RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間
長さ(mm)39.1
極数8
シリーズRJF
深さ(mm)33.3
方向ストレート
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金
シールド付き
実装タイプパネルマウント
LANカテゴリCat5e
コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
表面処理(コンタクト)金
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間
長さ(mm)57.8
極数8
シリーズRJF
深さ(mm)34.9
方向ストレート
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金
シールド付き
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
LANカテゴリCat5e
表面処理(コンタクト)金
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間
色オリーブドラブ
種類コード付きダストキャップ
シリーズRJF
併用可能製品RJF
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間
色オリーブドラブ
種類コード付きダストキャップ
シリーズRJF
インターフェースRJ45
併用可能製品RJF
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間
併用可能製品RJ45コネクタ
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間
長さ(mm)48
極数8
深さ(mm)36
方向ストレート
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金
シールド付き
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ番号RJF
実装タイプパネルマウント
LANカテゴリCat5e
コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
表面処理(コンタクト)金
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間
長さ(mm)48
極数8
ポート数1
深さ(mm)36
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金
シールド付き
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
シリーズ番号RJF
LANカテゴリCat5e
表面処理(コンタクト)金
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間
長さ(mm)48
シール(タイプ)ガスケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
関連キーワード