20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AmphenolM39029シリーズオスJT-/LJTピンコンタクトは、コンタクトサイズが22Dです。ニッケルめっき上に金めっきコンタクトを備え、D38999丸型コネクタに使用できます。このコンタクトの定格電流は5Aです。関連コネクタについては、205-3359、205-3270、205-3488、715-9815、205-3422、715-9761、715-9869、及び関連する範囲を参照してください。。LJTシリーズ業務用コネクタ(HE308):業務用機器のI/O相互接続要件を満たすように設計された頑丈なサブミニチュアコネクタです。LJTコネクタは、MIL-C38999シリーズI(HE308)規格に準拠しており、電気的及び機械的に安全に使用できます。バヨネットスナップロックラッチ。スクーププルーフオスコンタクト機械的保護。標準的な背面ねじにより、ケーブルコネクタ又はケーブルグランドを取り付けることができ、ケーブル編組でアース導通が確保されます。コンタクトはプライヤで圧着する必要があります。M22520/1-01(サイズ20及び16用)又はM22520//2-01(サイズ20及び22D)、対応するポジショナを装備しています。
サイズ端子:22D シリーズM39029 定格電流(A)5 動作温度(℃)(Min)-65 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品D38999丸形コネクタ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(25個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

オス/メス = メス。端子サイズ = 22D。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 5A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。Amphenol ソケットコンタクトAmphenol M39029 シリーズメス JT ソケットコンタクトは、コンタクトサイズが 22D です。 ニッケルめっき上に金めっきコンタクトを備え、 D38999 丸型コネクタに使用できます。このコンタクトの定格電流は 5 A です。 注: 関連コネクタについては、 205-3359 、 205-3270 、 205-3488 、 715-9815 、 205-3422 、 715-9761 、 715-9869 、及び関連する範囲を参照してください。 LJT シリーズ業務用コネクタ:( HE 308 ) 業務用機器の I/O 相互接続要件を満たすように設計された頑丈なサブミニチュアコネクタです LJT コネクタは、 MIL-C38999 シリーズ I ( HE 308 )規格に準拠した安全な電気的 / 機械的使用を実現します バヨネットスナップロックラッチ スクーププルーフオスコンタクト機械的保護 標準的な背面ねじにより、ケーブルコネクタ又はケーブルグランドを取り付けることができ、ケーブル編組でアース導通が確保されます コンタクトはプライヤで圧着する必要があります。 M 22520/1-01 (サイズ 20 及び 16 用)又は M 22520//2-01 (サイズ 20 及び 22D )、対応するポジショナを装備しています特長と利点ケーブル取り付け 圧着終端 動作温度範囲: -65 → 125 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Amphenol SMA ライトアングル圧着プラグ Amphenol のライトアングル 50 ° 50 ° コンタクト SMA 圧着プラグ製品です。コンパクトで信頼性の高い SMA コネクタは、RF エンジニア及び技術者に最適です。Amphenol SMA 圧着プラグは、一般的にアンテナ、通信、計装、PC / LAN に
仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:M17/152-RD316, RG-179 DB, RG-188 DB, RG-316 DB●動作周波数:12.4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3196 アズワン品番65-7717-38
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

クイックコネクト/切断スナップオンかん合及び圧着終端付き50ΩSMBRF同軸プラグコネクタです。この50ΩSMBRF同軸ケーブル取り付けプラグは金めっきボディ及び金めっき中心コンタクトを備え、MIL-C-39012の要件を順守し、MIL-STD-348準拠インターフェイスを内蔵しています。このSMBプラグコネクタの代表的用途には、車載、ベースステーション、PC/LAN、計装、無線ボード、電気通信、計測器、ビデオシステムなどがあります。
インピーダンス50Ω RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプ同軸:SMBコネクタ 接続方向ストレート
1袋(100個)
76,950 税込84,645
7日以内出荷

クイックコネクト/切断スナップオンかん合及び圧着終端付き50ΩSMBRF同軸プラグコネクタです。この50ΩSMBRF同軸ケーブル取り付けプラグは金めっきボディ及び金めっき中心コンタクトを備え、MIL-C-39012の要件を順守し、MIL-STD-348準拠インターフェイスを内蔵しています。このSMBプラグコネクタの代表的用途には、車載、ベースステーション、PC/LAN、計装、無線ボード、電気通信、計測器、ビデオシステムなどがあります。
適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U 材質(コンタクト)ベリリウム銅 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 結線方法圧着 実装タイプケーブルマウント コネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ライトアングル
1個
1,270 税込1,397
5日以内出荷

Amphenol Industrial ブラインドモジュールは、圧着終端処理が行われています。使用温度範囲は -40 ℃ と広く、+125 ℃ となっていますIP クラスかん合 IP20
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ダミーモジュール●シリーズ:Heavy Mate C146●コード番号:221-8694 アズワン品番65-7586-24
1箱(100個)
45,980 税込50,578
欠品中

Amphenol 丸型Amphenol Eco-Mate シリーズ 3+PE メスレセプタクル丸形コネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は 400 V dc で、定格電流はコンタクトあたり最大 16 A です。Eco Mate 丸形コネクタは、組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどの取り付け具が付属します。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。主に動機的エンジニアリング用の制御技術などの測定及び制御用途に使用されます。 よくある質問 Q: これらのコネクタにはアクセサリがありますか A :コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでも IP 等級を維持できます。 Q :類似のコネクタと比べて Eco-Mate の利点は何ですか A :取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、衝撃、振動、UV 耐性を備えています。ほぼすべての環境に対応する堅牢なコネクタソリューションとなります。 Q :このコネクタには特別な工具が必要ですか A :端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。( 241-2786 参照)特長と利点すばやく簡単に組み立て可能 キー付きです 頑丈で人間工学に基づく設計 内部ストレインリリーフコネクタ クランプリング付きねじ式ケーブルグランド ボディはストレートです 取り付け済みのアースコンタクト 動作温度範囲: -40 → 100 ℃用途電源技術 測定及び制御用途 産業用途認定IEC60664-1 IEC60512-5-2 テスト 5b IEC60512-3-1 です IEC60512-2-1 です IP65等級 IP67定格
仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:400 V●接続方向:ストレート●シリーズ:Eco-Mate●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+100℃●コード番号:540-1903 アズワン品番65-7773-13
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

。Amphenol 丸型Amphenol Eco-Mate シリーズ青色、3+PE、オス丸形ケーブルコネクタは、プラグタイプ接続です。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は 400 V dc で、定格電流はコンタクトあたり最大 16 A です。これらの丸形コネクタは組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングを取り付けた継手が付属しています。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。 よくある質問 Q: これらのコネクタにはアクセサリがありますか A :コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでも IP 等級を維持できます。 Q :類似のコネクタと比べて Eco-Mate の利点は何ですか A :取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、衝撃、振動、UV 耐性を備えています。ほぼすべての環境に対応する堅牢なコネクタソリューションとなります。 Q :このコネクタには特別な工具が必要ですか A :端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。( 241-2786 参照)特長と利点すばやく簡単に組み立て可能 頑丈で人間工学に基づく設計 ねじ止め式終端 クランプリングコネクタ キー付きです ボディはストレートです 取り付け済みのアースコンタクト クランプリングの範囲は 6 mm → 12.5 mm です 動作温度範囲: -40 → 100 ℃用途電源技術 測定及び制御用途 産業用途認定IEC60664-1 IEC60512-5-2 テスト 5b IEC60512-3-1 です IEC60512-2-1 です IP65等級 IP67定格
仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:400 V●接続方向:ストレート●シリーズ:Eco-Mate●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+100℃●コード番号:540-1868 アズワン品番65-7773-21
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Amphenol 丸型Amphenol Eco-Mate シリーズ黒色、3+PE、メスレセプタクル丸形コネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は 400 V dc で、定格電流はコンタクトあたり最大 16 A です。これらの丸形コネクタは組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングを取り付けた継手が付属しています。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。 よくある質問 Q: これらのコネクタにはアクセサリがありますか A :コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでも IP 等級を維持できます。 Q :類似のコネクタと比べて Eco-Mate の利点は何ですか A :取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、衝撃、振動、UV 耐性を備えています。ほぼすべての環境に対応する堅牢なコネクタソリューションとなります。 Q :このコネクタには特別な工具が必要ですか A :端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。( 241-2786 参照)特長と利点すばやく簡単に組み立て可能 頑丈で人間工学に基づく設計 ねじ止め式終端 キー付きです ボディの向きはライトアングル 取り付け済みのアースコンタクト 動作温度範囲: -40 → 100 ℃用途電源技術 測定及び制御用途 産業用途認定IEC60664-1 IEC60512-5-2 テスト 5b IEC60512-3-1 です IEC60512-2-1 です IP65等級 IP67定格
仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:400 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:Eco-Mate●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+100℃●コード番号:696-1614 アズワン品番65-7773-42
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

IEC60664-1、IEC60512-5-2、テスト5b、IEC60512-3-1、IEC60512-2-1、IEC60512-2-1.Eco-Mateケーブルコネクタ90°.AmphenolライトアングルEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、ねじロック接続を備えているため、産業技術用途の高い要件を満たしています。EcoMate丸形コネクタは、組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどの取り付け具が付属します。このねじ式ケーブルグランドは、丈夫なねじ山を持ち、確実な接続が可能です。このEcoMate丸形コネクタのハウジングは、優れた成形材料を使用しており、人間工学に基づいて設計され、安全に取り扱うことができます。このEcoMateシリーズコネクタはDINEN60526に準拠し、嵌合状態でIP65/67の保護等級を実現し、工業用途に最適です。.特長.ねじロック式接続すばやく簡単に組み立て可能方向キー付き人間工学に基づいた丈夫な設計取り付け済みのアースコンタクト保護等級:IP65/IP67.用途.これらのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、工場建設や機械製造業界での使用向けに設計されています。計測・制御用途や電源技術などの用途で使用されています。.よくある質問.Q:これらのコネクタにはアクセサリがありますか?A:コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでもIP等級を維持できます。Q:類似のコネクタと比べてEco-Mateの利点は何ですか?A:取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、耐衝撃性、耐振動性、耐UV性を備えています。ほとんどの環境に対応する堅牢なコネクターソリューションを提供します。Q:このコネクタには特別な工具が必要ですか?A:端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。(241-2786を参照):
極数6+PE ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール(形式)6+PE ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

IEC60664-1、IEC60512-5-2、テスト5b、IEC60512-3-1、IEC60512-2-1、IEC60512-2-1.Eco-Mateケーブルコネクタ90°.AmphenolライトアングルEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、ねじロック接続を備えているため、産業技術用途の高い要件を満たしています。EcoMate丸形コネクタは、組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどの取り付け具が付属します。このねじ式ケーブルグランドは、丈夫なねじ山を持ち、確実な接続が可能です。このEcoMate丸形コネクタのハウジングは、優れた成形材料を使用しており、人間工学に基づいて設計され、安全に取り扱うことができます。このEcoMateシリーズコネクタはDINEN60526に準拠し、嵌合状態でIP65/67の保護等級を実現し、工業用途に最適です。.特長.ねじロック式接続すばやく簡単に組み立て可能方向キー付き人間工学に基づいた丈夫な設計取り付け済みのアースコンタクト保護等級:IP65/IP67.用途.これらのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、工場建設や機械製造業界での使用向けに設計されています。計測・制御用途や電源技術などの用途で使用されています。.よくある質問.Q:これらのコネクタにはアクセサリがありますか?A:コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでもIP等級を維持できます。Q:類似のコネクタと比べてEco-Mateの利点は何ですか?A:取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、耐衝撃性、耐振動性、耐UV性を備えています。ほとんどの環境に対応する堅牢なコネクターソリューションを提供します。Q:このコネクタには特別な工具が必要ですか?A:端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。(241-2786を参照):
極数6+PE ソケットorプラグプラグ 保護等級IP67 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)金,銀 接続方向ライトアングル
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE シリーズEcomateM ソケットorプラグプラグ 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250 定格電流(A)13 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール(形式)6+PE ストレインリリーフあり 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:フランジマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●表面処理:本体:白銅●シリーズ:172175●コード番号:220-5512 アズワン品番65-7715-07
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。AmphenolPanelMateシリーズは、信頼と実績のAT/ATPSeries環境シール熱可塑樹脂接続システムとフランジ取り付けオプションを組み合わせた製品です。ワンピース密閉フランジ設計による迅速でしっかりとしたかん合を実現しています。耐久性の高い高温シリコン製フェイシャルシールは、潤滑オイル、作動油、化石燃料から保護するバリアとなり、過酷な環境用途の課題と複雑さに耐えることができます。
幅(mm)22 グレー 高さ(mm)21.6 極数2 シリーズATP 定格電流(A)25 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数1 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1袋(400個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。AmphenolPanelMateシリーズは、信頼と実績のAT/ATPSeries環境シール熱可塑樹脂接続システムとフランジ取り付けオプションを組み合わせた製品です。ワンピース密閉フランジ設計による迅速でしっかりとしたかん合を実現しています。耐久性の高い高温シリコン製フェイシャルシールは、潤滑オイル、作動油、化石燃料から保護するバリアとなり、過酷な環境用途の課題と複雑さに耐えることができます。
幅(mm)22 グレー 高さ(mm)27 タイプ自動車用コネクタ シリーズATP 定格電流(A)25 深さ(mm)34.9 行数2 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1袋(550個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

MILC38999シリーズ3.BS9522F0039、BS9520G0003、JN1034.ピンコンタクト付きレセプタクルは、ソケットコンタクト付きのプラグとのみかん合します。ソケットコンタクト付きレセプタクルは、ピンコンタクト付きプラグとのみかん合します。.角形フランジレセプタクル
極数13 定格電圧(V)400ac、500dc 定格電流(A)5 表面処理コンタクト:金 材質(ハウジング)アルミニウム シェルサイズ11 結線方法圧着 オス・メスメス コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-38999 実装タイプウォールマウント 接続方向ストレート
1個
9,340 税込10,274
5日以内出荷

Amphenol N タイプコネクタシリーズです。Nタイプのコネクタは、11 GHzの安定した性能により、耐久性の高い耐候性の中型RFコネクタのニーズに対応するように設計されています。メーカーのNタイプコネクタは、ねじ式カップリング機構を備えており、MIL-C-39012仕様に準拠したNタイプコネクタと完全に互換性があります。このコネクタは、優れたRFと機械的性能が重要とされるあらゆるシステムで使用されています。特長と利点。軍用、産業用、商用グレードに対応する幅広い製品ラインナップ 拡張レンジ設計で優れた RF 性能: DC → 11 GHz、DC → 18 GHz 耐振性に理想的なねじ式カップリング機構 。用途。アンテナ 基地局 計装 衛星システム WLAN レーダーシステム 放送 サージ防止
仕様●同軸コネクタタイプ:Nコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●表面処理:本体:Nexcoteめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:N-Type●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3199 アズワン品番65-7720-17
1袋(100個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE ソケットorプラグソケット 保護等級IP67 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE シリーズEcomateM ソケットorプラグプラグ 保護等級IP67 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)金,銀
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷