773件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様Metralシリーズ. Metralシリーズの、業務用FCIバックプレーンコネクタ製品群です。. りん青銅 ハウジング材質 - 液晶ポリマー スルーホール実装
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様PVミニラッチハウジング. このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番 ; 771-0127 771-0127 を参照)。 ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
309 税込340
7日以内出荷

1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

AMPHENOL94152-088LF-8 POS PCB MJ ASS'Y
エコ商品
仕様モジュラジャック. 業務用スルーホールCAT 3 FCIモジュラジャック. 銅合金 スルーホール実装 シールド付き ハウジング材質 - ナイロン 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
7日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

コンパクトな省スペース設計。充電や通信に便利。OTG(On-The-Go)に対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESD完全シールド。挿抜回数:最大10000回。基板に対する最大のレセプタクル保持力。さまざまな実装/終端処理機能
RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB
1袋(10個)
449 税込494
翌々日出荷

PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
行数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
989 税込1,088
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様BERGSTAKRメザニンコネクタ. FCIのBERGSTAKRシリーズには、汎用の高密度平行基板対基板コネクタシステムが取り揃えられています。このシリーズは、サイズが9種類、12の基板スタック高さ、最大200ポジションを用意しています。. さまざまなサイズやスタック高さの製品を用意 特殊なハウジングとブレードオンビーム端子を特長としているため、基板組み立てが簡単で、安心できるかん合、及び長期にわたる信頼性を実現 高難燃性等級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
7日以内出荷

Duboxヘッダとのかん合については、代表品番:252-513252-513を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクト.Duboxレセプタクル圧着コンタクトは、ショート5mmピンとかん合できます。Duboxレセプタクル圧着コンタクトのバレルは、22~30AWGのワイヤで使用できるユニバーサル設計です。
RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品基板対基板コネクタ 最大接触抵抗(mΩ)15
1袋(100個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

コンパクトな省スペース設計。充電や通信に便利。OTG(On-The-Go)に対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESD完全シールド。挿抜回数:最大10000回。基板に対する最大のレセプタクル保持力。さまざまな実装/終端処理機能
定格電圧(V)100 定格電流(A)1.8 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス USBバージョン:2 接続方向ライトアングル
1セット(1500個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入。耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応。気密圧着終端に適した黄銅ボディ。保持スプリングで高かん合力を実現。3種類のスプリング圧に設定可能。さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品ワイヤ対基板コネクタ 最大接触抵抗(mΩ)15
1袋(20個)
909 税込1,000
7日以内出荷

シリーズMID-MOUNT ポート数5 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB オス・メスメス USBバージョン:2 接続方向ライトアングル
1セット(10個)
699 税込769
7日以内出荷

PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
長さ(mm)25.25 幅(mm)13.85 ピッチ2.54mm 極数20 シリーズMini-PV 材質(ハウジング)PPE 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応) 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(25個)
9,398 税込10,338
7日以内出荷

クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番:771-0066771-0066を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mmIDCレセプタクルコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmIDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30~26AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。.品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX/71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX/71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX/75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合.特長と利点.調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現二重めっきで100回の挿抜回数を保証誤かん合防止用の極性化スロット.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
ピッチ(mm)2.54 極数10 シリーズQuickie 定格電圧1.0kVac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック 動作温度(℃)(Min)-65 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1袋(6個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番:771-0066771-0066を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mmIDCレセプタクルコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmIDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30~26AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。.品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX/71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX/71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX/75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合.特長と利点.調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現二重めっきで100回の挿抜回数を保証誤かん合防止用の極性化スロット.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
ピッチ2.54mm 極数34 シリーズQuickie 定格電圧1.0kVac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック 動作温度(℃)(Max)105 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1袋(4個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

IDCQuickieレセプタクルのかん合については、代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.2列スルーホールヘッダ、ストレート.このシリーズの2.54mmピッチQuickieシュラウドヘッダピンは、コンタクト部分は金フラッシュのパラジウムニッケル、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。この2.54mmピッチQuickieシュラウドピンヘッダは、コンタクトの数によって変化する、極性化機能を備えるように設計されています。表を参照してください。.無極:75869-130LF、75869-131LF及び75869-132LF右極:75869-101LF及び75869-102LF右及び左極:75869-103LF、75869-104LF及び75869-105LF
ピッチ2.54mm 極数26 シリーズQuickie 定格電圧500→0V 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。
長さ(mm)20.24 幅(mm)6.59 ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズDUBOX 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(500個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

この製品はFCIMinitek90311-xxxコネクタに取り付けて使用できます。代表品番:673-7616673-7616を参照してください。.圧着ハウジング-DILフリクションロック.このMinitek圧着-電線ハウジングには、UL94V-0に適合するハウジング材質が使用されています。
長さ(mm)8.4 幅(mm)2.6 ピッチ2mm 極数4 シリーズMinitekPwr 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品コネクタ
1袋(1000個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
長さ(mm)2.39 幅(mm)7.62 ピッチ2.54mm 極数1 シリーズBergStik 材質(ハウジング)PPE 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応) 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(25個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
長さ(mm)4.93 幅(mm)13.85 ピッチ2.54mm 極数2 シリーズMini-PV 材質(ハウジング)PPE 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応) 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
759 税込835
7日以内出荷

Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。
長さ(mm)25.32 幅(mm)6.59 ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズDUBOX 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(300個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合
ピッチ2.54mm 極数72 シリーズBergStik 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)(対応)5.84 定格電圧(kV)1.5 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)3.05 シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
499 税込549
7日以内出荷

長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合
ピッチ2.54mm 極数6 シリーズBergStik 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1.5 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コネクタシステム基板対基板,電線対基板 接続方向ストレート
1袋(1000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合
ピッチ2.54mm 極数2 シリーズBergStik 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 実装タイプスルーホール実装
1袋(20個)
319 税込351
7日以内出荷

長さ(mm)6.85 幅(mm)8.28 ピッチ3mm 極数4 シリーズMinitekPwr 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品ワイヤ対基板コネクタ 実装タイプケーブルマウント
1袋(20個)
349 税込384
7日以内出荷

この製品はFCIMinitek90311-xxxコネクタに取り付けて使用できます。代表品番:673-7616673-7616を参照してください。.圧着ハウジング-DILフリクションロック.このMinitek圧着-電線ハウジングには、UL94V-0に適合するハウジング材質が使用されています。
長さ(mm)16.4 幅(mm)4.5 ピッチ2mm 極数16 シリーズMinitekPwr 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品Minitekラッチヘッダ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(500個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

コンパクトな省スペース設計。充電や通信に便利。OTG(On-The-Go)に対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESD完全シールド。挿抜回数:最大10000回。基板に対する最大のレセプタクル保持力。さまざまな実装/終端処理機能
定格電圧100.0V 定格電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 USBバージョン:2 接続方向ライトアングル
1袋(10個)
479 税込527
翌々日出荷

QuickieIDCレセプタクルとかん合します。代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mm基板イジェクタヘッダーコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、QuickieIDCレセプタクルコネクタとかん合します。このQuickieイジェクタヘッダーでは、4ウォールシュラウドで未かん合ピンを保護します。シュラウドハウジングには、正確な位置決めと誤かん合防止のための二重極性スロットとキーイングの機能も組み込まれています。サイドラッチにより、ヘッダーをかん合コネクタに確実にロックでき、抜き取りも簡単です。また、基板上のスペースも最小限で高密度実装が可能になります。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーのコンタクトは、二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。ハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、ウェーブはんだプロセスに対応しています。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、ライトアングル又は垂直で実装でき、標準又は低プロファイルラッチ設計を選択可能です。.品番71918-1XXXX及び71922-1XXXXは、標準ラッチを備え、71600-0XXXXIDCレセプタクルとかん合品番71918-2XXXX及び71922-2XXXXは、低プロファイルラッチを備え、71600-1XXXXIDCレセプタクルとかん合.特長と利点.4ウォールシュラウドでコンタクトを保護二重極性スロットとキーイングで誤かん合を防止サイドラッチにより、かん合と抜き取りが簡単で確実二重めっきコンタクトで100回の挿抜回数を保証高温熱可塑樹脂製ハウジング.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズQuickie 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1セット(12個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
長さ(mm)10.01 幅(mm)13.85 ピッチ2.54mm 極数8 シリーズMini-PV 材質(ハウジング)PPE 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応) 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合
ピッチ2.54mm 極数10 シリーズBergStik 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)(対応)5.84 定格電圧(kV)1.5 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)2.41 シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コネクタシステム基板対基板,電線対基板 接続方向ストレート
1袋(500個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

IDCQuickieレセプタクルのかん合については、代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.2列スルーホールヘッダ、ストレート.このシリーズの2.54mmピッチQuickieシュラウドヘッダピンは、コンタクト部分は金フラッシュのパラジウムニッケル、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。この2.54mmピッチQuickieシュラウドピンヘッダは、コンタクトの数によって変化する、極性化機能を備えるように設計されています。表を参照してください。.無極:75869-130LF、75869-131LF及び75869-132LF右極:75869-101LF及び75869-102LF右及び左極:75869-103LF、75869-104LF及び75869-105LF
ピッチ2.54mm 極数10 シリーズQuickie 定格電圧(V)500→0 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1セット(29個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

IDCQuickieレセプタクルのかん合については、代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.2列スルーホールヘッダ、ストレート.このシリーズの2.54mmピッチQuickieシュラウドヘッダピンは、コンタクト部分は金フラッシュのパラジウムニッケル、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。この2.54mmピッチQuickieシュラウドピンヘッダは、コンタクトの数によって変化する、極性化機能を備えるように設計されています。表を参照してください。.無極:75869-130LF、75869-131LF及び75869-132LF右極:75869-101LF及び75869-102LF右及び左極:75869-103LF、75869-104LF及び75869-105LF
ピッチ2.54mm 極数16 シリーズQuickie 定格電圧(V)500→0 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1セット(21個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

IDCQuickieレセプタクルのかん合については、代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.2列スルーホールヘッダ、ストレート.このシリーズの2.54mmピッチQuickieシュラウドヘッダピンは、コンタクト部分は金フラッシュのパラジウムニッケル、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。この2.54mmピッチQuickieシュラウドピンヘッダは、コンタクトの数によって変化する、極性化機能を備えるように設計されています。表を参照してください。.無極:75869-130LF、75869-131LF及び75869-132LF右極:75869-101LF及び75869-102LF右及び左極:75869-103LF、75869-104LF及び75869-105LF
ピッチ(mm)2.54 極数6 シリーズQuickie 定格電圧500→0V 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1袋(100個)
7,298 税込8,028
7日以内出荷

FCIのBERGSTIKIIシリーズの業務用2.54mmピッチヘッダ製品です。。ストレート又はライトアングルのボディ方向を用意。りん青銅。2.54mmピッチ。はんだ
ピッチ2.54mm 極数34 シリーズQuickie 定格電圧500→0Vac 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス シリーズ番号75869 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1セット(330個)
75,980 税込83,578
7日以内出荷

Quickieシリーズ.Quickieシリーズの業務用IDC2.54mm角型コネクタ製品です。.ボディの向き-ストレート又はライトアングルケーブル取り付け2.54mmピッチ
ピッチ2.54mm 極数26 シリーズQuickie 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

ピッチ2.54mm 極数6 シリーズDubox 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1袋(500個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

Duboxヘッダとのかん合については、代表品番:252-513252-513を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクト.Duboxレセプタクル圧着コンタクトは、ショート5mmピンとかん合できます。Duboxレセプタクル圧着コンタクトのバレルは、22~30AWGのワイヤで使用できるユニバーサル設計です。
シリーズDUBOX 動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40 適合電線サイズ(Max)22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品基板対基板コネクタ 最大接触抵抗(mΩ)15 表面処理(コンタクト)
1セット(500個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ピッチ2.54mm 極数4 シリーズDubox 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。
長さ(mm)12.62 幅(mm)6.59 ピッチ(mm)2.54 極数10 シリーズDUBOX 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(500個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷