58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様Metralシリーズ. Metralシリーズの、業務用FCIバックプレーンコネクタ製品群です。. りん青銅 ハウジング材質 - 液晶ポリマー スルーホール実装
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

長さ(mm)6.85 幅(mm)8.28 ピッチ3mm 極数4 シリーズMinitekPwr 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品ワイヤ対基板コネクタ 実装タイプケーブルマウント
1袋(20個)
349 税込384
7日以内出荷

この製品はFCIMinitek90311-xxxコネクタに取り付けて使用できます。代表品番:673-7616673-7616を参照してください。.圧着ハウジング-DILフリクションロック.このMinitek圧着-電線ハウジングには、UL94V-0に適合するハウジング材質が使用されています。
長さ(mm)8.4 幅(mm)2.6 ピッチ2mm 極数4 シリーズMinitekPwr 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品コネクタ
1袋(1000個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

MINITEK127基板対基板レセプタクルとかん合(次の代表品番を参照):771-0237771-0237、スルーホール:714-1234714-1234、SMT.MINITEKシュラウドなしヘッダ、スルーホール.FCIMINITEK127は、スルーホール設計のシュラウドなしヘッダです。このヘッダのピンは、0.25μmの金めっきを施したコンタクト長3mm、接触面積0.4mm平方のピンで、2.35mmのはんだ部分には金フラッシュめっきが施されており、ハウジング厚さは2.50mmです。エンドツーエンドのスタッキングが可能です。
ピッチ1.27mm 極数20 シリーズMinitek127 定格電圧125.0V 定格電流(A)1 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コネクタシステム基板対基板 接続方向ストレート
1袋(5個)
899 税込989
7日以内出荷

Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。
長さ(mm)10.08 幅(mm)6.59 ピッチ2.54mm 極数8 シリーズDUBOX 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
599 税込659
5日以内出荷

Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。
長さ(mm)10.08 幅(mm)4.05 ピッチ2.54mm 極数4 シリーズDUBOX 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
379 税込417
5日以内出荷

2014年の1月より、基板対基板MINITEKシュラウドなしSMTヘッダの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、HTN材質(ハロゲンフリー)です。MINITEKシュラウドなしヘッダSMT。ウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKシュラウドなしSMTヘッダ製品です。MINITEKシュラウドなしSMTヘッダの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。MINITEKシュラウドなしSMTヘッダは100回の挿抜に耐えます。基板対基板MINITEKSMTレセプタクルのかん合については、代表品番:714-1221714-1221又は:794-4572794-4572(新デザイン)を参照してください。
ピッチ1.27mm 極数6 シリーズMinitek127 定格電圧(V)125 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1セット(600個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

MiniTek127(R)基板対基板標準コネクタは、1.27mmピッチのモジュラシステムの改良型です。ハロゲンフリーの製品で、ストレート、直角、表面実装タイプがあり、表面実装にはポストあり/なしが用意されています。さまざまなめっき方式があり、極数は最大100です。4→100極、2極ずつ増加平行基板間のスタック高は5.8mm、6.0mm、6.1mm、6.9mm2.54mmや2.00mmピッチよりも省スペース設計信頼性が高く経済的な選択的めっき方式めっきの選択オプションは15uインチ、30uインチGXTSMTタイプのヘッダ及びレセプタクルの位置決めポストオプションカスタマイズ済みの厳選されたピンを取り付けハロゲンフリーMiniTek127(R)、基板対基板コネクタ、シュラウドなし縦型ヘッダ、表面実装、2列、4極、1.27mm(0.5インチ)ピッチ。
ピッチ1.27mm 極数4 シリーズMinitek127 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 実装タイプ表面実装
1袋(10個)
689 税込758
7日以内出荷

2014年の1月より、基板対基板MINITEKシュラウドなしSMTヘッダの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、HTN材質(ハロゲンフリー)です。MINITEKシュラウドなしヘッダSMT。ウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKシュラウドなしSMTヘッダ製品です。MINITEKシュラウドなしSMTヘッダの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。MINITEKシュラウドなしSMTヘッダは100回の挿抜に耐えます。基板対基板MINITEKSMTレセプタクルのかん合については、代表品番:714-1221714-1221又は:794-4572794-4572(新デザイン)を参照してください。
ピッチ1.27mm 極数20 シリーズMinitek127 定格電圧(V)125 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1セット(600個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

AmphenolFCIMinitek基板対基板/電線/ケーブル対基板コネクタは、2.00mmピッチで提供されます。Minitek製品シリーズには、基板カードコネクタ、シュラウド付き/シュラウドなしヘッダ、IDC/CTWレセプタクルが含まれています。シュラウド付きオスメスヘッダコンポーネントです。
ピッチ1.27mm 極数10 シリーズMinitek127 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 接続方向垂直
1セット(86個)
8,298 税込9,128
7日以内出荷

2014年の1月より、基板対基板MINITEKシュラウドSMTヘッダの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、シュラウドの片側にあるキャップ位置用のブラインド穴、HTN材質(ハロゲンフリー)です。MINITEKシュラウドヘッダSMT。ウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKシュラウドSMTヘッダ製品です。MINITEKシュラウドSMTヘッダの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。MINITEKシュラウドSMTヘッダは100回の挿抜に耐えます。基板対基板MINITEKSMTレセプタクルのかん合については、代表品番:714-1221714-1221又は:794-4572794-4572(新デザイン)を参照してください。
ピッチ1.27mm 極数6 シリーズMinitek127 定格電圧(V)125 定格電流(A)1 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 接続方向ストレート
1セット(500個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ピッチ1.27mm 極数6 シリーズMinitek127 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール実装 接続方向垂直
1袋(10個)
589 税込648
7日以内出荷

プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)66.93 幅(mm)15.37 サイズD-Subシェル:D 極数36 シリーズDW 定格電圧300→0V 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 レイアウトミックスコンタクト:36W4 オス・メスメス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ(Dコネクタ)ミックスコンタクトD-Sub 接続方向ライトアングル
1セット(10個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)52.65 幅(mm)12.55 極数9 シリーズDW 定格電圧300→0V 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 レイアウトミックスコンタクト:9W4 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント コネクタタイプ(Dコネクタ)ミックスコンタクトD-Sub 接続方向ライトアングル
1セット(20個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

90°デルタDコネクタ。列間ピッチ2.54mmのコネクタ、リベット加工のメスラッチ付き。軍事、産業又は商業用途、コンピュータのインターフェイスに最適。ハープーン及びメス4-40UNCねじ付き
長さ(mm)30.81 幅(mm)13.48 ピッチ(mm)2.74 極数9 シリーズDeltaD 定格電圧(V)300→0 定格電流(A)5 深さ(mm)20.82 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
359 税込395
7日以内出荷

90°デルタDコネクタ。列間ピッチ2.54mmのコネクタ、リベット加工のメスラッチ付き。軍事、産業又は商業用途、コンピュータのインターフェイスに最適。ハープーン及びメス4-40UNCねじ付き
長さ(mm)30.81 幅(mm)13.48 ピッチ2.74mm 極数9 シリーズDeltaD 定格電圧(V)300→0 定格電流(A)5 深さ(mm)20.75 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1セット(30個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)53.03 幅(mm)12.17 ピッチ2.76mm 極数25 定格電圧300→0V 定格電流(A)5 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング)PBT 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1セット(20個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)39.14 幅(mm)11.9 寸法(mm)39.14×11.9×12.55 ピッチ2.74mm 極数15 定格電圧300→0V 深さ(mm)12.55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1セット(25個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)30.81 幅(mm)11.9 ピッチ(mm)2.74 極数9 シリーズDeltaD 定格電圧(V)300→0 深さ(mm)12.55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
389 税込428
7日以内出荷

アングル/UNC4-40Delta-Dコネクタ、ハープーン付き.産業用の現在のニーズ(産業用電子機器、IT、医療機器、プライベート通信など)に対応するために開発列間2.54mmピッチのコネクタ及びUNC4-40ねじ付きインサート
長さ(mm)30.81 幅(mm)13.48 ピッチ2.74mm 極数9 シリーズDeltaD 定格電圧(V)300→0 定格電流(A)5 深さ(mm)20.55 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1セット(30個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)39.14 幅(mm)12.17 ピッチ(mm)2.74 極数15 シリーズDeltaD 定格電圧(V)300→0 定格電流(A)5 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング)PBT 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
339 税込373
取扱い終了

DeltaDシリーズ.DeltaDシリーズの、業務用FCID-Subコネクタ製品です。各コネクタには、スチール製ハウジングが付属しています。.ライトアングル銅合金スルーホール実装ハウジング材質-スチール
長さ(mm)30.81 幅(mm)12.58 寸法(mm)30.81×12.58×18.77 ピッチ2.74mm 極数9 定格電圧300→0V 深さ(mm)18.77 材質(ハウジング)PBT 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 レイアウトミックスコンタクト:9W2 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイププラグイン取り付け コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

FCIのDサブミニチュア(D-Sub)コネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタが必要な用途向けの産業規格の1つです。実績のあるD-Subコネクタは、最も一般的な入出力インターコネクトの1つであり、通信、データ、民生機器、産業、軍事、計装、医療の幅広い用途に対応します。FCIは、過酷な環境などで、さまざまな設計要件を満たす幅広いD-Subコネクタを提供します。この高性能コネクタは、通信分野、航空宇宙、軍事(125℃)クラスの厳しい環境用途や、特別な高温(+155℃)クラスの特に厳しい用途向けに設計されています。機械加工コンタクトが付属し、はんだバケット、ストレートスピル、アングルスピル、ワイヤラップ終端を取り揃えています。標準DタイプはベーシックI/OコネクタD形設計、シェルx2、ハウジングx2D形シェル設計DIN41652及びMIL-C-24308寸法規格に適合9→50ポジションのコンタクトレイアウトを用意打ち抜き形成コンタクトストレート及びアングル終端を用意各種基板実装及びパネル取り付けアクセサリオプションを用意標準のはんだバケット及び圧着終端を用意圧着コネクタごとにコンタクトを取り外し可能各種ケーブル及びワイヤサイズに最適なコネクタを用意ケーブルコネクタに合わせたフードの品揃えDPシリーズの機械加工コンタクトが付属Dシリーズは、打ち抜きコンタクト付きの標準D-Sub総金属製シェルタイプ。この設計では、基本的にアクセサリなしで、はんだバケット、ストレート、アングルタイプを提供
長さ(mm)39.14 幅(mm)12.58 ピッチ2.74mm 極数15 定格電圧300→0V 深さ(mm)18.77 材質(ハウジング)PBT 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 レイアウトミックスコンタクト:15W2 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイププラグイン取り付け コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub 接続方向ライトアングル
1セット(25個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

FCIのDサブミニチュア(D-Sub)コネクタは、頑丈で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に対して、業界標準の1つになっています。これらの実績あるD-Subコネクタは、通信、データ、民生機器、産業及び測定、軍事、医療の幅広い用途に対応しており、最も一般的な入出力インターコネクトの1つです。標準的なDタイプは、基本I/Oコネクタです2個のシェルと2個のハウジングを備えたD字型デザインDIN41652及びMIL-C-24308の寸法基準に対応コンタクトレイアウトに9→50のポジションが利用可能打ち抜き形成コンタクトストレート及びアングルの終端が利用可能さまざまな基板実装及びパネル取り付けアクセサリオプションを用意
長さ(mm)30.81 幅(mm)18.5 ピッチ2.74mm 極数9 定格電圧(V)300→0 定格電流(A)5 深さ(mm)12.58 材質(ハウジング)PBT 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイププラグイン取り付け コネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ライトアングル
1セット(30個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

FCIのDサブミニチュア(D-Sub)コネクタは、頑丈で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に対して、業界標準の1つになっています。これらの実証済みのD-Subコネクタは、通信、データ、民生機器、産業、軍事、測定、医療の幅広い用途に対応しており、最も一般的な入力/出力インターコネクトの1つです。FCIは、過酷な環境を含めて、さまざまな設計要件に対応するために、幅広いD-Subコネクタを用意しています。これらの高性能コネクタは、電気通信、航空宇宙、軍用(125℃)クラス、高温(155℃)クラスなど、特に過酷な用途に対応するように設計されています。この製品は、機械加工されたコンタクトが特長になっており、はんだバケット、ストレートスピル、アングルスピル、及びワイヤラップ終端で使用できます。標準的なDタイプは、基本I/Oコネクタです2個のシェルと2個のハウジングを備えたD字型デザインD字型シェルデザインDIN41652及びMIL-C-24308の寸法基準に対応コンタクトレイアウトに9→50のポジションが利用可能打ち抜き形成コンタクトストレート及びアングルの終端が利用可能さまざまな基板実装及びパネル取り付けアクセサリオプションを用意標準的なはんだバケットと圧着終端が利用可能取り外し可能なコンタクトは、圧着コネクタで別途付属さまざまなケーブル及びワイヤサイズに適したコネクタケーブルコネクタを補完するさまざまなフードDPシリーズには機械加工されたコンタクトが付いています
長さ(mm)39.14 幅(mm)12.58 ピッチ2.74mm 極数15 定格電圧300→0V 深さ(mm)18.5 材質(ハウジング)PBT 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 レイアウトミックスコンタクト:15W2 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイププラグイン取り付け コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub 接続方向ライトアングル
1セット(25個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

ピッチ2.54mm 極数4 シリーズDubox 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Dubox圧着コネクタハウジングとかん合し、電線対基板用途向けの2.54mmDuboxシリーズ基板シュラウド付きヘッダコネクタです。このDubox基板ヘッダは、2面にシュラウドが付き、端と端を接続して積み重ねることができるため、基板スペースを節約できます。このヘッダハウジングは、誤かん合を防止するための極性と、確実にかん合接続するためのフリクションロックを備えています。このハウジングは高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けプロセスに耐えることができます。この2.54mmDuboxヘッダには、垂直/ライトアングル実装オプションの1列/2列構成を用意しています。エンドツーエンドスタッカブル。誤かん合を防止する極性化。フリクションロックで確実にかん合接続。ウェーブはんだ付けプロセスに耐えることができる高温ハウジング
ピッチ2.54mm 極数4 シリーズDubox 定格電圧1.0kV 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シリーズ番号76385 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
719 税込791
7日以内出荷



仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●コード番号:236-4719 アズワン品番65-7487-39
1セット(10個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4638 アズワン品番65-7487-07
1袋(20個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4695 アズワン品番65-7494-74
1袋(20個)
959 税込1,055
7日以内出荷

仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4636 アズワン品番65-7487-35
1袋(1000個)
37,980 税込41,778
欠品中

仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4694 アズワン品番65-7494-73
1袋(1000個)
33,980 税込37,378
欠品中

仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4667 アズワン品番65-7499-98
1袋(10個)
869 税込956
7日以内出荷

2014年の1月より、基板対基板MINITEKSMTレセプタクルの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、LCPE130i材質(ハロゲンフリー)です。MINITEKレセプタクルSMT。ウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKSMTレセプタクル製品です。MINITEKSMTレセプタクルの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。MINITEKSMTレセプタクルは100回の挿抜に耐えます。基板対基板MINITEKSMTシュラウドヘッダのかん合については、代表品番:714-1202714-1202又は:794-4623794-4623(新デザイン)を参照してください。基板対基板MINITEKSMTシュラウドなしヘッダのかん合については、代表品番:714-1183714-1183又は:794-4584794-4584(新デザイン)を参照してください。
タイプレセプタクル ピッチ1.27mm 極数8 シリーズMINITEK 定格電圧(V)125 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル
1セット(700個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

仕様シリーズ = Minitek127ピッチ = 1.27mmコンタクト数 = 10行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板端子方法 = はんだタイプ = 基板対基板定格電圧 = 125 V RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(600個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = レセプタクル取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1A定格電圧 = 125 Vシリーズ = MINITEKコンタクト材質 = 銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(700個)ほか
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)