10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数3 定格電圧1kVac 材質(ハウジング)アルミニウム 動作温度(℃)(Max)+125 シェルサイズ8 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数6 定格電圧1kVac 材質(ハウジング)アルミニウム シェルサイズ10 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数3 定格電圧1kVac 材質(ハウジング)アルミニウム 材質(コンタクト)銅合金 シェルサイズ12 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数2 定格電圧1kVac 材質(ハウジング)アルミニウム 動作温度(℃)(Min)-55 シェルサイズ8 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数4 定格電圧1kVac 材質(ハウジング)アルミニウム 材質(コンタクト)銅合金 シェルサイズ8 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数8 シリーズPT 定格電圧1kVac 動作温度(℃)(Max)+125 シェルサイズ12 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数10 シリーズPT 定格電圧1kVac シェルサイズ12 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数19 シリーズPT 定格電圧1kVac シェルサイズ14 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数15 シリーズPT 定格電圧1kVac 動作温度(℃)(Min)-55 シェルサイズ14 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数26 定格電圧1kVac 材質(ハウジング)アルミニウム 動作温度(℃)(Max)+125 シェルサイズ16 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

関連カテゴリ