カテゴリ

  • 制御機器(5,692)
  • 電気材料(493)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • はんだ関連・静電気対策用品(36)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(5,916)
  • BIGM(丸山製作所)(65,971)
  • トヨタ(27,945)
  • SMC(18,608)
  • 大阪魂(7,294)
  • MAZDA(マツダ)(7,229)
  • SHIMANO(シマノ)(6,800)
  • ノーブランド(6,783)
  • NAKANO(6,714)
  • トレード(5,550)
  • 三菱ふそう(5,310)
  • メディアカバーマーケット(4,735)
  • (4,692)
  • NOK(2,561)
  • ダイハツ(2,392)
  • 日野自動車(2,170)
  • スズキ(2,120)
  • スバル(1,670)
  • ホンダ(1,592)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,600)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no」の検索結果

関連キーワード
6,268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol ケーブルグランド, 径:M36, No AMPHENOLAmphenol ケーブルグランド, 径:M36, NoAMPHENOL
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様ネジ径 = M36最大ケーブル径 = 21mm最小ケーブル径 = 14.5mm色 = グレーIP レーティング = IP67動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +130℃ロックナット付属 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ケーブルグランド, 径:M23, No AMPHENOLAmphenol ケーブルグランド, 径:M23, NoAMPHENOL
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様ネジ径 = M23最大ケーブル径 = 10mm最小ケーブル径 = 9.5mm色 = グレーIP レーティング = IP67動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +130℃ロックナット付属 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ケーブルグランド, 径:M40, No AMPHENOLAmphenol ケーブルグランド, 径:M40, NoAMPHENOL
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様ネジ径 = M40最大ケーブル径 = 19mm最小ケーブル径 = 17.5mm色 = グレーIP レーティング = IP67動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +130℃ロックナット付属 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol H4TW0001 AMPHENOLAmphenol H4TW0001AMPHENOL
1,198税込1,318
1個
当日出荷
2008/2011NECハンドブックのすべての要件に適合2014年に準拠した迅速かつ簡単な確実なスナップロックかん合NECの要件に適合するシンプルなロック解除工具長期的な耐紫外線性RoHS準拠低接触抵抗、低損失現場組み立て用に準備
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RFターミネータ, SMA, プラグ, 18GHz, 2W 132360 AMPHENOLAmphenol RFターミネータ, SMA, プラグ, 18GHz, 2W 132360AMPHENOL
769税込846
1個
当日出荷
仕様インタフェースタイプ = SMAオス・メス = オスボディ向き = ストレートインピーダンス = 50Ωボディめっき = 金動作周波数 = 0 → 18GHz定格電力平均 = 2Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
L717HDE15P AMPHENOLL717HDE15PAMPHENOL
189税込208
1個
当日出荷
同軸ケーブル, BNC SMA AMPHENOL同軸ケーブル, BNC SMAAMPHENOL
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
外被:透明コネクタ1/方向:ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタジェンダー1:オス、2:オス
L77HDE15S AMPHENOLL77HDE15SAMPHENOL
229税込252
1個
当日出荷
Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, SMA5072A2-3GT50G-50 AMPHENOLAmphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, SMA5072A2-3GT50G-50AMPHENOL
3,698税込4,068
1個
当日出荷
50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。
長さ(mm)17.1インピーダンス50Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMAプラグtoSMAソケットアダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAオスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
C016 20D003 100 12 AMPHENOLC016 20D003 100 12AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW2P AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW2PAMPHENOL
119税込131
1袋(5個)
当日出荷
一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
幅(mm)10.45タイプウェッジシリーズAT深さ(mm)13.2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
C016 20D003 110 12 AMPHENOLC016 20D003 110 12AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 70523BLF D-subコネクタダストキャップ 黒 9極 AMPHENOLAmphenol FCI 70523BLF D-subコネクタダストキャップ 黒 9極AMPHENOL
489税込538
1袋(25個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子用工具 Amphenol,T22D シリーズ AMPHENOLコネクタ端子用工具 Amphenol,T22D シリーズAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様コンタクトサイズ:22D●シリーズ:T22D●Insertion and removal tools. Plastic tools for contact insertion and extraction The white end of the tool is used for extraction, and the coloured end is used for insertion.RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 132-NUT SMA GLD AMPHENOLAmphenol 132-NUT SMA GLDAMPHENOL
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
仕様コネクタ用ネジ ・ ナット
Amphenol 自動車用コネクタ メス ウェッジ, AW2S AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ メス ウェッジ, AW2SAMPHENOL
109税込120
1袋(5個)
欠品中
一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
幅(mm)14.95高さ(mm)11.5タイプウェッジシリーズAT深さ(mm)19.35RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
B7771B3-ND3G-50 AMPHENOLB7771B3-ND3G-50AMPHENOL
1,498税込1,648
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズAMPHENOL
5,898税込6,488
1個
当日出荷から7日以内出荷
Amphenol FCI USBコネクタ Type-C メス 表面実装 3.1 AMPHENOLAmphenol FCI USBコネクタ Type-C メス 表面実装 3.1AMPHENOL
359税込395
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
B1551A1-NT3G-50 AMPHENOLB1551A1-NT3G-50AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol MUSBR-2M5C-014BP USBコネクタキャップ メス AMPHENOLAmphenol MUSBR-2M5C-014BP USBコネクタキャップ メスAMPHENOL
359税込395
1個
当日出荷
仕様オス・メス メスソケットタイプ USBタイプ-Cシリーズ MUSBRコードが含まれています あり素材 シリコーンゴム色 黒RoHS指令(10物質対応)対応
AT06-2S AMPHENOLAT06-2SAMPHENOL
109税込120
1個
当日出荷
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJF5446 AMPHENOLAmphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJF5446AMPHENOL
4,798税込5,278
1個
当日出荷
アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。クイックプッシュプルカップリング耐衝撃性、耐振動性、耐トラクション性現場での配線作業や工具は不要防塵・防滴構造(IP68)
極数8シリーズRJF544ポート数1保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)
RJ45 モジュラーコネクタ AMPHENOLRJ45 モジュラーコネクタAMPHENOL
549税込604
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
SMB1251B1-3GT30G-50 AMPHENOLSMB1251B1-3GT30G-50AMPHENOL
359税込395特価
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MUSBB55104 AMPHENOLMUSBB55104AMPHENOL
2,598税込2,858
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 031-5652 六角ナット 1/2 in - 28 UNEF コネクタ AMPHENOLAmphenol 031-5652 六角ナット 1/2 in - 28 UNEF コネクタAMPHENOL
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
仕様タイプ = 六角ナットスレッドサイズ = 1/2 in - 28 UNEF素材 = 真鍮併用可能製品 = コネクタ仕上げ = ニッケル
RJ45モジュラジャック Amphenol AMPHENOLRJ45モジュラジャック AmphenolAMPHENOL
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
MS3102A14S-2S AMPHENOLMS3102A14S-2SAMPHENOL
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B1004A1-ND3G-75R-0.01-1W AMPHENOLB1004A1-ND3G-75R-0.01-1WAMPHENOL
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, L717D E09P ST3 AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, L717D E09P ST3AMPHENOL
2,498税込2,748
1個
当日出荷
D-Subコネクタとバックシェルキット.標準9極シェルサイズとコンタクトレイアウトねじ止め式コンタクトストレート又は90°エントリのプラスチックバックシェルストレート又は45°ケーブルエントリの金属製バックシェル
長さ(mm)30.7幅(mm)12.4極数9定格電圧(V)300→0定格電流(A)7.5材質(ハウジング)材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
C016 20H003 110 12 AMPHENOLC016 20H003 110 12AMPHENOL
1,798税込1,978
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
905-117-5000 AMPHENOL905-117-5000AMPHENOL
3,598税込3,958
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル, SMA SMA AMPHENOL同軸ケーブル, SMA SMAAMPHENOL
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コネクタ1/方向:ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズAMPHENOL
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズAMPHENOL
749税込824
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
同軸変換アダプタ TNC - TNC ジャック - ジャック AMPHENOL同軸変換アダプタ TNC - TNC ジャック - ジャックAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様●アダプタタイプA:TNC●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:220-5484アズワン品番65-7584-26
Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ メス AT62-14-0122 AMPHENOLAmphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ メス AT62-14-0122AMPHENOL
2,598税込2,858
1袋(50個)
欠品中
仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = ATオス・メス = メスシリーズATRoHS指令(10物質対応)対応併用機器自動車用コネクタアクセサリタイプコンタクトオス・メスメス
Amphenol Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウント T3434501 AMPHENOLAmphenol Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウント T3434501AMPHENOL
1,188税込1,307特価
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 Bコンタクトめっき = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...