AmphenolPowerlokコネクタPL28は、70mm2ケーブル用の1極ライトアングルケーブルプラグで、HVILコンタクトを備えています。
タイプPowerlokコネクタ
極数1
シリーズPL28
定格電流(A)300
範囲パワーロック
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)1
オス・メスメスtoオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
AmphenolPowerlokコネクタPL18は、50mm2ケーブル用の1極ストレートケーブルプラグで、HVILコンタクトを備えています。
タイプPowerlokコネクタ
極数1
シリーズPL18
定格電流(A)300
範囲パワーロック
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)1
オス・メスメスtoオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズミニサイズケーブルは、定格電流が 2 A です。ハウジングは熱可塑樹脂素材製で、色は黒です。防水等級: IP68 RJ45 プラグ
仕様●CN1:X ロック A のサイズ●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●芯数:8●長さ:1m●シリーズ:AB-AU●コード番号:215-0875
アズワン品番65-7381-79
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
AmphenolPowerlokコネクタPL282は、70mm2ケーブル用の2極ライトアングルケーブルプラグで、HVILコンタクトを備えています。
タイプPowerlokコネクタ
極数2
シリーズPL282
定格電流(A)300
範囲パワーロック
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)1
オス・メスメスtoオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズミニサイズケーブルは、定格電流が 2 A です。ハウジングは熱可塑樹脂素材製で、色は黒です。防水等級: IP68 RJ45 プラグ
AmphenolPowerlokコネクタPL28は、50mm2ケーブル用の1極ライトアングルケーブルプラグで、HVILコンタクトを備えています。
タイプPowerlokコネクタ
極数1
シリーズPL28
定格電流(A)300
範囲パワーロック
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)1
オス・メスメスtoオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズミニサイズケーブルは、定格電流が 2 A です。ハウジングは熱可塑樹脂素材製で、色は黒です。防水等級: IP68 RJ45 プラグ
Amphenol Powerlok コネクタ PL184X-41 は、HVIL コンタクトを備えた 4 mm 2 ケーブル用の 4POS プラグです。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:45.0A●シリーズ:PL084X●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4795
アズワン品番65-7670-23
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL182-301 は、70 mm 2 ケーブル用の 2 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4757
アズワン品番65-7669-99
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL18 は、70 mm 2 ケーブル用の 1 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL18●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4775
アズワン品番65-7670-16
1箱(60個)
¥699,800
税込¥769,780
欠品中
Amphenol Powerlok コネクタ PL182 は、70 mm 2 用 2 極ストレートケーブルプラグ、HVIL コンタクト付き。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4821
アズワン品番65-7669-57
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
Amphenol Powerlok コネクタ PL182-301 は 50 mm 2 ケーブル用の 2 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度: -40 → +125 ℃ IP67 及び IP2X 保護クラスの自動二次ロック、500 最小かん合サイクル
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4746
アズワン品番65-7668-88
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL184X-41 は、HVIL コンタクトを備えた 4 mm 2 ケーブル用の 4POS プラグです。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:40.0A●シリーズ:PL084X●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4810
アズワン品番65-7698-32
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL183 は、50 mm 2 ケーブル用の 3 極ケーブルストレートプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL183●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4786
アズワン品番65-7669-71
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
。Amphenol Powerlok コネクタ PL18 は、50 mm 2 ケーブル用の 1 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL18●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4784
アズワン品番65-7547-35
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
。Amphenol Powerlok コネクタ PL18 は、70 mm 2 ケーブル用の 1 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL18●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4753
アズワン品番65-7671-25
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
。Amphenol Powerlok コネクタ PL18 は、35 mm 2 ケーブル用の 1 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL18●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4812
アズワン品番65-7669-72
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Amphenol Powerlok コネクタ PL182X-61 は、10 mm 2 ケーブル用の 2 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 最小かん合サイクル: 100 回
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:60.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4777
アズワン品番65-7670-08
1箱(100個)
¥379,800
税込¥417,780
欠品中
関連キーワード