「p-d37l」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート
長さ(mm)69.4
幅(mm)12.55
ピッチ2.76mm
極数37
定格電流(A)5
深さ(mm)15.45
材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub
接続方向ストレート
1袋(40個)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
関連キーワード