カテゴリ
- 制御機器(27)
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- RS PRO(46)
- CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(14)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- FCT - A MOLEX COMPANY(11)
- SAMTEC(10)
- 日本モレックス(molex)(8)
- KNITTER-SWITCH(7)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
- APEM(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(3)
- FKD(フクダ精工)(2)
- MEC(2)
- BULGIN(2)
- RADIALL(2)
- RAYTECH(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pcb-50」の検索結果
特価

AFI 同軸 プラグ 50 Ω PCB
AMPHENOL¥5,698税込¥6,2681個欠品中仕様コネクタ タイプ:AFI 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:垂直スルーホール インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:6GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:AFI シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1633-72
AFI 同軸 ジャック 50 Ω PCB
AMPHENOL¥5,298税込¥5,8281個欠品中仕様コネクタ タイプ:AFI 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:垂直スルーホール インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:6GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:AFI シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1633-74
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 PCBマウント 1セット 50個入
AMPHENOL¥549,800税込¥604,7801セット(50個)7日以内出荷Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。008 コンタクトがあり、メスストレートジャックスクリュー継手を使用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9456アズワン品番65-7708-56
基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 PCBマウント 1セット 50個入
AMPHENOL¥579,800税込¥637,7801セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9448アズワン品番65-7518-10
基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 PCBマウント 1セット 50個入
AMPHENOL¥489,800税込¥538,7801セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9451アズワン品番65-7516-38
RF 同軸 SMPM プラグ 50 Ω PCB
AMPHENOL¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMPM 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:表面実装 水平 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:20GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017)アズワン品番65-1603-18
RF 同軸 ジャック 50 Ω PCB
AMPHENOL¥959税込¥1,0551個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:マイクロミニチュア 同軸 Switch コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:表面実装 垂直 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1654-46
RF 同軸 SMPM プラグ 50 Ω PCB マウント
AMPHENOL¥6,498税込¥7,1481個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMPM 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:エッジ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:40GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:SMPM シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1635-15
コネクタ SMC ジャック 50 Ω PCB
AMPHENOL¥4,498税込¥4,9481個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:10GHzアズワン品番65-1539-38
RF 同軸 SMPM ジャック 50 Ω PCB マウント
AMPHENOL¥3,798税込¥4,1781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMPM 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:エッジ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 最大周波数:40GHzアズワン品番65-1634-72
RF 同軸 SMA ジャック 50 Ω PCB マウント
AMPHENOL¥4,998税込¥5,4981個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1634-15
RF 同軸 SMA STR ジャック 50 Ω PCB
AMPHENOL¥14,980税込¥16,4781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1648-28
RF 同軸 BNC R/A デュアル ジャック 50 Ω PCB
AMPHENOL¥6,098税込¥6,7081個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:1GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
RF 同軸 2.4MM STR ジャック 50 Ω PCB
AMPHENOL¥43,980税込¥48,3781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:2.4mm コネクタ コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1648-57
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 PCBマウント
AMPHENOL¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。050 コンタクトは、オスストレートガイド取り付けを使用します。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9494アズワン品番65-7516-88
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 PCBマウント
AMPHENOL¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。メスストレートジャックスクリューで取り付けた 050 コンタクトを備えています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9496アズワン品番65-7698-61
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 PCBマウント
AMPHENOL¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。メスストレートガイド取り付けを使用した 050 コンタクトを備えています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9498アズワン品番65-7517-02
同軸コネクタ ジャック 基板取付
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:262104●コード番号:220-5526アズワン品番65-7583-62
同軸コネクタ ジャック 基板取付 1袋 5個入
AMPHENOL¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャックです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるため仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●シリーズ:A-2JA●コード番号:220-5553アズワン品番65-7716-06
同軸コネクタ ジャック 基板取付
AMPHENOL¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷。Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●表面処理:本体:金●シリーズ:142146●コード番号:220-5508アズワン品番65-7715-81
同軸コネクタ ジャック 基板取付
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:SMP-MSLD-PCS-2●コード番号:220-5561アズワン品番65-7715-47
同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 10個入
AMPHENOL¥799税込¥8791セット(10個)7日以内出荷Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャックです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるため仕様●入数:1テープ(10個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:A-4JA●コード番号:220-5555アズワン品番65-7715-66
同軸コネクタ ジャック 基板取付
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:919-109J-51PX●コード番号:220-5539アズワン品番65-7715-85
Amphenol BNCコネクタ ジャック 50Ω 基板取付 スルーホール
AMPHENOL¥179,800税込¥197,7801袋(100個)7日以内出荷仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = スルーホールボディ向き = ストレートバルクヘッド = なし動作周波数 = 0 → 4GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応