同軸コネクタ ジャック 基板取付

同軸コネクタ ジャック 基板取付 - AMPHENOL
仕様
●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:919-109J-51PX●コード番号:220-5539
アズワン品番
65-7715-85
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66171335919-109J-51PX
1,450
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする