カテゴリ
- 制御機器(36)
- 電気材料(16)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(5)
- SMC(1,654)
- ホンダ(160)
- 光(128)
- 西日本セフティデンキ(120)
- メディアカバーマーケット(81)
- Optibelt(55)
- SAMTEC(52)
- omron(オムロン)(51)
- SICK(47)
- コガネイ(44)
- ケージーパルテック(44)
- イトーキ(43)
- エスコ(41)
- ワルター(35)
- 京セラ(29)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- 椿本チエイン(25)
- タンガロイ(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「pl1」の検索結果

Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 2極, 60A, 1.0 kV, PL182X-61-4
AMPHENOL¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷タイプPowerlokコネクタ極数2シリーズPL182定格電流(A)60範囲パワーロック保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1結線方法圧着オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL18X-301-50
AMPHENOL¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL18定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL18W-301-50
AMPHENOL¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷AmphenolPowerlokコネクタPL18は、50mm2ケーブル用の1極ストレートケーブルプラグで、HVILコンタクトを備えています。タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL18定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヘビーデューティパワーコネクタ 4極 45.0A 1.0 kV
AMPHENOL¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷Amphenol Powerlok コネクタ PL184X-41 は、HVIL コンタクトを備えた 4 mm 2 ケーブル用の 4POS プラグです。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:45.0A●シリーズ:PL084X●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4795アズワン品番65-7670-23
HD Connector Powerlok 4mm 2 way plug st
AMPHENOL¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0291アズワン品番65-7783-23
ヘビーデューティパワーコネクタ 1極 300.0A 1.0 kV
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷。Amphenol Powerlok コネクタ PL18 は、50 mm 2 ケーブル用の 1 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL18●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4784アズワン品番65-7547-35
ヘビーデューティパワーコネクタ 1極 300.0A 1.0 kV
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷。Amphenol Powerlok コネクタ PL18 は、70 mm 2 ケーブル用の 1 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL18●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4753アズワン品番65-7671-25
ヘビーデューティパワーコネクタ 1極 300.0A 1.0 kV
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷。Amphenol Powerlok コネクタ PL18 は、35 mm 2 ケーブル用の 1 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL18●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4812アズワン品番65-7669-72
ヘビーデューティパワーコネクタ 1極 300.0A 1.0 kV
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL18●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4819アズワン品番65-7547-33
ヘビーデューティパワーコネクタ 1極 300.0A 1.0 kV
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL18●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4776アズワン品番65-7670-03
HD Connector Powerlok Plug 4mm G2 2 Pos
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0289アズワン品番65-7782-77
ヘビーデューティパワーコネクタ 2極 60.0A 1.0 kV
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:60.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4778アズワン品番65-7567-80
ヘビーデューティパワーコネクタ 2極 300.0A 1.0 kV
AMPHENOL¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Amphenol Powerlok コネクタ PL182-301 は、70 mm 2 ケーブル用の 2 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4757アズワン品番65-7669-99
HD Connector Powerlok Gen 1
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0314アズワン品番65-7781-25
ヘビーデューティパワーコネクタ 3極 300.0A 1.0 kV
AMPHENOL¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Amphenol Powerlok コネクタ PL183 は、50 mm 2 ケーブル用の 3 極ケーブルストレートプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL183●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4786アズワン品番65-7669-71
ヘビーデューティパワーコネクタ 2極 300.0A 1.0 kV
AMPHENOL¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Amphenol Powerlok コネクタ PL182 は、70 mm 2 用 2 極ストレートケーブルプラグ、HVIL コンタクト付き。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4821アズワン品番65-7669-57
ヘビーデューティパワーコネクタ 2極 300.0A 1.0 kV
AMPHENOL¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4804アズワン品番65-7669-98
ヘビーデューティパワーコネクタ 2極 300.0A 1.0 kV
AMPHENOL¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Amphenol Powerlok コネクタ PL182-301 は 50 mm 2 ケーブル用の 2 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度: -40 → +125 ℃ IP67 及び IP2X 保護クラスの自動二次ロック、500 最小かん合サイクル仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4746アズワン品番65-7668-88
HD Connector Powerlok Plug 2 Way 10mm s
AMPHENOL¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0287アズワン品番65-7784-10
HD Connector Powerlok Gen 1
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0312アズワン品番65-7784-06
HD Connector Powerlok Plug 10mm 3 Way s
AMPHENOL¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0293アズワン品番65-7780-54
HD Connector Powerlok 300 series Cable
AMPHENOL¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0281アズワン品番65-7784-35
HD Connector Powerlok Plug 14mm G2 1 Po
AMPHENOL¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0318アズワン品番65-7782-10
HD Connector Powerlok Plug Straight 2 P
AMPHENOL¥24,980税込¥27,4781個欠品中仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0279アズワン品番65-7783-53
HD Connector Powerlok Plug 10mm Straigh
AMPHENOL¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0283アズワン品番65-7784-33
Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 2極, 60A, 1.0 kV, PL082X-61-4
AMPHENOL¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷タイプPowerlokコネクタ極数2シリーズPL082X定格電流(A)60範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 2極, 300A, 1.0 kV, PL282X-301-70
AMPHENOL¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷AmphenolPowerlokコネクタPL282は、70mm2ケーブル用の2極ライトアングルケーブルプラグで、HVILコンタクトを備えています。タイプPowerlokコネクタ極数2シリーズPL282定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28X-301-50
AMPHENOL¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷AmphenolPowerlokコネクタPL28は、50mm2ケーブル用の1極ライトアングルケーブルプラグで、HVILコンタクトを備えています。タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL28定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28Y-301-70
AMPHENOL¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL28定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28Y-301-50
AMPHENOL¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL28定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28X-301-70
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷AmphenolPowerlokコネクタPL28は、70mm2ケーブル用の1極ライトアングルケーブルプラグで、HVILコンタクトを備えています。タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL28定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL00Y-301-10D8
AMPHENOL¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL00定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL00X-301-10D8
AMPHENOL¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷AmphenolPowerlokコネクタPL00は、HVILコンタクトを備えた単極レセプタクルです。タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL00定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:1m●シリーズ:M12D-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7432アズワン品番65-7453-50
センサアクチュエータケーブル コア数:8 MSXSシリーズ
AMPHENOL¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:X●芯数:8●長さ:55mm●シリーズ:MSXS●コード番号:236-8396アズワン品番65-7476-50
センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ
AMPHENOL¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、8 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:1m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7410アズワン品番65-7393-55
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7399アズワン品番65-7461-69
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷Amphenol Industrial M12 B コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回仕様●CN1:M12●コーディング:B●芯数:5●長さ:1m●シリーズ:M12B-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7422アズワン品番65-7452-69