カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- Panasonic(パナソニック)(11)
- KTC(9)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MAC8(マックエイト)(4)
- KSフィルター(4)
- RS PRO(4)
- ニッサン(3)
- エムオースプレーイング(2)
- エスコ(1)
- ホンダ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- アイシン精機(1)
- K.Pガスケット(1)
- ニッタン(NITTAN)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- オルディ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pn-7-1」の検索結果

Amphenol 丸型コネクタ, 14極, ミニチュア, ケーブルマウント, SCE2-B-L1K07-14PN
AMPHENOL¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷TerrapinSCE2シリーズラッチレセプタクルコネクタです.TerrapinSCE2シリーズラッチコネクタは、テラピンパネル取り付けプラグとの併用に適しています。これらのレセプタクルコネクタは、黒色の銀シェルめっきが施され、優れたEMC保護性能を備えています。また、かん合時のIP68等級となっており、確実な接続を可能にするラッチ付きカップリングリングを備えています。当初はラジオやGPSユニットなどのはんだ付けコネクタ用途向けに設計されていましたが、これらのTerrapinコネクタは、LANスイッチ、USB2.0、無人アースセンサなどにも適しています。.黒色の銀めっきコネクタシェルテラパンパネル取り付けタイプとかん合しますコネクタの定格はIP68です挿抜回数:2500回以上極数14ソケットorプラグソケット定格電圧400Vac定格電流(A)3保護等級IP68材質(ハウジング)真鍮動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型プッシュプル実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート