カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • SMC(38)
  • MAZDA(マツダ)(37)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
  • PISCO(ピスコ)(8)
  • ヤマトエンジニアリング(4)
  • アイリスチトセ(4)
  • KSフィルター(4)
  • 千代田通商(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • リンナイ(3)
  • 阪上製作所(3)
  • エスコ(2)
  • NSK(日本精工)(2)
  • 黒田精工(2)
  • 象印マホービン(2)
  • ナイキ(2)
  • 富士通(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「py-10」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極AMPHENOL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 3極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 3極AMPHENOL
4,098税込4,508
1個
予約販売
Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4987アズワン品番65-7552-13
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 10極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 10極AMPHENOL
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
仕様●極数:10●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5183アズワン品番65-7547-67
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極AMPHENOL
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4884アズワン品番65-7552-91
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極AMPHENOL
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4576アズワン品番65-7561-57
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極AMPHENOL
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル