カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- CAPTAIN STAG(2)
- HUBER & SUHNER(6)
- IDEC(和泉電気)(8)
- INFINEON(2)
- MURATA(村田製作所)(4)
- RADIALL(2)
- sartorius(ザルトリウス)(6)
- SMC(92)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- アイリスオーヤマ(2)
- ツボサン(3)
- フェデポリマーブル(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- マリンテック(6)
- メディアカバーマーケット(9)
- 三菱電機(3)
- 三菱電機エンジニアリング(4)
- 東和産業(4)
- ブランドをもっと見る
「qma」の検索結果
特価
関連キーワード

Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント QMAコネクタ, 930-114P-51A
AMPHENOL¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷50ΩQMARF同軸コネクタ製品です。各種同軸ケーブルタイプに応じてストレート又はライトアングル同軸プラグを選択可能です。この50ΩQMARF同軸ケーブル取り付けプラグコネクタは、白色青銅めっきが施された銀めっき黄銅ボディを備えています。QMARF同軸コネクタは、SMAコネクタのクイックディスコネクトバージョンです。低損失、最大6GHzのRF性能、高電力処理容量(通常150W@2.5GHz)を備えています。このQMARF同軸コネクタは、ねじ付きカップリングの代わりに、スナップオン式のカップリングインターフェイスを持ちます。レンチクリアランスを必要としないため迅速なシステム設置と高密度パッケージングを実現します。いったんかん合すると、QMARF同軸コネクタは360度回転可能なため、設置が柔軟です。このQMARF同軸コネクタの一般的用途には、ベースステーション機器やアンプが含まれます。サイズスタンダード材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0to6インピーダンス(Ω)50結線方法はんだ接合型スナップオン実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ同軸:QMAコネクタ表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
アダプタ 同軸 QMA プラグ-SMA ジャック 50 Ω
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:QMA 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 製品群:-アズワン品番65-1622-65
アダプタ 同軸 QMA ジャック-SMA プラグ 50 Ω
AMPHENOL¥16,980税込¥18,6781個16日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:QMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 製品群:-アズワン品番65-1622-66
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら