カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「qma sma」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート QMA プラグ - SMA - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート QMA プラグ - SMA - ジャックHUBER & SUHNER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)23.65タイプ(A)QMA、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきパラジウムニッケルの上に金ボディめっき白銅
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - QMA - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - QMA - ジャックHUBER & SUHNER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)23.19タイプ(A)SMA、(B)QMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金ボディめっき白銅
同軸コネクタ 3.5mm型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 3.5mm型 アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様(両端)3.5mm-SMA形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ3.5mm
変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
QMAコネクタ HUBER & SUHNERQMAコネクタHUBER & SUHNER
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
U.FLP-SMAJ ケーブル U.FLプラグーSMAジャック変換ケーブル50Ω 共立電子産業U.FLP-SMAJ ケーブル U.FLプラグーSMAジャック変換ケーブル50Ω共立電子産業
999税込1,099
1本
当日出荷
U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)タイプに変換する、コネクタ圧着済ケーブル。
長さ(mm)約100コネクタ形状U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)インピーダンス(Ω)50
ソケットアダプターセット SUNDRY(角利産業)ソケットアダプターセットSUNDRY(角利産業)(45件のレビュー)
759税込835
1セット(4個)
当日出荷
異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプターセット。 4種類のサイズのソケットアダプターの組み合わせで、ハンドルとソケット間の9.5mm⇔12.7mmと6.35mm⇔9.5mmの変換ができる。
セット内容凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm材質クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
ソケットアダプター モノタロウソケットアダプターモノタロウ(361件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
同軸 50Ω 超小型ストレートプラグ 00シリーズ LEMO同軸 50Ω 超小型ストレートプラグ 00シリーズLEMO
3,598税込3,958
1個
当日出荷から91日以内出荷
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレート定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
Amphenol 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - R-SMA - ジャック 同軸 AMPHENOLAmphenol 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - R-SMA - ジャック 同軸AMPHENOL
8,598税込9,458
1個ほか
翌々日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAソケット-RSMAソケットアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = R-SMAオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 17mmボディめっき = 銅めっきにニッケル / 金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
SMA型 同軸コネクタ 中継用 トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ 中継用トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類中継用コネクタアダプタタイプSMA-SMARoHS指令(10物質対応)対応
QMAコネクタ RosenbergerQMAコネクタRosenberger
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート PC2.4 プラグ - SK - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート PC2.4 プラグ - SK - ジャックHUBER & SUHNER
91,980税込101,178
1個
当日出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)19.7タイプ(A)PC2.4、(B)SK材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→40RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきホワイトブロンズ
QMAコネクタ RADIALLQMAコネクタRADIALL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
33_N-SMA-50-1/113_UE HUBER & SUHNER33_N-SMA-50-1/113_UEHUBER & SUHNER
15,980税込17,578
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュプル・超小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ LEMOプッシュプル・超小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ BシリーズLEMO(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から91日以内出荷
レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレートIP等級IP50
アダプタ 同軸 QMA ジャック-SMA プラグ 50 Ω AMPHENOLアダプタ 同軸 QMA ジャック-SMA プラグ 50 ΩAMPHENOL
13,980税込15,378
1個
欠品中
仕様同軸タイプからの変換:QMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 製品群:-アズワン品番65-1622-66
SYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングSYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P×2):C500-OD213、置換え後(コネクタ40P×2):RY41NT2P ×2台●置換え選定(10):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD262(出力部)、置換え後(コネクタ40P):RY41PT1P●置換え選定(11):置換え前(コネクタ40P):CQM1-OD213、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P●置換え選定(12):置換え前(コネクタ40P):CQM1-OD216、置換え後(コネクタ40P):RY41PT1P●置換え選定(13):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-OD231、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P●置換え選定(14):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-OD261、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P × 2台●置換え選定(15):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-MD261(出力部)、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P●置換え選定(16):置換え前(コネクタ40P×2):JAMSC-B2604、置換え後(コネクタ40P×2台):RY41NT2P×2台●置換え選定(2):置換え前(コネクタ40P):C200H-OD218、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P●置換え選定(3):置換え前(コネクタ40P):C200H-OD21B、置換え後(コネクタ40P):RY41PT1P●置換え選定(4):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-OD219、置換え後(コネクタ40P×2):RY41NT2P × 2台●置換え選定(5):置換え前(コネクタ40P):CS1W-OD231、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P●置換え選定(6):置換え前(コネクタ40P):CS1W-OD232、置換え後(コネクタ40P):RY41PT1P●置換え選定(7):置換え前(コネクタ40P×2):CS1W-OD261、置換え後(コネクタ40P×2台):RY41NT2P × 2台●置換え選定(8):置換え前(コネクタ40P×2):CS1W-OD262、置換え後(コネクタ40P×2台):RY41PT1P × 2台●置換え選定(9):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD261(出力部)、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2Pスロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
SYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングSYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P):C200H-ID216,C200H-ID218、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(10):置換え前(コネクタ40P):CQM1-ID112、置換え後(コネクタ40P):QX71●置換え選定(11):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-ID231、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(12):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-ID261、置換え後(コネクタ40P):QX41 × 2台,QX41-S1 × 2台,QX41-S2 × 2台●置換え選定(13):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-MD261(入力部)、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(2):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-ID217,C200H-ID219、置換え後(コネクタ40P×2台):QX41 × 2台,QX41-S1 × 2台,QX41-S2 × 2台●置換え選定(3):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-ID111、置換え後(コネクタ40P×2台):QX71 × 2台●置換え選定(4):置換え前(コネクタ40P):CS1W-ID231、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(5):置換え前(コネクタ40P×2):CS1W-ID261、置換え後(コネクタ40P×2台):QX41 × 2台,QX41-S1 × 2台,QX41-S2 × 2台●置換え選定(6):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD261(入力部)、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(7):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD561(入力部)。置換え後(コネクタ40P):QX71●置換え選定(8):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD262(入力部)、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(9):置換え前(コネクタ40P):CQM1-ID213,CQM1-ID214、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2スロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
SYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングSYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P):C200H-OD218、置換え後(コネクタ40P):QY41P,QY71●置換え選定(10):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-MD261(出力部)、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P●置換え選定(2):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-OD219、置換え後(コネクタ40P×2台):QY41P × 2台,QY71 × 2台●置換え選定(3):置換え前(コネクタ40P):CS1W-OD231、置換え後(コネクタ40P):QY41P,QY71●置換え選定(4):置換え前(コネクタ40P×2):CS1W-OD261、置換え後(コネクタ40P×2台):QY41P × 2台,QY71 × 2台●置換え選定(5):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD261(出力部)、置換え後(コネクタ40P):QY41P,QY71●置換え選定(6):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD561(出力部)、置換え後(コネクタ40P):QY71●置換え選定(7):置換え前(コネクタ40P):CQM1-OD213、置換え後(コネクタ40P):QY41P,QY71●置換え選定(8):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-OD231、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P●置換え選定(9):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-OD261、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P × 2台スロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
SYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングSYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P×2):C500-ID219、置換え後(コネクタ40P×2):RX41C4 ×2台,RX41C6HS ×2台●置換え選定(10):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD262(入力部)、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(11):置換え前(コネクタ40P):CQM1-ID213,CQM1-ID214、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(12):置換え前(コネクタ40P):CQM1-ID112、置換え後(コネクタ40P):RX71C4●置換え選定(13):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-ID231、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(14):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-ID261、置換え後(コネクタ40P):RX41C4 × 2台,RX41C6HS × 2台●置換え選定(15):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-MD261(入力部)、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(2):置換え前(コネクタ40P×2):C500-ID114、置換え後(コネクタ40P×2):RX71C4 ×2台●置換え選定(3):置換え前(コネクタ40P):C200H-ID216,C200H-ID218、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(4):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-ID217,C200H-ID219、置換え後(コネクタ40P×2):RX41C4 × 2台,RX41C6HS × 2台●置換え選定(5):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-ID111、置換え後(コネクタ40P×2):RX71C4 × 2台●置換え選定(6):置換え前(コネクタ40P):CS1W-ID231、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(7):置換え前(コネクタ40P×2):CS1W-ID261、置換え後(コネクタ40P×2台):RX41C4 × 2台,RX41C6HS × 2台●置換え選定(8):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD261(入力部)、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(9):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD561(入力部)、置換え後(コネクタ40P):RX61C6HS,RX71C4スロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
アダプタ 同軸 QMA プラグ-SMA ジャック 50 Ω AMPHENOLアダプタ 同軸 QMA プラグ-SMA ジャック 50 ΩAMPHENOL
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:QMA 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 製品群:-アズワン品番65-1622-65
Huber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 1.5m, TL8A-11N-11N-01500-51 HUBER & SUHNERHuber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 1.5m, TL8A-11N-11N-01500-51HUBER & SUHNER
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
Huber Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 / 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = Nタイプコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 1.5m外被色 = 青定格電圧 = 500 V ac使用温度範囲 = -5 → +85 ℃pF/mRoHS指令(10物質対応)対応
Rosenberger 同軸 変換アダプタ RosenbergerRosenberger 同軸 変換アダプタRosenberger
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
空圧バルクヘッドねじ付きアダプタ 1袋 5個入 NORGREN空圧バルクヘッドねじ付きアダプタ 1袋 5個入NORGREN
7,498税込8,248
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren バルクヘッドコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●取り付け穴径:16mm●コード番号:218-0125アズワン品番65-7903-14
同軸変換アダプタ ジャック - ジャック HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ ジャック - ジャックHUBER & SUHNER
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 2.5 GHz、2.5 → 6 GHz 6 ~ 18 GHz 反射損失:33 dB:25 dB:18 DB シャーシトルク: 4 Nm マティング数 100 重量: 0.0074 kg 動作温度: -
仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:18GHz●コード番号:205-8965アズワン品番65-7576-38
Radiall 同軸 変換アダプタ RADIALLRadiall 同軸 変換アダプタRADIALL
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から7日以内出荷