Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント QMAコネクタ, 930-114P-51A
50ΩQMARF同軸コネクタ製品です。各種同軸ケーブルタイプに応じてストレート又はライトアングル同軸プラグを選択可能です。
この50ΩQMARF同軸ケーブル取り付けプラグコネクタは、白色青銅めっきが施された銀めっき黄銅ボディを備えています。
QMARF同軸コネクタは、SMAコネクタのクイックディスコネクトバージョンです。
低損失、最大6GHzのRF性能、高電力処理容量(通常150W@2.5GHz)を備えています。
このQMARF同軸コネクタは、ねじ付きカップリングの代わりに、スナップオン式のカップリングインターフェイスを持ちます。
レンチクリアランスを必要としないため迅速なシステム設置と高密度パッケージングを実現します。
いったんかん合すると、QMARF同軸コネクタは360度回転可能なため、設置が柔軟です。
このQMARF同軸コネクタの一般的用途には、ベースステーション機器やアンプが含まれます。
- サイズ
- スタンダード
- 材質(コンタクト)
- ベリリウム銅
- 動作周波数(GHz)
- 0to6
- インピーダンス(Ω)
- 50
- 結線方法
- はんだ
- 接合型
- スナップオン
- 実装タイプ
- ケーブルマウント
- コネクタタイプ
- 同軸:QMAコネクタ
- 表面処理(コンタクト)
- 金
- 接続方向
- ライトアングル
- 内容量
- 1個
同軸コネクタ の新着商品
カテゴリ



























