カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • RS PRO(54)
  • データシステム(29)
  • フジパーツ(19)
  • Beat-Sonic(13)
  • ATEN(9)
  • True Dyna(9)
  • サンワダイレクト(8)
  • StarTech.com(8)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7)
  • Bullcon(6)
  • LINKMAN(6)
  • DELTRON(5)
  • NEUTRIK(5)
  • 変換名人(5)
  • エレコム(4)
  • サンワサプライ(4)
  • ブロードウォッチ(4)
  • MULTICOMP(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rca メス メス」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610D00600010 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610D00600010AMPHENOL
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PEソケットorプラグソケット保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol RCAプラグ ACPR-BLK オス 金めっき AMPHENOLAmphenol RCAプラグ ACPR-BLK オス 金めっきAMPHENOL
579税込637
1個
5日以内出荷
AmphenolRCAシリーズプラグコネクタ(赤又は黒)は、金めっきコンタクト、色付きのボディ、及び同色のフレキシブルラバーグロメットを備えています。高品質のRCAコネクタを必要とするさまざまな用途に適しています。すばやく簡単に組み立て可能頑丈なダイキャストシェルフレキシブルグロメット
結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol Industrial RCAプラグ ACPR-RED オス 金めっき AMPHENOLAmphenol Industrial RCAプラグ ACPR-RED オス 金めっきAMPHENOL
699税込769
1個
5日以内出荷
AmphenolRCAシリーズプラグコネクタ(赤又は黒)は、金めっきコンタクト、色付きのボディ、及び同色のフレキシブルラバーグロメットを備えています。高品質のRCAコネクタを必要とするさまざまな用途に適しています。すばやく簡単に組み立て可能頑丈なダイキャストシェルフレキシブルグロメット
オス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Circular Connector Cap USB A Screw 1袋 2個入 AMPHENOLCircular Connector Cap USB A Screw 1袋 2個入AMPHENOL
719税込791
1袋(2個)
7日以内出荷
The Amphenol Industrial circular connector cap for use with male connector with C type shell sizeIt is made from nylon and has black colour.Screw type termination Waterproof
仕様●オス/メス:オス●コード番号:231-0125アズワン品番65-7570-53
Circular Connector Cap USB A B with Meta 1袋 10個入 AMPHENOLCircular Connector Cap USB A B with Meta 1袋 10個入AMPHENOL
4,698税込5,168
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●コード番号:231-0126アズワン品番65-7569-87
Circular Connector Cap M Series Rubber L 1袋 10個入 AMPHENOLCircular Connector Cap M Series Rubber L 1袋 10個入AMPHENOL
4,698税込5,168
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●コード番号:231-0122アズワン品番65-7570-59
Circular Connector Cap USB A B with Meta 1袋 2個入 AMPHENOLCircular Connector Cap USB A B with Meta 1袋 2個入AMPHENOL
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
The Amphenol Industrial circular connector cap for use with male connector with C type shell sizeIt is made from nylon and has black colour.Screw type termination Waterproof Metal chain with ring
仕様●オス/メス:オス●コード番号:231-0127アズワン品番65-7570-88
10018784 Amphenol ICC 1mmピッチ 64極 垂直 オス カードエッジコネクタ 1袋 10個入 AMPHENOL10018784 Amphenol ICC 1mmピッチ 64極 垂直 オス カードエッジコネクタ 1袋 10個入AMPHENOL
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
PCI EX/PCI Conn rcpt 64P VERT CARD EDGE ( PCI EX/PCI コネクタは 64P VERT CARD EDGE )エッジコネクタAmphenol 垂直カードエッジコネクタは、36 コンタクトと 1 mm ピッチを備えています。このコネクタは、デスクトップ PC、サーバー、及びワークステーションで使用され
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:64●ピッチ:1mm●定格電流:1.1A●シリーズ:10018784●コード番号:220-8491アズワン品番65-7717-03
Circular Connector Cap M Series Rubber L 1袋 2個入 AMPHENOLCircular Connector Cap M Series Rubber L 1袋 2個入AMPHENOL
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
The Amphenol Industrial circular connector cap for use with male connectorIt is made from thermoplastic and has black colour.Contains strap with ring Waterproof
仕様●オス/メス:オス●コード番号:231-0123アズワン品番65-7575-32
センサアクチュエータケーブル コア数:5 AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:5AMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 5 pinsThe pins are made from copper alloy and has gold platingThe cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:5アズワン品番65-7400-48
センサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入 AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入AMPHENOL
14,980税込16,478
1袋(10個)
7日以内出荷
The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 4 pinsThe pins are made from copper alloy and has gold platingThe cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7398-89
センサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入 AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入AMPHENOL
14,980税込16,478
1袋(10個)
7日以内出荷
TheAmphenolIndustrialsensoractuatorcablehas4pinfemaleconnectorandhascablelengthof1mItiswithstrainreliefwithleadcable.Operatingtemperaturefrom-20to80℃Wateranddustproof
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7398-05
センサアクチュエータケーブル コア数:4 AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:4AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
TheAmphenolIndustrialsensoractuatorcablehas4pinfemaleconnectorandhascablelengthof2mItiswithstrainreliefwithleadcable.Operatingtemperaturefrom-20to80℃Wateranddustproof
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7399-59
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら