仕様コネクタ タイプ:F 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:RG179 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最大周波数:3GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
アズワン品番65-1642-87
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58/U RG58C/U RG141/U コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:12.4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クリンプ
アズワン品番65-1613-95
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:MHV 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 8241 Belden 8263 Belden 8279 Belden 9209 RG59/U RG62/U RG140/U RG210/U コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クランプ
アズワン品番65-1488-94
1個
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:N 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG402 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:11GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:パネル 終端方法:はんだ
アズワン品番65-1613-85
1個
¥4,498
税込¥4,948
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:MHV 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:Belden 7806A Belden 9907 LMR-195 RG58/U RG58A/U RG58C/U RG141 RG303 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クランプ
アズワン品番65-1614-67
1個
¥7,898
税込¥8,688
23日以内出荷
関連キーワード