4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RFは、組み立て済みの固定長標準ケーブルアセンブリをフルラインナップで提供しています。標準アセンブリは、標準的な構成/長さが必要とされるさまざまな商業/産業用途で使用されます。ケーブルは、一般的なフレキシブルケーブルや半硬質コンフォーマブル(手作業成形可能)ケーブルに取り付けられる市販のほとんどのRFコネクタシリーズで利用できます。カスタムアセンブリも利用できます。AMCライトアングルプラグ-AMCライトアングルプラグ、RG-178ケーブル、1,000mm
(外被)ナチュラル タイプ導体ストランド:スタンダード 長さ(m)1 方向(コネクタ1/コネクタ2)ライトアングル 特性インピーダンス50Ω RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)りん青銅 コネクタジェンダー(コネクタ1/コネクタ2)オス コネクタ1U.FL コネクタ2U.FL
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

仕様ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = PCBマウントボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG178 B/U, RG196 A/U RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
7日以内出荷


仕様オス・メス = オスボディ向き = ライトアングル端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG178 B/U, RG196 A/Uインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷