102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。個別タイプでは、ソケットの前面から見て、緑のLEDは右、黄色のLEDは左にあります。Amphenol LEDソケット。Amphenolの基板実装式RJ45 (8 // 8極)ソケットはLED内蔵で、カテゴリ5パフォーマンス用に設計されています。シールド品と非シールド品があり、熱可塑性ボディで堅牢かつコンパクトです。緑と黄の単色LEDのほかに、2色LEDのバージョンもあります。2色タイプはLEDを2個搭載していて、緑 / 黄のどちらでも点灯します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点。最大接触抵抗: 10 mΩ。最小絶縁抵抗: 500 mΩ。定格電流: 1.5 A。定格電圧: 125 V ac。RJ45ソケットLED定格。順方向電流: 7 mA。順方向電圧: 2 → 1 V (標準)。逆方向電圧: 5 V最小。電力消費(緑): 24 mW。電力消費(黄): 36 mW
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:スルーホール●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●長さ:16.51mm●深さ:15.75mm●シリーズ:RJHS●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:257-8814 アズワン品番65-7726-38
1個
659 税込725
7日以内出荷

。Amphenol RJE39 反転モジュラジャックは、優れた EMI 性能を発揮し、イーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:8●極数:8P8C●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3948 アズワン品番65-7541-15
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:RJ●コード番号:231-0171 アズワン品番65-7570-91
1個
769 税込846
7日以内出荷

標準 RJF TV から派生した低フランジ RJF TV は、過酷な環境で小型軽量が重要な用途に最適です。特許取得済みの RJ ストップシステムを採用しており、衝撃、埃、液体から保護するために、金属プラグ内で標準 RJ45 コードセットを使用できます。危険な現場での配線や接地は不要です。小型化:設置面積を 41% 削減 軽量:標準的な RJF テレビよりも 15 %軽量 標準 RJF TV プラグ及びキャップとかん合します 3 種類のめっき:オリーブドラブカドミウム、ニッケル、ブラック Zn Ni フラン
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:パネルマウント●シールドタイプ:EMI●IP保護等級:IP68●長さ:33.9mm●コード番号:194-6534 アズワン品番65-7716-56
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Amphenol RJ45コネクタ LTWシリーズ IP67。Amphenol社のLTWシリーズRJ45コネクタは、5eのLANカテゴリに分類され、IP67保護等級です。LTWシリーズは防水機能を備えているので、現場での用途や過酷な環境に最適です。ねじロック嵌合システムにより、安全で信頼性の高い接続が保証されます。すべてのモデルは高信頼性と高品質を誇ります。Amphenol LTW Cat5e IP67 RJ45システムプラスチック部品のシリーズ:。品番 ; 798-0708 798-
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:パネルマウント●極数:8 / 8●シールドタイプ:STP●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP67●長さ:37.6mm●幅:26mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:798-0704 アズワン品番65-7532-38
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

標準 RJF TV から派生した低フランジ RJF TV は、過酷な環境で小型軽量が重要な用途に最適です。特許取得済みの RJ ストップシステムを採用しており、衝撃、埃、液体から保護するために、金属プラグ内で標準 RJ45 コードセットを使用できます。危険な現場での配線や接地は不要です。小型化:設置面積を 41% 削減 軽量:標準的な RJF テレビよりも 15 %軽量 標準 RJF TV プラグ及びキャップとかん合します 3 種類のめっき:オリーブドラブカドミウム、ニッケル、ブラック Zn Ni フランジの縮小偏差 ( 部品番号の末尾に追加 ): F312 (標準の Castle ナット付き) F311 (安全 Castle ナット付き) 液体及び粉塵に対して密閉 衝撃、振動、牽引への耐性 現場での配線が不要(工具が不要) 機械的コーディング / 極性化( 4 ポジション) 向上したEMI保護 3 開始ねじカップリング機構 デカップリング防止デバイスシェルサイズ 19 が付属します 堅牢な機械式シェル 挿抜回数:最小 500 回 用途 C4ISR、戦場、地上車両 ネイビー 鉄道
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:パネルマウント●シールドタイプ:EMI●IP保護等級:IP68●長さ:33.9mm●コード番号:194-6533 アズワン品番65-7667-08
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:PCBマウント●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJSGE4●コード番号:217-3985 アズワン品番65-7503-39
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

Amphenol RJE4W シリーズのモジュラジャックは、EIA-568-C.2 準拠の Cat5e 性能を満たしています。ギガビットイーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:PCBマウント●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE4●コード番号:217-3968 アズワン品番65-7543-26
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE1A●コード番号:217-3927 アズワン品番65-7503-60
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

。Amphenol では、10 BaseT にイーサネットクラス E / CAT 6 過酷な環境で 100 BaseTX 又は 1000 BaseT の最大 250 MHz のネットワークを使用しています。特許取得済みの RJStop R システムにより、衝撃、粉塵、液体から保護する標準 RJ45 コードセットを保護することができます。電気通信機器、ビデオ制御、ロボット、産業用プロセス制御、CNC 機械 特殊な機械、モーションコントロール、テレメンテナンス。液体及び粉塵に対して密閉( IP68 ) 衝撃、振動、牽引への耐性 現場での配線作業は不要で、工具は不要です リバースバヨネットカップリング
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8●シリーズ:RJF RB●コード番号:223-8209 アズワン品番65-7583-63
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

Amphenol RJE1A シリーズのモジュラジャックは、EIA-568-C.2 準拠の Cat5e 性能を満たしています。ギガビットイーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: 55 ℃ → +85 ℃
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE1A●コード番号:217-3931 アズワン品番65-7503-25
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

Amphenol RJE4W シリーズのモジュラジャックは、EIA-568-C.2 準拠の Cat5e 性能を満たしています。ギガビットイーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度:
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:2 x 2●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE4●コード番号:217-3971 アズワン品番65-7508-69
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:2 x 2●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJSGE4●コード番号:217-3983 アズワン品番65-7508-37
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

Amphenol RJE72 シングルポートシリーズのモジュラジャックは、EIA-568-C.2 規格に準拠した CAT5e の性能を満たしています。1G と 2.5G のイーサネットデータレートと最大 100 MHz の伝送周波数をサポートします。赤外線リフロー対応 さまざまなシールドオプションを用意しています 業界標準のプラグに対応
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE72●コード番号:217-3977 アズワン品番65-7709-29
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Amphenol RJE39 反転モジュラジャックは、優れた EMI 性能を発揮し、イーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
仕様●入数:1トレイ(200個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:8●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3953 アズワン品番65-7503-03
1セット(200個)
479,800 税込527,780
7日以内出荷

Amphenol RJE39 反転モジュラジャックは、優れた EMI 性能を発揮し、イーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:2●極数:8P8C●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3939 アズワン品番65-7507-84
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:2●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3941 アズワン品番65-7503-41
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(200個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:8●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3949 アズワン品番65-7503-01
1セット(200個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(200個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:8●極数:8P8C●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3947 アズワン品番65-7503-50
1セット(200個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:2 x 3●極数:6●シリーズ:54601●コード番号:220-8506 アズワン品番65-7714-76
1袋(10個)
419 税込461
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1400個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8P8C●シリーズ:RJE23●コード番号:217-3936 アズワン品番65-7504-85
1セット(1400個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(700個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:2●極数:8P8C●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3938 アズワン品番65-7708-42
1セット(700個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

Amphenol RJE39 反転モジュラジャックは、優れた EMI 性能を発揮し、イーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
仕様●入数:1トレイ(700個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3940 アズワン品番65-7503-40
1セット(700個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

。Amphenol RJHSE シリーズの反転モジュラジャックは、EMI 性能に優れ、イーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJHSE●コード番号:217-3979 アズワン品番65-7508-38
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(700個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:2●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3943 アズワン品番65-7502-96 プラグタイプ8P8C
1セット(700個)
309,800 税込340,780
7日以内出荷

仕様●シリーズ:RJSAE●種類:モジュラージャック●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:スルーホール●ポート数:2●コード番号:215-7972 アズワン品番65-7502-20
1箱(35個)
59,980 税込65,978
欠品中

Amphenol では、10 BaseT にイーサネットクラス E / CAT 6 過酷な環境で 100 BaseTX 又は 1000 BaseT の最大 250 MHz のネットワークを使用しています。特許取得済みの RJStop R システムにより、衝撃、粉塵、液体から保護する標準 RJ45 コードセットを保護することができま
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8●シリーズ:RJF RB●コード番号:223-8197 アズワン品番65-7585-16
1個
5,998 税込6,598
欠品中


仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8●シリーズ:RJHSE●コード番号:215-7969 アズワン品番65-7502-72
1袋(5個)
3,998 税込4,398
欠品中

仕様●入数:1トレイ(180個入り)●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:PCBマウント●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE4●コード番号:217-3967 アズワン品番65-7503-22
1セット(180個)
539,800 税込593,780
7日以内出荷

。Amphenol RJSGE シリーズのモジュラジャックは、EIA-568-C.2 規格に準拠した Cat5e 性能を備えた独自の 2x2、4 ポート、プレスフィット、Cat5e コネクタです。1G 及び 2.5G 規格に適合し、最大 100 MHz の伝送速度をサポートしています。押し込み式コンタクト 複数のシールドオプションと LED オプションを用意 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(180個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:2 x 2●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJSGE4●コード番号:217-3984 アズワン品番65-7503-38
1セット(180個)
559,800 税込615,780
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(180個入り)●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:PCBマウント●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE4●コード番号:217-3965 アズワン品番65-7503-16
1セット(180個)
549,800 税込604,780
7日以内出荷

標準 RJF TV から派生した低フランジ RJF TV は、過酷な環境で小型軽量が重要な用途に最適です。特許取得済みの RJ ストップシステムを採用しており、衝撃、埃、液体から保護するために、金属プラグ内で標準 RJ45 コードセットを使用できます。危険な現場での配線や接地は不要です。小型化:設置面積を 41% 削減 軽量:標準的な RJF テレビよりも 15 %軽量 標準 RJF TV プラグ及びキャップとかん合します 3 種類のめっき:オリーブドラブカドミウム、ニッケル、ブラック Zn Ni フランジの縮小偏差 ( 部品番号の末尾に追加 ): F312 (標準の Castle ナット付き) F311 (安全 Castle ナット付き) 液体及び粉塵に対して密閉 衝撃、振動、牽引への耐性 現場での配線が不要(工具が不要) 機械的コーディング / 極性化( 4 ポジション) 向上したEMI保護 3 開始ねじカップリング機構 デカップリング防止デバイスシェルサイズ 19 が付属します 堅牢な機械式シェル 挿抜回数:最小 500 回 用途 C4ISR、戦場、地上車両 ネイビー 鉄道
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:パネルマウント●シールドタイプ:EMI●IP保護等級:IP68●長さ:33.9mm●コード番号:194-6532 アズワン品番65-7717-04
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金IP保護等級 = IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金IP保護等級 = IP67長さ = 115.2mm幅 = 31mm直径 = 31mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol RJE72 シングルポートシリーズのモジュラジャックは、EIA-568-C.2 規格に準拠した CAT5e の性能を満たしています。1G と 2.5G のイーサネットデータレートと最大 100 MHz の伝送周波数をサポートします。赤外線リフロー対応 さまざまなシールドオプションを用意しています 業界標準のプラグに対応
1個
849 税込934
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol f RJE4E シリーズのレセプタクルは、EIA-568-C.2 準拠の Cat5e 性能を満たしています。ギガビットイーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:8●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE4E●コード番号:217-3959 アズワン品番65-7507-91
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷


仕様オス・メス = メスLANカテゴリ = Cat5e取り付けタイプ = パネルマウント向き = ストレートIP保護等級 = IP67ソケットタイプ = Square Flange長さ = 33.3mm幅 = 33.3mm深さ = 39.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,070 税込12,177
7日以内出荷

ジャック、6P4C、1 ポート THイーサネットコネクタAmphenol イーサネットコネクタの定格電流は 2 A です。熱可塑性樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。250 サイクルの耐久性 鉛フリー
仕様●入数:1トレイ(200個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:2 x 3●極数:6●シリーズ:54601●コード番号:220-8505 アズワン品番65-7716-77
1セット(200個)
8,298 税込9,128
欠品中