カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 電気材料(3)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • ゼブラ(4)
  • BLITZ(2)
  • ZEBRA(ゼブラ)(2)
  • CKD(1)
  • Kawasaki(1)
  • 近藤製作所(1)
  • FAIR-RITE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rjf5」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21RAB AMPHENOLAmphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21RABAMPHENOL
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
RJFシリーズ角型フランジレセプタクル.MIL-DTL-26482Hは過酷な環境でのネットワーク用の金属製シェルを備え、業界標準のRJ45コネクタを使用して衝撃、粉塵、及び液体から頑丈な金属製シェルで保護されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長及び利点.バヨネットカップリング.RJ45コードセット.IP68等級.ケーブル配線や工具は不要です
長さ(mm)38.1極数8ポート数1深さ(mm)33.3方向ライトアングル保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号RJFLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ジャムナット, Cat5e, RJF71N AMPHENOLAmphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ジャムナット, Cat5e, RJF71NAMPHENOL
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
RJFシリーズジャムナットレセプタクル.MIL-DTL-26482Hは過酷な環境でのネットワーク用の金属製シェルを備え、業界標準のRJ45コネクタを使用して衝撃、粉塵、及び液体から頑丈な金属製シェルで保護されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長及び利点.バヨネットカップリング.RJ45コードセット.IP68等級.ケーブル配線や工具は不要です
長さ(mm)39.1極数8シリーズRJF深さ(mm)41.3方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプジャムナットLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)
Amphenol RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21B AMPHENOLAmphenol RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21BAMPHENOL
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
AmphenolRJFRJ45イーサネットレセプタクルRJフィールドシリーズRJ45レセプタクルを使用すると、10BaseT又は100BaseTXネットワーク用のイーサネットCAT5e接続を過酷な環境で使用できます。このRJFイーサネットレセプタクルは、密閉型で、衝撃、振動と牽引に対して耐性があり、4ポジションの機械コーディング/極性を備えており、MIL-C-26482タイプバヨネットカップリング機構を使用してRJフィールドプラグに接続されます。現場での配線工具は不要です。メスのRJ45が基板にはんだ付けされており、背面で他のメスRJ45、RJ45コードセット、IDCモジュールなどさまざまな終端に接続できます。特許取得済みのRJStop(R)システムにより、標準RJ45コードセットが使用できます。このRJフィールドレセプタクルは、黒色コーティングカドミウムめっきが施された金属シェルを備えています。AmphenolRJFシリーズRJ45製品群には、次の製品があります。品番:447-9999447-9999は、角型フランジに4つの取り付け穴が付いたRJフィールドレセプタクル品番:448-1699448-1699は、ジャムナットレセプタクル品番:448-1728448-1728は、IP68付きの角型フランジ金属レセプタクル用の金属製ダストキャップ品番:448-1734448-1734は、ジャムナットレセプタクル用の金属製ダストキャップ角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-1740448-1740を参照してください。
用途ロボット工学産業用プロセス制御CNCマシンモーションコントロール過酷な環境でのデータ収集長さ(mm)33.3幅(mm)33.3極数8シリーズRJF深さ(mm)39.1方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, RJ45コネクタ, Cat5e, RJF 6B AMPHENOLAmphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, RJ45コネクタ, Cat5e, RJF 6BAMPHENOL
7,498税込8,248
1個
予約販売
AmphenolRJFシリーズのプラスチック製グランド付きRJ45イーサネットプラグは、過酷な環境で10BaseT又は100BaseTXネットワークに対応する、イーサネットCAT5e接続を実現する最新デバイスです。このRJフィールドイーサネットプラグは、耐衝撃性、耐振性、及び耐引張性を備えています。また、4ポジションの機械的コーディング/極性化も備えています。RJ45コードセット保持具を備えています。さらに、特許取得済みのRJStopシステムにより、標準RJ45コードセットを使用できます。1/4回転MIL-C-26482タイプバヨネットカップリング機構を使用して、現場での配線工具なしでこのRJFieldシリーズRJ45プラグをメスレセプタクルに接続します。6mm→13mmのケーブル径に対応しています。
シリーズRJFポート数1保護等級IP68シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応LANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21BSCC AMPHENOLAmphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21BSCCAMPHENOL
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間
長さ(mm)48極数8深さ(mm)36方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号RJF実装タイプパネルマウントLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21G AMPHENOLAmphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21GAMPHENOL
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間
長さ(mm)39.1極数8シリーズRJF深さ(mm)33.3方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付き実装タイプパネルマウントLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJF6MG AMPHENOLAmphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJF6MGAMPHENOL
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間
長さ(mm)57.8極数8シリーズRJF深さ(mm)34.9方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きオス・メスオス実装タイプケーブルマウントLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21NSCC AMPHENOLAmphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21NSCCAMPHENOL
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間
長さ(mm)48極数8ポート数1深さ(mm)36保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号RJFLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJF5446 AMPHENOLAmphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJF5446AMPHENOL
4,798税込5,278
1個
当日出荷
アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。クイックプッシュプルカップリング耐衝撃性、耐振動性、耐トラクション性現場での配線作業や工具は不要防塵・防滴構造(IP68)
極数8シリーズRJF544ポート数1保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, RJF6G AMPHENOLAmphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, RJF6GAMPHENOL
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
AmphenolRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグは、100BaseT、100BastTX、1000BaseTネットワーク用のイーサネットクラスDCAT5e接続に使用し、ロボット、産業用プロセス制御、CNC機械、オイル/ガス、ティーレメンテナンスなどの過酷な環境で使用できます。これらのRJFシリーズ丸型プラグコネクタは、RJ45コードセットを含むバヨネットカップリングが付いた丸型プラグで構成されています。このプラグはIP68等級の液体や埃から保護され、衝撃、振動、牽引への耐性を備えており、現場でのケーブル配線不要で、工具は不要です。対応ケーブル径は5.5→13mmです。このRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグには、金属製又はプラスチック製のグランドとさまざまなシェル仕上げが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。品番695-0245は、プラスチックグランドとオリーブドラブカドミウム仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです品番695-0267は、プラスチックグランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです品番695-0260は、金属グランドと黒コーティング仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです品番695-0263は、金属製グランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです
長さ(mm)57.8極数8ポート数1深さ(mm)34.9方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きシリーズ番号RJFコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)
Amphenol RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, RJF6N AMPHENOLAmphenol RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, RJF6NAMPHENOL
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
AmphenolRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグは、100BaseT、100BastTX、1000BaseTネットワーク用のイーサネットクラスDCAT5e接続に使用し、ロボット、産業用プロセス制御、CNC機械、オイル/ガス、ティーレメンテナンスなどの過酷な環境で使用できます。これらのRJFシリーズ丸型プラグコネクタは、RJ45コードセットを含むバヨネットカップリングが付いた丸型プラグで構成されています。このプラグはIP68等級の液体や埃から保護され、衝撃、振動、牽引への耐性を備えており、現場でのケーブル配線不要で、工具は不要です。対応ケーブル径は5.5→13mmです。このRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグには、金属製又はプラスチック製のグランドとさまざまなシェル仕上げが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。品番695-0245は、プラスチックグランドとオリーブドラブカドミウム仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです品番695-0267は、プラスチックグランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです品番695-0260は、金属グランドと黒コーティング仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです品番695-0263は、金属製グランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです
長さ(mm)57.8極数8シリーズRJF深さ(mm)34.9方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21N AMPHENOLAmphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21NAMPHENOL
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
AmphenolRJFシリーズCat5eメスRJ45コネクタは、角形フランジレセプタクルシェルです。このRJFieldを使用すると、過酷な環境で10BaseT、100BaseTX、又は1000BaseTネットワークにイーサネットCat.5e接続を使用できます。このコネクタは過酷な環境でのネットワークに最適で、業界標準のRJ45コネクタを使用して、衝撃、埃、液体から頑丈な金属製シェルに保護します。バヨネットカップリングRJ45コードセット優れた品質機械的コーディング/極性(4ポジション)液体及び粉塵に対して密閉挿抜回数は500分です高信頼性ケーブル及び工具は不要です互換性のあるケーブル径は5.5→13mmです
用途CNCマシン産業用プロセス制御石油及びガスロボットテレメンテナンス長さ(mm)39.1極数8ポート数1深さ(mm)33.3方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号RJFLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)
Amphenol Socapex イーサネットコネクタ, メス, RJ45コネクタ, フランジマウント, Cat5e, RJF2PEM1B AMPHENOLAmphenol Socapex イーサネットコネクタ, メス, RJ45コネクタ, フランジマウント, Cat5e, RJF2PEM1BAMPHENOL
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
種類レセプタクルコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプフランジマウントLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
Amphenol Socapex イーサネットコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ジャムナット, Cat5e, RJF71ZN AMPHENOLAmphenol Socapex イーサネットコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ジャムナット, Cat5e, RJF71ZNAMPHENOL
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
種類レセプタクル端子RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプジャムナットLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
Amphenol Socapex イーサネットコネクタ, オス, RJ45コネクタ, プッシュプル, Cat5e, RJF6ZN AMPHENOLAmphenol Socapex イーサネットコネクタ, オス, RJ45コネクタ, プッシュプル, Cat5e, RJF6ZNAMPHENOL
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
種類ターミナルプラグインRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイププッシュプルLANカテゴリCat5e
Amphenol Socapex イーサネットコネクタ, メス, RJ45コネクタ, フランジマウント, Cat5e, RJF21ZNSCC AMPHENOLAmphenol Socapex イーサネットコネクタ, メス, RJ45コネクタ, フランジマウント, Cat5e, RJF21ZNSCCAMPHENOL
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
種類レセプタクルコンタクト実装タイプフランジマウントLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, RJ45コネクタ, Cat5e, RJF 6B AMPHENOLAmphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, RJ45コネクタ, Cat5e, RJF 6BAMPHENOL
7,498税込8,248
1個
予約販売
シリーズRJFポート数1保護等級IP68シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応LANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
RJコネクタ AMPHENOLRJコネクタAMPHENOL
459税込505
1個
7日以内出荷
Amphenol 丸型コネクタシールは、コネクタインターフェイス内の環境シールを形成する丸型コネクタのコンポーネントです。このようなシールは、弾性があり圧縮性の高い材料(ゴムやプラスチックなど)で形成され、かん合面間のコネクタ内に取り付けられます。 丸形コネクタシールは、極端な温度、湿気、及びエンジンルームの過酷な液体や化学物質にさらされても耐えられるように設計されています。コネクタシールは、幅広い用途、特に密閉プラグ、レセプタクル、電源コネクタが必要な場合に必要です。堅牢 Durable シールと優れた電気絶縁性
仕様●種類:RJF544 ガスケット●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:RJF544●シリーズ:RJF544●コード番号:223-8203アズワン品番65-7585-91
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat5e RJF RB 71RA AMPHENOLRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat5e RJF RB 71RAAMPHENOL
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Amphenol では、10 BaseT にイーサネットクラス E / CAT 6 過酷な環境で 100 BaseTX 又は 1000 BaseT の最大 250 MHz のネットワークを使用しています。特許取得済みの RJStop R システムにより、衝撃、粉塵、液体から保護する標準 RJ45 コードセットを保護することができま
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8●シリーズ:RJF RB●コード番号:223-8197アズワン品番65-7585-16
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat5e AMPHENOLRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat5eAMPHENOL
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
Amphenol では、10 BaseT にイーサネットクラス E / CAT 6 過酷な環境で 100 BaseTX 又は 1000 BaseT の最大 250 MHz のネットワークを使用しています。特許取得済みの RJStop R システムにより、衝撃、粉塵、液体から保護する標準 RJ45 コードセットを保護することができます。電気通信機器、ビデオ制御、ロボット、産業用プロセス制御、CNC 機械 特殊な機械、モーションコントロール、テレメンテナンス。液体及び粉塵に対して密閉( IP68 ) 衝撃、振動、牽引への耐性 現場での配線作業は不要で、工具は不要です リバースバヨネットカップリング
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8●シリーズ:RJF RB●コード番号:223-8209アズワン品番65-7583-63
ダスト キャップ レセプタクル RJF 544 AMPHENOLダスト キャップ レセプタクル RJF 544AMPHENOL
13,980税込15,378
1個
予約販売
仕様アクセサリー タイプ:ダストキャップ 適合製品:RJF 544 レセプタクル コネクタ 本体 材質:- 製品群:- IP / NEMA評価:IP67アズワン品番65-1509-32
Amphenol Cat5e Lanケーブル 500mm AMPHENOLAmphenol Cat5e Lanケーブル 500mmAMPHENOL
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 500mmシールドタイプ = FTPシース色 = グレー外側シース材質 = ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ AMPHENOLRJ45 モジュラーコネクタAMPHENOL
9,198税込10,118
1個
当日出荷から7日以内出荷