Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します 消費者のニーズに合わせた幅広い構成が用意されています
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:12.4GHz●コード番号:220-5504
アズワン品番65-7714-87
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
Amphenol50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ。50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタは、金めっき真鍮本体とテフロン絶縁体を備えています。在庫番号:700-9616700-9616-SMAジャック-RP-SMAプラグアダプター50オームストレート。在庫番号:700-9603700-9603-SMAジャック-SMAジャックアダプター50オームストレート
長さ(mm)15
インピーダンス50Ω
適合ケーブル同軸
材質(コンタクト)ベリリウム銅
表面処理(本体)ニッケルめっき上に金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプSMAソケットtoSMAソケット
アダプタタイプASMA
アダプタタイプBSMA
オス/メスAメス
オス/メスBメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥95,780
税込¥105,358
7日以内出荷
仕様アダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = R-SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 17mmボディめっき = 銅めっきにニッケル / 金めっきコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
AmphenolRFアダプタは、RF回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します。消費者のニーズに合わせた幅広い構成が用意されています。
インピーダンス50Ω
動作周波数(GHz)18
アダプタタイプASMA
アダプタタイプBSMA
オス/メスAジャック
オス/メスBジャック
接続方向ストレート
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。
長さ(mm)17.1
インピーダンス50Ω
適合ケーブル同軸
材質(コンタクト)ベリリウム銅
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプSMAプラグtoSMAソケット
アダプタタイプASMA
アダプタタイプBSMA
オス/メスAオス
オス/メスBメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAソケット-RSMAソケットアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = R-SMAオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 17mmボディめっき = 銅めっきにニッケル / 金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します 消費者のニーズに合わせた幅広い構成が用意されています
仕様●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:ジャック●オス/メス B:ジャック●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:220-5522
アズワン品番65-7716-67
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
Amphenol50ΩSMAプラグ-SMAプラグRF同軸アダプタ。50ΩSMAプラグ-SMAプラグRF同軸アダプタで、金めっき黄銅ボディにテフロン絶縁体を備えています。品番:700-9619700-9619は、SMAプラグ-SMA逆極性プラグです。
長さ(mm)22.2
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)真鍮
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプASMA
アダプタタイプBSMA
オス/メスAオス
オス/メスBオス
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:12.4GHz●コード番号:220-5503
アズワン品番65-7714-90
1セット(10個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸バルクヘッド/パネルアダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸バルクヘッド/パネルアダプタにはさまざまなめっきのボディと取り付けオプションを取り揃えています。
長さ(mm)22.2
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)ベリリウム銅
表面処理(本体)銅めっきにニッケル/金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプSMAプラグtoSMAプラグ
アダプタタイプASMA
アダプタタイプBSMA
オス/メスAメス
オス/メスBメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様Inter-シリーズ コネクタ アダプター SMA 同軸 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:TNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:50Ω 製品群:-
アズワン品番65-1658-76
1個
¥6,298
税込¥6,928
10日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:FAKRA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸
アズワン品番65-1602-64
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸
アズワン品番65-1387-80
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:TNC 種別への変換:ジャック 製品群:-
アズワン品番65-1588-35
1個
¥7,398
税込¥8,138
10日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:MCX 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸
アズワン品番65-1588-12
1個
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:SMPM 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017)
アズワン品番65-1640-68
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター 同軸タイプからの変換:SMP 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック インピーダンス:50Ω 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017)
アズワン品番65-1603-03
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
仕様同軸タイプからの変換:SMPM 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017)
アズワン品番65-1640-76
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
仕様同軸タイプからの変換:QMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 製品群:-
アズワン品番65-1622-66
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:SMP 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック インピーダンス:50Ω 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017)
アズワン品番65-1602-95
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:MCX 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:50Ω 製品群:-
アズワン品番65-1664-85
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック インピーダンス:50Ω 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017)
アダプタタイプSMAソケット対SMARPソケット
アダプタタイプASMA
オス/メスAジャック
オス/メスBジャック
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:50Ω 製品群:-
アズワン品番65-1664-87
1個
¥7,398
税込¥8,138
10日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:TNC RP 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 製品群:-
アズワン品番65-1664-77
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:マイクロミニチュア 同軸 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω
アズワン品番65-1654-42
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
アダプタタイプSMAジャック-TNCプラグ
アダプタタイプASMA
アダプタタイプBTNC
オス/メスAジャック
オス/メスBプラグ
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:SMA RP 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA RP 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:直角 アダプター インピーダンス:50Ω 製品群:-
アズワン品番65-1664-74
1個
¥8,798
税込¥9,678
10日以内出荷
50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥86,590
税込¥95,249
7日以内出荷
マルチモードファイバ用SMAコネクタ.SMA905コネクタは、外径125μm又は140μmのマルチモードファイバ用の精密セラミックエンドフィッティングを備えています。ケーブル径2.8又は3.8mmに取り付けられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
アダプタ、SMARPジャック-SMAプラグ
長さ(mm)17
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)18
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプSMARPジャック-SMAプラグ
オス/メスAオス
オス/メスBオス
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:AMC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:50Ω 製品群:-
アズワン品番65-1664-65
1個
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
関連キーワード