カテゴリ
- 制御機器(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- BIGM(丸山製作所)(38)
- JST(日本圧着端子製造)(21)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- MAZDA(マツダ)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(11)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- SMC(6)
- エスコ(2)
- カツイチ(6)
- サンコー(三甲)(12)
- スーパーツール(3)
- タカチ電機工業(7)
- トスロン(4)
- ノダ(4)
- 井口機工製作所(2)
- 扶桑精機(4)
- 日機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sn0013」の検索結果
特価

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 22極 TV06RW-13-35SN(W52)
AMPHENOL¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷MILC38999シリーズ3.BS9522F0039、BS9520G0003、JN1034.ピンコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ソケットコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。ソケットコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ピンコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。.ケーブル取り付けプラグ.AmphenolTri-Start金属製ケーブル取り付けプラグは、3→37個のコンタクトを備え、対応するTri-Startレセプタクルと併用ねじ込みカップリングにより、Durableで汎用性の高い接続が実現されています。極数22定格電圧(V)600ac、850dc定格電流(A)5材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ13結線方法圧着オス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)’+175接続方向ストレート
Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 13極 D38999/26FB35SN
AMPHENOL¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷仕様●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V
Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 13極 D38999/26WB35SN
AMPHENOL¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 13極 TV06ZN-11-35SN
AMPHENOL¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷MIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタは、カドミウムめっきのコネクタにとって代わる、防衛産業における業界標準となりつつあります。環境的な理由から、規制では、カドミウムの使用削減や使用廃止が求められています。この黒亜鉛めっきMIL-DTL-38999プラグコネクタは、RoHSに対応しています。塩水噴霧に対して優れた500時間の耐性を持ち、最大500回のかん合に耐えます。この軍用仕様コネクタには、広範なコンタクト構成とシェルサイズの選択肢が揃ったピンとソケットコンタクトのバージョンがあります。この丸型コネクタは、カドミウム/亜鉛/コバルト/無電解ニッケルめっきコネクタに対して目だったガルバニック反応を示しません。軍用航空機及び軍用車から、潜水艦及び通信機器まで、広範な軍用用途に最適です。また、耐久性に非常に優れたコネクタが求められる商業用途にも適しています。.500時間の塩水噴霧耐性シェル間導通:2.5mΩ未満挿抜回数500回使用温度範囲:-65→+175℃極数13シリーズTV定格電圧400Vac、500Vdc定格電流(A)5シェルサイズ11メッキシェル:黒色亜鉛ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, メス, 13極 TVP00RW-11-35SN(W52)
AMPHENOL¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷MILC38999シリーズ3.BS9522F0039、BS9520G0003、JN1034.ピンコンタクト付きレセプタクルは、ソケットコンタクト付きのプラグとのみかん合します。ソケットコンタクト付きレセプタクルは、ピンコンタクト付きプラグとのみかん合します。.角形フランジレセプタクル極数13定格電圧(V)400ac、500dc定格電流(A)5表面処理コンタクト:金材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ11結線方法圧着オス・メスメスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプウォールマウント接続方向ストレート
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Amphenol FCI, メス, 10 (信号)、3 (電源 / 同軸)極
AMPHENOL¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様コンタクト数:10 (信号)、3 (電源 / 同軸)●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:13W3●ボディ向き:ストレート●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:DMW●幅:12.55mm●寸法:52.65 x 12.55 x 14.92mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。