「sol」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高密度レセプタクル、ストレート、基板実装、背面インサート
長さ(mm)53.09
幅(mm)12.3
極数44
定格電流(A)3
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)サーモプラスチック
材質(コンタクト)青銅
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(50個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
D-SUB RCPT 9POS VERT SLDR の違いD-Sub コネクタAmphenol D サブコネクタには、定格電圧 250 V、定格電流 3 A の 9 コンタクトがあります。ガラス繊維入り熱可塑樹脂ボディと銅合金コンタクトで構成されています。RoHS 準拠(2022年10月現在) 標準密度
仕様●入数:1トレイ(90個入り)●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:垂直●シリーズ:SD●コード番号:220-8518
アズワン品番65-7714-79
1セット(90個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:垂直●シリーズ:SD●コード番号:220-8519
アズワン品番65-7715-41
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様コンタクト数:15 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:HD シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 終端:垂直スルーホール D Sub コネクタ タイプ:高密度
アズワン品番65-1624-51
1個
¥809
税込¥890
8日以内出荷
アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。。クイックプッシュプルカップリング。耐衝撃性、耐振動性、耐トラクション性。現場での配線作業や工具は不要。防塵・防滴構造(IP68)
極数8
シリーズRJF544
ポート数1
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金
シールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
LANカテゴリCat5e
表面処理(コンタクト)金
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。
長さ(mm)39.24
幅(mm)4.8
ピッチ2.29mm
極数26
定格電圧(V)250
定格電流(A)2.5
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Min)-55
シェルサイズD-Sub:A
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub
接続方向ストレート
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間
長さ(mm)57.8
極数8
シリーズRJF
深さ(mm)34.9
方向ストレート
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金
シールド付き
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
LANカテゴリCat5e
表面処理(コンタクト)金
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
AmphenolD-SubSocketConnectorswithSolderCupTerminals.D-Subソケットコネクタははんだカップ端子及びフランジを備え、3.05mmの取り付け穴が空いています。このメスD-Subレセプタクルコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきソケットコンタクトを備えています。
長さ(mm)30.89
幅(mm)12.55
極数9
シリーズSD
定格電流(A)5
深さ(mm)15.65
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
接続方向ストレート
1袋(50個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
OPUシリーズFPC/FFCコネクタ.このOPUシリーズのFPC/FFC0.5mmピッチSMTコネクタ製品は、ZIF設計とスライド式アクチュエータを備えています。太さ0.3mmのケーブルに対応します。.メーカー型番キー:.62684-401100ALF:下部コンタクトを備えた直径48.4mmのリール62684-40110E9ALF:下部コンタクトを備えた直径50.4mmのリール62684-40210E9ALF:上部コンタクトを備えた直径50.4mmのリール
ピッチ0.5mm
極数40
定格電圧50Vac/dc
行数1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番:771-0066771-0066を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mmIDCレセプタクルコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmIDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30~26AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。.品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX/71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX/71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX/75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合.特長と利点.調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現二重めっきで100回の挿抜回数を保証誤かん合防止用の極性化スロット.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
ピッチ2.54mm
極数40
シリーズQuickie
定格電圧1.0kVac
定格電流(A)1
材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂
行数2
動作温度(℃)(Min)-65、(Max)105
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番:771-0066771-0066を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mmIDCレセプタクルコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmIDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30~26AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。.品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX/71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX/71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX/75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合.特長と利点.調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現二重めっきで100回の挿抜回数を保証誤かん合防止用の極性化スロット.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
ピッチ2.54mm
極数8
シリーズQuickie
定格電圧1.0kVac
定格電流(A)1
行数2
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Min)-65、(Max)105
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
ミニジャンプシャント.このミニジャンプシャント製品には、金又はスズめっきを施したソケットが付いています。ジャンパソケットは、ピッチ間隔2.54mmの0.64mm角型ポストにかん合する設計になっています。.65474-xxxLF:ピン長は3.68mm以上68786-xxxLF:ピン長は4.06mm以上
長さ(mm)5.03
幅(mm)5.08
色白
タイプ上部開口
ピッチ2.54mm
極数2
シリーズMini-Jump
深さ(mm)2.49
方向ストレート
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
最大接触抵抗(mΩ)15
表面処理(コンタクト)錫
1袋(20個)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)250
定格電流(A)13
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール(形式)6+PE
ストレインリリーフあり
結線方法圧着
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。。防塵・防水保護(IP68)。衝撃、振動、牽引への耐性。現場での配線作業が不要、工具も不要。逆バヨネットカップリング
色黒
種類コード付きダストキャップ
シリーズRJFRB
保護等級IP68
インターフェースRJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ番号RJFRB
併用可能製品RJ45
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間
長さ(mm)39.1
極数8
シリーズRJF
深さ(mm)33.3
方向ストレート
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金
シールド付き
実装タイプパネルマウント
LANカテゴリCat5e
コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
表面処理(コンタクト)金
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158
アズワン品番65-7569-73
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
マルチモードファイバ用SMAコネクタ.SMA905コネクタは、外径125μm又は140μmのマルチモードファイバ用の精密セラミックエンドフィッティングを備えています。ケーブル径2.8又は3.8mmに取り付けられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
色緑
極数6
シリーズPT
定格電圧1kVac
シェルサイズ10
結線方法はんだ
オス・メスオス
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
ミルスタンダードMIL-DTL-26482
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
HighPowerSolderCupContactMale
長さ(mm)22
タイプコンタクト:パワー
シリーズD'SubTWHybrid
定格電流(A)20
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
シリーズ番号L17DM
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
色緑
極数4
シリーズPT
定格電圧1kVac
シェルサイズ8
結線方法はんだ
オス・メスメス
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
ミルスタンダードMIL-DTL-26482
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数10
シリーズPT
定格電圧1kVac
シェルサイズ12
ストレインリリーフあり
結線方法はんだ
オス・メスオス
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型バヨネット
ミルスタンダードMIL-DTL-26482
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
長さ(mm)43.1
極数8
ポート数1
深さ(mm)36.53
方向ストレート
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金
シールド付き
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ番号RJFTV
LANカテゴリCat5e
コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
表面処理(コンタクト)金
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
仕様D-subコネクタキット
Cシリーズ標準メスDIN41612コネクタ
仕様クラス評価:C2
タイプC
ピッチ(mm)2.54
極数96
定格電圧1kVac
定格電流(A)2
行数3
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
最大接触抵抗(mΩ)20
ローディング列a/b/c
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
かん合するDIN41612レセプタクルについては、代表品番:251-930251-930を参照してください。.Cシリーズ標準オスDIN41612コネクタ.このDIN41612スルーホールピンヘッダ製品には、様々な配列構成が用意されています。ピンには、コンタクト部分に金めっき、基板テールにスズめっきが施されています。
仕様クラス評価:C2
タイプC
ピッチ2.54mm
極数96
定格電流(A)2
行数3
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
最大接触抵抗(mΩ)20
ローディング列a/b/c
接続方向ライトアングル
1セット(16個)
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。
長さ(mm)10.08
幅(mm)6.59
ピッチ2.54mm
極数8
シリーズDUBOX
材質(ハウジング)サーモプラスチック
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥619
税込¥681
5日以内出荷
Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。
長さ(mm)10.08
幅(mm)4.05
ピッチ2.54mm
極数4
シリーズDUBOX
材質(ハウジング)サーモプラスチック
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥439
税込¥483
5日以内出荷
Duboxヘッダとのかん合については、代表品番:252-513252-513を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクト.Duboxレセプタクル圧着コンタクトは、ショート5mmピンとかん合できます。Duboxレセプタクル圧着コンタクトのバレルは、22~30AWGのワイヤで使用できるユニバーサル設計です。
シリーズDUBOX
動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40
適合電線サイズ(Max)22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品基板対基板コネクタ
最大接触抵抗(mΩ)15
表面処理(コンタクト)金
1セット(500個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間
長さ(mm)48
シール(タイプ)ガスケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
RJ11Fシリーズアクセサリ
長さ(mm)48
シール(タイプ)ガスケット
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間
色オリーブドラブ
種類コード付きダストキャップ
シリーズRJF
インターフェースRJ45
併用可能製品RJF
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
RJFシリーズアクセサリ
色シルバー
種類コード付きダストキャップ
シリーズRJF
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品RJF
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
RJFTVアクセサリ
材質アルミニウム
色シルバー
種類コード付きダストキャップ
シリーズRJFTV
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品RJFTV(RJFTV)
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数4
定格電圧1kVac
材質(ハウジング)アルミニウム
シェルサイズ8
結線方法はんだ
オス・メスメス
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型バヨネット
ミルスタンダードMIL-DTL-26482
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数4
シリーズPT
定格電圧1kVac
シェルサイズ8
メッキシェル:カドミウム
結線方法はんだ
オス・メスオス
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型バヨネット
ミルスタンダードMIL-DTL-26482
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
シリーズUSBFTV
ポート数1
定格電圧(V)5
定格電流(A)5
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金、金めっき
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプA
結線方法メスUSB-A
オス・メスメス
USBバージョン:2
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
AmphenolRJFシリーズのプラスチック製グランド付きRJ45イーサネットプラグは、過酷な環境で10BaseT又は100BaseTXネットワークに対応する、イーサネットCAT5e接続を実現する最新デバイスです。このRJフィールドイーサネットプラグは、耐衝撃性、耐振性、及び耐引張性を備えています。また、4ポジションの機械的コーディング/極性化も備えています。RJ45コードセット保持具を備えています。さらに、特許取得済みのRJStopシステムにより、標準RJ45コードセットを使用できます。1/4回転MIL-C-26482タイプバヨネットカップリング機構を使用して、現場での配線工具なしでこのRJFieldシリーズRJ45プラグをメスレセプタクルに接続します。6mm→13mmのケーブル径に対応しています。
シリーズRJF
ポート数1
保護等級IP68
シールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応
LANカテゴリCat5e
コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ