カテゴリ

  • 制御機器(78)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(7,415)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6,899)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(960)
  • Thermo Fisher Scientific(523)
  • メディアカバーマーケット(340)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(292)
  • パナソニックコネクト(252)
  • RS PRO(233)
  • EverGreen INTERNATIONAL(168)
  • SPARKFUN(164)
  • Thermo Scientific Nalgene(135)
  • SIEMENS(117)
  • KTM(108)
  • MARWI(102)
  • ノーブランド(94)
  • MB Wear(84)
  • DUCATI(77)
  • シュナイダーエレクトリック(58)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(73)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tic 2」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610D00600010 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610D00600010AMPHENOL
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PEソケットorプラグソケット保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-20H003-210-10 AMPHENOLAmphenol Industrial 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-20H003-210-10AMPHENOL
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数3+PEシリーズEcomateMソケットorプラグプラグ定格電圧(V)400定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)3+PE結線方法スクリューコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10H006-010-12 AMPHENOLAmphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10H006-010-12AMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PEシリーズEcomateMソケットorプラグプラグ保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610H00601010 AMPHENOLAmphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610H00601010AMPHENOL
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PEシリーズEcomateMソケットorプラグプラグ保護等級IP67動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金,銀
Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 10078991-G22-10ULF AMPHENOLAmphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 10078991-G22-10ULFAMPHENOL
18,980税込20,878
1セット(24個)
7日以内出荷
2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)ThroughHole(TMT)VerticalShroudedHeaderShortEject.2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)スルーホール垂直シュラウドヘッダケーブル対基板コネクタは、所定の位置にレセプタクルを確実にラッチ接続し、簡単に取り出すこともできます。4つの壁面シールドが非かん合状態のピンを保護します。誤かん合を防ぐため、イジェクトラッチヘッダは極性キーを備えています。
ピッチ(mm)2極数10シリーズMinitek行数2難燃性等級:UL94V-O動作温度(℃)-40→+125絶縁抵抗1000MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)誘電:650コンタクトめっき0.76μm(30μインチ)部分金ハウジング色クリーム、ブラックラッチ
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 75869-104LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 75869-104LFAMPHENOL
3,598税込3,958
1セット(18個)
7日以内出荷
IDCQuickieレセプタクルのかん合については、代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.2列スルーホールヘッダ、ストレート.このシリーズの2.54mmピッチQuickieシュラウドヘッダピンは、コンタクト部分は金フラッシュのパラジウムニッケル、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。この2.54mmピッチQuickieシュラウドピンヘッダは、コンタクトの数によって変化する、極性化機能を備えるように設計されています。表を参照してください。.無極:75869-130LF、75869-131LF及び75869-132LF右極:75869-101LF及び75869-102LF右及び左極:75869-103LF、75869-104LF及び75869-105LF
ピッチ2.54mm極数20シリーズQuickie定格電圧(V)500→0定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 75869-103LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 75869-103LFAMPHENOL
4,898税込5,388
1セット(21個)
7日以内出荷
IDCQuickieレセプタクルのかん合については、代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.2列スルーホールヘッダ、ストレート.このシリーズの2.54mmピッチQuickieシュラウドヘッダピンは、コンタクト部分は金フラッシュのパラジウムニッケル、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。この2.54mmピッチQuickieシュラウドピンヘッダは、コンタクトの数によって変化する、極性化機能を備えるように設計されています。表を参照してください。.無極:75869-130LF、75869-131LF及び75869-132LF右極:75869-101LF及び75869-102LF右及び左極:75869-103LF、75869-104LF及び75869-105LF
ピッチ2.54mm極数16シリーズQuickie定格電圧(V)500→0定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 75869-131LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 75869-131LFAMPHENOL
7,798税込8,578
1袋(100個)
7日以内出荷
IDCQuickieレセプタクルのかん合については、代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.2列スルーホールヘッダ、ストレート.このシリーズの2.54mmピッチQuickieシュラウドヘッダピンは、コンタクト部分は金フラッシュのパラジウムニッケル、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。この2.54mmピッチQuickieシュラウドピンヘッダは、コンタクトの数によって変化する、極性化機能を備えるように設計されています。表を参照してください。.無極:75869-130LF、75869-131LF及び75869-132LF右極:75869-101LF及び75869-102LF右及び左極:75869-103LF、75869-104LF及び75869-105LF
ピッチ(mm)2.54極数6シリーズQuickie定格電圧500→0V定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装AMPHENOL
64,980税込71,478
1セット(700個)
7日以内出荷
2014年の1月より、基板対基板MINITEKSMTレセプタクルの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、LCPE130i材質(ハロゲンフリー)です。MINITEKレセプタクルSMTウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKSMTレセプタクル製品です。MINITEKSMTレセプタクルの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。MINITEKSMTレセプタクルは100回の挿抜に耐えます。基板対基板MINITEKSMTシュラウドヘッダのかん合については、代表品番:714-1202714-1202又は:794-4623794-4623(新デザイン)を参照してください。基板対基板MINITEKSMTシュラウドなしヘッダのかん合については、代表品番:714-1183714-1183又は:794-4584794-4584(新デザイン)を参照してください。
タイプレセプタクルピッチ1.27mm極数8シリーズMINITEK定格電圧(V)125定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 75869-106LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 75869-106LFAMPHENOL
78,980税込86,878
1セット(330個)
7日以内出荷
FCIのBERGSTIKIIシリーズの業務用2.54mmピッチヘッダ製品です。ストレート又はライトアングルのボディ方向を用意りん青銅2.54mmピッチはんだ
ピッチ2.54mm極数34シリーズQuickie定格電圧500→0Vac行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスシリーズ番号75869シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 71918-140LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 71918-140LFAMPHENOL
3,598税込3,958
1セット(7個)
7日以内出荷
Quickieシリーズ.Quickieシリーズの業務用IDC2.54mm角型コネクタ製品です。.ボディの向き-ストレート又はライトアングルケーブル取り付け2.54mmピッチ
ピッチ2.54mm極数40シリーズQuickie行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向垂直
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 71922-126LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 71922-126LFAMPHENOL
1,098税込1,208
1袋(3個)
7日以内出荷
Quickieシリーズ.Quickieシリーズの業務用IDC2.54mm角型コネクタ製品です。.ボディの向き-ストレート又はライトアングルケーブル取り付け2.54mmピッチ
ピッチ2.54mm極数26シリーズQuickie行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 71918-126LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 71918-126LFAMPHENOL
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
Quickieシリーズ.Quickieシリーズの業務用IDC2.54mm角型コネクタ製品です。.ボディの向き-ストレート又はライトアングルケーブル取り付け2.54mmピッチ
ピッチ2.54mm極数26シリーズQuickie行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装
Amphenol Communications Solutions, メモリカードコネクタ, SIM 6 極, メス 7111S2015X02LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions, メモリカードコネクタ, SIM 6 極, メス 7111S2015X02LFAMPHENOL
729税込802
1袋(5個)
7日以内出荷
SIMカードコネクタ-FCI.FCIのSIMカードコネクタシリーズです。カードガイド又はフリップトップ構造を備えたオスとメスのタイプが用意されています。.基板上の高さが2.5mmと低プロファイルロック/ラッチ機構により、高い信頼性必ず正しい向きでSIMカードを挿入できる極性化内蔵自動SMTプロセス(ピーク温度260℃、10秒間)向けに設計
長さ(mm)29.5幅(mm)17.2寸法(mm)17.2×29.5×2.5ピッチ2.54mm極数6深さ(mm)2.5材質(ハウジング)サーモプラスチックカードSIM行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 20021121-00004C4LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 20021121-00004C4LFAMPHENOL
699税込769
1袋(10個)
7日以内出荷
MiniTek127(R)基板対基板標準コネクタは、1.27mmピッチのモジュラシステムの改良型です。ハロゲンフリーの製品で、ストレート、直角、表面実装タイプがあり、表面実装にはポストあり/なしが用意されています。さまざまなめっき方式があり、極数は最大100です。4→100極、2極ずつ増加平行基板間のスタック高は5.8mm、6.0mm、6.1mm、6.9mm2.54mmや2.00mmピッチよりも省スペース設計信頼性が高く経済的な選択的めっき方式めっきの選択オプションは15uインチ、30uインチGXTSMTタイプのヘッダ及びレセプタクルの位置決めポストオプションカスタマイズ済みの厳選されたピンを取り付けハロゲンフリーMiniTek127(R)、基板対基板コネクタ、シュラウドなし縦型ヘッダ、表面実装、2列、4極、1.27mm(0.5インチ)ピッチ。
ピッチ1.27mm極数4シリーズMinitek127行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプ表面実装
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 98424-G52-14ALF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 98424-G52-14ALFAMPHENOL
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
省スペース2mm間隔モジュラシステム及び構成範囲による設計柔軟性コンタクトあたりの定格最大電流:2A高温熱可塑樹脂製ハウジングリフローはんだ付けに対応誤かん合を防止するキーイング機能ラッチングスロットによる確実なかん合接続ボードスタンドオフで基板の洗浄が簡単
ピッチ2.0mm極数14シリーズMinitek行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 98414-G06-08ULF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 98414-G06-08ULFAMPHENOL
6,498税込7,148
1セット(56個)
7日以内出荷
省スペース2mm間隔モジュラシステム及び構成範囲による設計柔軟性コンタクトあたりの定格最大電流:2A高温熱可塑樹脂製ハウジングリフローはんだ付けに対応誤かん合を防止するキーイング機能ラッチングスロットによる確実なかん合接続ボードスタンドオフで基板の洗浄が簡単
ピッチ2.0mm極数8シリーズMinitek行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号98414シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 98424-G52-16ALF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 98424-G52-16ALFAMPHENOL
75,980税込83,578
1セット(600個)
7日以内出荷
省スペース2mm間隔モジュラシステム及び構成範囲による設計柔軟性コンタクトあたりの定格最大電流:2A高温熱可塑樹脂製ハウジングリフローはんだ付けに対応誤かん合を防止するキーイング機能ラッチングスロットによる確実なかん合接続ボードスタンドオフで基板の洗浄が簡単
ピッチ2.0mm極数16シリーズMinitek定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装AMPHENOL
4,998税込5,498
1セット(23個)
7日以内出荷
かん合ヘッダについては、品番を参照.低プロファイルSMT縦型レセプタクル.Dubox基板対基板低プロファイルSMT縦型レセプタクルは、挿入力を低く抑えるために予めストレスがかけられたデュアルビーム設計コンタクトを備えています。このDubox基板対基板低プロファイル垂直レセプタクルのコンタクトのめっきは、かん合部分に0.76μm金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。.メーカー型番キー:.89898-3xxLF:SMT、2列、デュアルエントリ91601-3xxLF:SMT、1列、トップエントリ
タイプ基板対基板ピッチ(mm)2.54極数20シリーズ76342定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装AMPHENOL
439税込483
1袋(5個)
7日以内出荷
かん合ヘッダについては、品番を参照.低プロファイルSMT縦型レセプタクル.Dubox基板対基板低プロファイルSMT縦型レセプタクルは、挿入力を低く抑えるために予めストレスがかけられたデュアルビーム設計コンタクトを備えています。このDubox基板対基板低プロファイル垂直レセプタクルのコンタクトのめっきは、かん合部分に0.76μm金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。.メーカー型番キー:.89898-3xxLF:SMT、2列、デュアルエントリ91601-3xxLF:SMT、1列、トップエントリ
タイプ基板対基板ピッチ2.54mm極数4シリーズDubox定格電圧1kV定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装AMPHENOL
13,980税込15,378
1袋(100個)
7日以内出荷
かん合ヘッダについては、品番を参照.低プロファイルSMT縦型レセプタクル.Dubox基板対基板低プロファイルSMT縦型レセプタクルは、挿入力を低く抑えるために予めストレスがかけられたデュアルビーム設計コンタクトを備えています。このDubox基板対基板低プロファイル垂直レセプタクルのコンタクトのめっきは、かん合部分に0.76μm金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。.メーカー型番キー:.89898-3xxLF:SMT、2列、デュアルエントリ91601-3xxLF:SMT、1列、トップエントリ
タイプソケットストリップピッチ(mm)2.54極数6定格電圧1kV定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 20021221-00006C4LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 20021221-00006C4LFAMPHENOL
32,980税込36,278
1セット(500個)
7日以内出荷
2014年の1月より、基板対基板MINITEKシュラウドSMTヘッダの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、シュラウドの片側にあるキャップ位置用のブラインド穴、HTN材質(ハロゲンフリー)です。MINITEKシュラウドヘッダSMTウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKシュラウドSMTヘッダ製品です。MINITEKシュラウドSMTヘッダの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。MINITEKシュラウドSMTヘッダは100回の挿抜に耐えます。基板対基板MINITEKSMTレセプタクルのかん合については、代表品番:714-1221714-1221又は:794-4572794-4572(新デザイン)を参照してください。
ピッチ1.27mm極数6シリーズMinitek127定格電圧(V)125定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 20021311-00010T4LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 20021311-00010T4LFAMPHENOL
9,198税込10,118
1セット(86個)
7日以内出荷
AmphenolFCIMinitek基板対基板/電線/ケーブル対基板コネクタは、2.00mmピッチで提供されます。Minitek製品シリーズには、基板カードコネクタ、シュラウド付き/シュラウドなしヘッダ、IDC/CTWレセプタクルが含まれています。シュラウド付きオスメスヘッダコンポーネントです。
ピッチ1.27mm極数10シリーズMinitek127行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド接続方向垂直
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 20021121-00006C4LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 20021121-00006C4LFAMPHENOL
32,980税込36,278
1セット(600個)
7日以内出荷
2014年の1月より、基板対基板MINITEKシュラウドなしSMTヘッダの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、HTN材質(ハロゲンフリー)です。MINITEKシュラウドなしヘッダSMTウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKシュラウドなしSMTヘッダ製品です。MINITEKシュラウドなしSMTヘッダの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。MINITEKシュラウドなしSMTヘッダは100回の挿抜に耐えます。基板対基板MINITEKSMTレセプタクルのかん合については、代表品番:714-1221714-1221又は:794-4572794-4572(新デザイン)を参照してください。
ピッチ1.27mm極数6シリーズMinitek127定格電圧(V)125定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 77313-101-06LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 77313-101-06LFAMPHENOL
31,980税込35,178
1袋(1000個)
7日以内出荷
長さに合わせて切断可能コスト効果の高い二重コンタクトめっき経済的で高い汎用性リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジングスタンドオフではんだの汚染を除去可能幅広いメスコネクタとかん合
ピッチ2.54mm極数6シリーズBergStik定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1.5結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 77311-118-02LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 77311-118-02LFAMPHENOL
399税込439
1袋(20個)
7日以内出荷
長さに合わせて切断可能コスト効果の高い二重コンタクトめっき経済的で高い汎用性リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジングスタンドオフではんだの汚染を除去可能幅広いメスコネクタとかん合
ピッチ2.54mm極数2シリーズBergStik行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 77313-101-10LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 77313-101-10LFAMPHENOL
26,980税込29,678
1袋(500個)
7日以内出荷
長さに合わせて切断可能コスト効果の高い二重コンタクトめっき経済的で高い汎用性リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジングスタンドオフではんだの汚染を除去可能幅広いメスコネクタとかん合
ピッチ2.54mm極数10シリーズBergStik定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)(対応)5.84定格電圧(kV)1.5結線方法はんだテールピン長さ(mm)2.41シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 75867-101LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 75867-101LFAMPHENOL
3,998税込4,398
1セット(29個)
7日以内出荷
2列スルーホールヘッダ90°
ピッチ2.54mm極数10シリーズQuickie定格電圧(V)500→0定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 71918-120LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 71918-120LFAMPHENOL
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
QuickieIDCレセプタクルとかん合します。代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mm基板イジェクタヘッダーコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、QuickieIDCレセプタクルコネクタとかん合します。このQuickieイジェクタヘッダーでは、4ウォールシュラウドで未かん合ピンを保護します。シュラウドハウジングには、正確な位置決めと誤かん合防止のための二重極性スロットとキーイングの機能も組み込まれています。サイドラッチにより、ヘッダーをかん合コネクタに確実にロックでき、抜き取りも簡単です。また、基板上のスペースも最小限で高密度実装が可能になります。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーのコンタクトは、二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。ハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、ウェーブはんだプロセスに対応しています。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、ライトアングル又は垂直で実装でき、標準又は低プロファイルラッチ設計を選択可能です。.品番71918-1XXXX及び71922-1XXXXは、標準ラッチを備え、71600-0XXXXIDCレセプタクルとかん合品番71918-2XXXX及び71922-2XXXXは、低プロファイルラッチを備え、71600-1XXXXIDCレセプタクルとかん合.特長と利点.4ウォールシュラウドでコンタクトを保護二重極性スロットとキーイングで誤かん合を防止サイドラッチにより、かん合と抜き取りが簡単で確実二重めっきコンタクトで100回の挿抜回数を保証高温熱可塑樹脂製ハウジング.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
ピッチ2.54mm極数20シリーズQuickie定格電圧1.5kV定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 76385-304LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 76385-304LFAMPHENOL
63,980税込70,378
1袋(500個)
7日以内出荷
Dubox圧着コネクタハウジングとかん合し、電線対基板用途向けの2.54mmDuboxシリーズ基板シュラウド付きヘッダコネクタです。このDubox基板ヘッダは、2面にシュラウドが付き、端と端を接続して積み重ねることができるため、基板スペースを節約できます。このヘッダハウジングは、誤かん合を防止するための極性と、確実にかん合接続するためのフリクションロックを備えています。このハウジングは高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けプロセスに耐えることができます。この2.54mmDuboxヘッダには、垂直/ライトアングル実装オプションの1列/2列構成を用意しています。エンドツーエンドスタッカブル誤かん合を防止する極性化フリクションロックで確実にかん合接続ウェーブはんだ付けプロセスに耐えることができる高温ハウジング
ピッチ2.54mm極数8シリーズDubox定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 76385-302LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 76385-302LFAMPHENOL
649税込714
1袋(5個)
7日以内出荷
Dubox圧着コネクタハウジングとかん合し、電線対基板用途向けの2.54mmDuboxシリーズ基板シュラウド付きヘッダコネクタです。このDubox基板ヘッダは、2面にシュラウドが付き、端と端を接続して積み重ねることができるため、基板スペースを節約できます。このヘッダハウジングは、誤かん合を防止するための極性と、確実にかん合接続するためのフリクションロックを備えています。このハウジングは高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けプロセスに耐えることができます。この2.54mmDuboxヘッダには、垂直/ライトアングル実装オプションの1列/2列構成を用意しています。エンドツーエンドスタッカブル誤かん合を防止する極性化フリクションロックで確実にかん合接続ウェーブはんだ付けプロセスに耐えることができる高温ハウジング
ピッチ2.54mm極数4シリーズDubox定格電圧1.0kV行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号76385シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 8極 4.2mm 2列 10127820-0822LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 8極 4.2mm 2列 10127820-0822LFAMPHENOL
409税込450
1袋(5個)
7日以内出荷
ピッチ4.2mm極数8シリーズMinitek定格電圧600→0V行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.5シリーズ番号10127820シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 76385-305LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 76385-305LFAMPHENOL
71,980税込79,178
1袋(500個)
7日以内出荷
ピッチ2.54mm極数10シリーズDubox行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 87606-310LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 87606-310LFAMPHENOL
6,998税込7,698
1セット(23個)
7日以内出荷
ピッチ2.54mm極数20シリーズDubox行数2RoHS指令(10物質対応)対応接続方向垂直
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 95278-101A20LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 95278-101A20LFAMPHENOL
2,398税込2,638
1セット(10個)
7日以内出荷
ピッチ2.54mm極数20シリーズBergstik行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプ表面実装
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 20021111-00006T4LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 20021111-00006T4LFAMPHENOL
649税込714
1袋(10個)
7日以内出荷
ピッチ1.27mm極数6シリーズMinitek127行数2RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール実装接続方向垂直
Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 20極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89947-720LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 20極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89947-720LFAMPHENOL
149,800税込164,780
1セット(672個)
7日以内出荷
Minitekシリーズ.FCI製の業務用IDCコネクタは、プリロード済みの調整可能なブリッジタイプのカバーを備えているので、様々なケーブルに対応します。.りん青銅ケーブル取り付けIDC終端
ピッチ2.0mm極数20シリーズMinitek定格電圧650.0Vac定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂行数2動作温度(℃)(Max)105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 16極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89361-716LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 16極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89361-716LFAMPHENOL
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
FCI2.0mmIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタ.2.0mmピッチのケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。これらの2.0mmIDCリボンケーブルコネクタは、黒のPBTガラス繊維入りUL94V-0ハウジング、中央極性キー、AWG28より線に対応するフリクションロック及び金めっきスタックコンタクトを備えています。
ピッチ2.0mm極数16シリーズMinitek定格電圧650.0Vac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2動作温度(℃)(Min)-40、(Max)105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 64極 2列 2.54mm ピッチ AMPHENOLAmphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 64極 2列 2.54mm ピッチAMPHENOL
5,298税込5,828
1セット(16個)
7日以内出荷
Cシリーズ標準メスDIN41612コネクタ
仕様クラス評価:C2タイプCピッチ2.54mm極数64定格電圧1kVac定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)20ローディング列a/c表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
関連キーワード
tic14特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tic14