「to-183」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Amphenol Powerlok コネクタ PL183 は、50 mm 2 ケーブル用の 3 極ケーブルストレートプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL183●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4786
アズワン品番65-7669-71
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
関連キーワード