31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングル/UNC4-40Delta-Dコネクタ、ハープーン付き.産業用の現在のニーズ(産業用電子機器、IT、医療機器、プライベート通信など)に対応するために開発列間2.54mmピッチのコネクタ及びUNC4-40ねじ付きインサート
長さ(mm)30.81 幅(mm)13.48 ピッチ2.74mm 極数9 シリーズDeltaD 定格電圧(V)300→0 定格電流(A)5 深さ(mm)20.55 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1セット(30個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

90°デルタDコネクタ。列間ピッチ2.54mmのコネクタ、リベット加工のメスラッチ付き。軍事、産業又は商業用途、コンピュータのインターフェイスに最適。ハープーン及びメス4-40UNCねじ付き
長さ(mm)30.81 幅(mm)13.48 ピッチ2.74mm 極数9 シリーズDeltaD 定格電圧(V)300→0 定格電流(A)5 深さ(mm)20.75 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1セット(30個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

90°デルタDコネクタ。列間ピッチ2.54mmのコネクタ、リベット加工のメスラッチ付き。軍事、産業又は商業用途、コンピュータのインターフェイスに最適。ハープーン及びメス4-40UNCねじ付き
長さ(mm)30.81 幅(mm)13.48 ピッチ(mm)2.74 極数9 シリーズDeltaD 定格電圧(V)300→0 定格電流(A)5 深さ(mm)20.82 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
359 税込395
7日以内出荷

D-Sub留め金具.D-Subコネクタ用のアクセサリ製品です。.メス留め金具は、ねじサイズ4-40UNC2Bのあらゆる取り付けシステムに使用することができます。オス留め金具は、使固定ねじのないフードで使用することができます。
種類ねじロック RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品D-subコネクタ
1箱(1000個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

D-Sub留め金具.D-Subコネクタ用のアクセサリ製品です。.メス留め金具は、ねじサイズ4-40UNC2Bのあらゆる取り付けシステムに使用することができます。オス留め金具は、使固定ねじのないフードで使用することができます。
種類ねじロック RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品D-subコネクタ
1袋(100個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)53.03 幅(mm)12.17 ピッチ2.76mm 極数25 定格電圧300→0V 定格電流(A)5 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング)PBT 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1セット(20個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)39.14 幅(mm)11.9 寸法(mm)39.14×11.9×12.55 ピッチ2.74mm 極数15 定格電圧300→0V 深さ(mm)12.55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1セット(25個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)30.81 幅(mm)11.9 ピッチ(mm)2.74 極数9 シリーズDeltaD 定格電圧(V)300→0 深さ(mm)12.55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
389 税込428
7日以内出荷

UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)30.81 幅(mm)12.17 寸法(mm)30.81×12.17×12.55 区分ソケット 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.74 極数9 シリーズDeltaD 定格電圧300Vac 定格電流(A)5 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング)PBT コンタクト数9 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート
1個
419 税込461
翌々日出荷

UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)69.32 幅(mm)11.7 寸法(mm)69.32×11.7×12.55 区分ピン 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.76 極数37 シリーズDeltaD 定格電圧300Vac 深さ(mm)12.55 コンタクト数37 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート
1個
579 税込637
翌々日出荷

UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)39.14 幅(mm)12.17 ピッチ(mm)2.74 極数15 シリーズDeltaD 定格電圧(V)300→0 定格電流(A)5 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング)PBT 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
339 税込373
7日以内出荷

ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
長さ(mm)30.81 幅(mm)6.1 ピッチ2.29mm 極数15 シリーズ10090928 定格電圧(V)250 定格電流(A)2.5 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング)サーモプラスチック 動作温度(℃)(Max)+105 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub 接続方向ストレート
1個
339 税込373
7日以内出荷

ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
長さ(mm)30.81 幅(mm)16.2 寸法(mm)30.81×16.2×12.55 ピッチ2.29mm 極数15 定格電圧(V)250 定格電流(A)2.5 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング)サーモプラスチック 動作温度(℃)(Min)-55 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub 接続方向ライトアングル
1個
279 税込307
7日以内出荷

ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
長さ(mm)53.04 幅(mm)16.2 ピッチ2.29mm 極数44 シリーズ10090926 定格電圧(V)250 定格電流(A)2.5 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング)サーモプラスチック 動作温度(℃)(Min)-55 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
549 税込604
7日以内出荷





HighDensityPlugRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm)53.09 幅(mm)12.55 極数44 シリーズL717HD 定格電流(A)3 深さ(mm)22.22 材質(ハウジング)サーモプラスチック 動作温度(℃)(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 取り付け用ハードウェア4-40UNCメスねじロック、ボードロック 接続方向ライトアングル
1袋(50個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

仕様コンタクト数:2 (電源 / 同軸)、5 (信号)●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCメスねじロック、ボードロック●ハウジング材質:鋼●定格電圧:300 V ac●長さ:39mm●幅:12.4mm●動作温度 Min:-55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)









高密度プラグストレート基板、背面インサート
長さ(mm)39.1 幅(mm)13 極数26 シリーズL717HD 定格電流(A)3 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング)サーモプラスチック 動作温度(℃)(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 取り付け用ハードウェア4-40UNCねじ付きインサート、ボードロック コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub 接続方向ストレート
1袋(70個)
24,980 税込27,478
-1日以内出荷から7日以内出荷

HighDensityReceptacleRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm)30.89 幅(mm)12.55 極数15 定格電流(A)3 深さ(mm)22.2 材質(ハウジング)サーモプラスチック 動作温度(℃)(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 取り付け用ハードウェア4-40UNCメスねじロック、ボードロック コネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
269 税込296
5日以内出荷