3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプMicroAB オス・メスメス USBバージョン:2 接続方向ライトアングル
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSB 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプMicroAB 結線方法はんだ オス・メスメス USBバージョン:2 接続方向ライトアングル
1袋(80個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = ABボディ向き = ライトアングルUSBバージョン = 2.0定格電流 = 1.8A定格電圧 = 100 V acコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷