カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • エレコム(23)
  • StarTech.com(89)
  • Omnicharge(1)
  • サンワサプライ(40)
  • タカチ電機工業(1)
  • HIDISC(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • ビット・トレード・ワン(3)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
  • MCO(1)
  • BUSICOM(ビジコム)(14)
  • Cisco(シスコ)(11)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • オプトエレクトロニクス(4)
  • OPTICON(4)
  • リオン(3)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
  • テック(TEC)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usbc」の検索結果

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール MUSBC11130 AMPHENOLAmphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール MUSBC11130AMPHENOL
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSBポート数2定格電圧(V)100定格電流(A)1.5動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法はんだオス・メスメス接続方向ライトアングル
MUSBC51100 AMPHENOLMUSBC51100AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MUSBC31130 AMPHENOLMUSBC31130AMPHENOL
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MUSBC11130 AMPHENOLMUSBC11130AMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
usb 暖房特集