カテゴリ

  • 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • シヤチハタ(208)
  • RS PRO(207)
  • NEUTRIK(89)
  • カナレ電気(61)
  • TOA(31)
  • TEAC(25)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(21)
  • DELTRON(19)
  • SWITCHCRAFT(19)
  • ぺんてる(18)
  • SWAGE-LINE(17)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(17)
  • ITTキャノン(17)
  • SHURE(15)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(12)
  • Vance&Hines(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • VAN DAMME(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xlr」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol XLRコネクタ メス 3極 ライトアングル パネルマウント AC3FDZ 錫めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ メス 3極 ライトアングル パネルマウント AC3FDZ 錫めっきAMPHENOL
749税込824
1個
5日以内出荷
ACZシリーズDタイプシャーシコネクタDサイズのハウジングは、同じパネル切抜きで前面取り付け又は背面取り付けが可能はんだバケット接続先進のFirstMateLastBrake(かん合時には先に接触し、引き抜き時には最後まで通電状態を保持)式のソケットコンタクトポジティブラッチロックシステム垂直基板実装(4コンタクトメスでは不可)
極数3定格電流(A)15材質(ハウジング)亜鉛合金材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+75、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント AX3M 銀めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント AX3M 銀めっきAMPHENOL
48,980税込53,878
1袋(100個)
7日以内出荷
優れたグリップ性ソケットコネクタのピン1は先進のFirstMateLastBrake(かん合時には先に接触し、引き抜き時には最後まで通電状態を保持)式3mm~8mmケーブルに適合するチャックスタイルのケーブルクランプモールドケーブルサポートブーツ優れた接触抵抗を実現する新しいソケットコンタクト設計標準で精密機械加工のコンタクトはんだ付けの時間とはんだ消費量を低減可能なコンパクトな2.5mm2(14AWG)はんだバケット
極数3定格電圧133V定格電流(A)15材質(ハウジング)ナイロン材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+75RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol XLRコネクタ メス 4極 ライトアングル パネルマウント AC4FDZ 銀めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ メス 4極 ライトアングル パネルマウント AC4FDZ 銀めっきAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ACZシリーズDタイプシャーシコネクタDサイズのハウジングは、同じパネル切抜きで前面取り付け又は背面取り付けが可能はんだバケット接続先進のFirstMateLastBrake(かん合時には先に接触し、引き抜き時には最後まで通電状態を保持)式のソケットコンタクトポジティブラッチロックシステム垂直基板実装(4コンタクトメスでは不可)
極数4定格電流(A)10材質(ハウジング)亜鉛合金材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+75、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol XLRコネクタ オス 7極 ストレート ケーブルマウント AC7MJ 銀めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ オス 7極 ストレート ケーブルマウント AC7MJ 銀めっきAMPHENOL
1,740税込1,914
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5MJ 銀めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5MJ 銀めっきAMPHENOL
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 5極 ストレート パネルマウント AC5FPZB 錫めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ メス 5極 ストレート パネルマウント AC5FPZB 錫めっきAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3FJ 錫めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3FJ 錫めっきAMPHENOL
929税込1,022
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫端子方法 = はんだRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3MMBJ 銀めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3MMBJ 銀めっきAMPHENOL
979税込1,077
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = PET端子方法 = はんだ定格電流 = 1A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5MBJ 銀めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5MBJ 銀めっきAMPHENOL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = PET端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 5極 ストレート パネルマウント AC5FPZ 錫めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ メス 5極 ストレート パネルマウント AC5FPZ 錫めっきAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5FJ 錫めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5FJ 錫めっきAMPHENOL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 3極 ストレート スルーホール AC3FB 錫めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ メス 3極 ストレート スルーホール AC3FB 錫めっきAMPHENOL
899税込989
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メス取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫端子方法 = はんだRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3FBJ 錫めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3FBJ 錫めっきAMPHENOL
699税込769
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫端子方法 = はんだRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 4極 ストレート パネルマウント AC4MDZ 銀めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ オス 4極 ストレート パネルマウント AC4MDZ 銀めっきAMPHENOL
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 10Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント AC4MBJ 銀めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント AC4MBJ 銀めっきAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = PET端子方法 = はんだ定格電流 = 10A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3MMB 銀めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3MMB 銀めっきAMPHENOL
799税込879
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀端子方法 = はんだRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 4極 ストレート パネルマウント AC4FPZB 銀めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ メス 4極 ストレート パネルマウント AC4FPZB 銀めっきAMPHENOL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 10Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 7極 ストレート パネルマウント AC7MDZ 金めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ オス 7極 ストレート パネルマウント AC7MDZ 金めっきAMPHENOL
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 5Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート パネルマウント AC3MMPNZB 銀めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート パネルマウント AC3MMPNZB 銀めっきAMPHENOL
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 15Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol PCD US XLRコネクタ オス 5極 ライトアングル パネルマウント AC5MDZ 銀めっき AMPHENOLAmphenol PCD US XLRコネクタ オス 5極 ライトアングル パネルマウント AC5MDZ 銀めっきAMPHENOL
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ACZシリーズDタイプシャーシコネクタDサイズのハウジングは、同じパネル切抜きで前面取り付け又は背面取り付けが可能はんだバケット接続先進のFirstMateLastBrake(かん合時には先に接触し、引き抜き時には最後まで通電状態を保持)式のソケットコンタクトポジティブラッチロックシステム垂直基板実装(4コンタクトメスでは不可)
極数5定格電流(A)7.5材質(ハウジング)亜鉛合金材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+75、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
マーク付き スリーブ ブラウン XLR コネクタ AMPHENOLマーク付き スリーブ ブラウン XLR コネクタAMPHENOL
409税込450
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:Marked スリーブ 適合製品:Amphenol AX シリーズ XLR コネクタ 製品群:AX シリーズアズワン品番65-1561-31
マーク付き スリーブ レッド XLR コネクタ AMPHENOLマーク付き スリーブ レッド XLR コネクタAMPHENOL
459税込505
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:Marked スリーブ 適合製品:Amphenol AX シリーズ XLR コネクタ 製品群:AX シリーズアズワン品番65-1561-32
マーク付き スリーブ グレー XLR コネクタ AMPHENOLマーク付き スリーブ グレー XLR コネクタAMPHENOL
419税込461
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:Marked スリーブ 適合製品:Amphenol AX シリーズ XLR コネクタ 製品群:AX シリーズアズワン品番65-1561-38
マーク付き スリーブ オレンジ XLR コネクタ AMPHENOLマーク付き スリーブ オレンジ XLR コネクタAMPHENOL
379税込417
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:Marked スリーブ 適合製品:Amphenol AX シリーズ XLR コネクタ 製品群:AX シリーズアズワン品番65-1561-33
マーク付き スリーブ ホワイト XLR コネクタ AMPHENOLマーク付き スリーブ ホワイト XLR コネクタAMPHENOL
469税込516
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:Marked スリーブ 適合製品:Amphenol AX シリーズ XLR コネクタ 製品群:AX シリーズアズワン品番65-1561-39
マーク付き スリーブ イエロー XLR コネクタ AMPHENOLマーク付き スリーブ イエロー XLR コネクタAMPHENOL
479税込527
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:Marked スリーブ 適合製品:Amphenol AX シリーズ XLR コネクタ 製品群:AX シリーズアズワン品番65-1561-34
マーク付き スリーブ ブルー XLR コネクタ AMPHENOLマーク付き スリーブ ブルー XLR コネクタAMPHENOL
409税込450
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:Marked スリーブ 適合製品:Amphenol AX シリーズ XLR コネクタ 製品群:AX シリーズアズワン品番65-1561-36
マーク付き スリーブ ブラック XLR コネクタ AMPHENOLマーク付き スリーブ ブラック XLR コネクタAMPHENOL
419税込461
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:Marked スリーブ 適合製品:Amphenol AX シリーズ XLR コネクタ 製品群:AX シリーズアズワン品番65-1561-30
マーク付き スリーブ グリーン XLR コネクタ AMPHENOLマーク付き スリーブ グリーン XLR コネクタAMPHENOL
419税込461
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:Marked スリーブ 適合製品:Amphenol AX シリーズ XLR コネクタ 製品群:AX シリーズアズワン品番65-1561-35
コネクタ XLR RJ45 プラグ 8POS ケーブル AMPHENOLコネクタ XLR RJ45 プラグ 8POS ケーブルAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:8 種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト メッキ:- コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 製品群:XLRnet シリーズ SVHC:No SVHC(12-Jan-2017)アズワン品番65-1559-65
Amphenol (アンフェノール),  フォーンコネクタ ケーブルマウント ステレオ AMPHENOLAmphenol (アンフェノール), フォーンコネクタ ケーブルマウント ステレオAMPHENOL
65,980税込72,578
1袋(100個)
7日以内出荷
3.5mmKシリーズジャックプラグAmphenolがお届けする3.5mmステレオジャックプラグです。AmphenolKシリーズのオーディオコネクタに属し、サテンニッケルタイプとブラックニッケルタイプがあります。高品質の3.5mmステレオジャックプラグを必要とする多くの用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。外径2.5→5mmケーブルに適合頑丈な金属ダイキャストシェルフレキシブルグロメットでケーブルを保護XLRnetRJ45ソケットコネクタかん合します。品番:813-8829813-8829、:813-8838813-8838、:813-8831813-8831を参照してください。XLRnetシリーズRJ45ケーブルプラグハウジングXLRシャーシの利便性と信頼性でRJ45接続を保護します。AmphenolXLRnetシリーズの金属シェルタイプハウジングは、組み立て済みRJ45ケーブルアセンブリに適しています。迅速で簡単な組み立て手順を特長とし、過酷な環境においてRJ45コネクタを使用する際にコスト効果の高いソリューションを提供します。組み立てに工具は必要ありません。XLRスタイルハウジングでRJ45プラグを保護便利なXLRスタイルのプッシュロック接続
タイプステレオ極数3結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
lr4特集