カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- brembo(7)
- CUSTOMTRY(カスタムトライ)(2)
- DELTRON(5)
- ITT CANNON(2)
- ITTキャノン(4)
- NEUTRIK(24)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Ronkジャパン(2)
- RS PRO(16)
- Sepia Crue(6)
- SONY(ソニー)(3)
- SWITCHCRAFT(2)
- TEAC(19)
- TOA(4)
- Vesrah(2)
- カナレ電気(11)
- サンワサプライ(2)
- ユニペックス(UNI-PEX)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「xlr4」の検索結果
特価
関連キーワード

Amphenol XLRコネクタ オス 4極 ストレート パネルマウント AC4MDZ 銀めっき
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 4オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 10Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 4極 ストレート パネルマウント AC4FPZB 銀めっき
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 4オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 10Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 4極 ライトアングル パネルマウント AC4FDZ 銀めっき
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷ACZシリーズDタイプシャーシコネクタ。Dサイズのハウジングは、同じパネル切抜きで前面取り付け又は背面取り付けが可能。はんだバケット接続。先進のFirstMateLastBrake(かん合時には先に接触し、引き抜き時には最後まで通電状態を保持)式のソケットコンタクト。ポジティブラッチロックシステム。垂直基板実装(4コンタクトメスでは不可)極数4定格電流(A)10材質(ハウジング)亜鉛合金材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+75、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銀接続方向ストレート
Amphenol Industrial XLRコネクタ メス 3極 ライトアングル スルーホール実装 AC3MAH4-SW-B ニッケルの上に金めっき
AMPHENOL¥34,560税込¥38,0161袋(100個)7日以内出荷XLRシャーシ取り付けコネクタ.金めっきコンタクト付き垂直基板実装内蔵スイッチを備えた、Amphenol業界標準基板フットプリント熱可塑樹脂XLR3極オスコネクタです。この耐久性の高いXLRコネクタは、マイク、サウンド/ビデオミキサー、能動ラウドスピーカーなどや、その他多くの業務用オーディオ用途に最適です。.機械加工コンタクト業界標準のプリントパターン極数3定格電圧133V定格電流(A)6材質(ハウジング)亜鉛合金ダイキャスト材質(コンタクト)青銅動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+75オス・メスメス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら