「zetuenn」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。008 コンタクトがあり、メスストレートガイド継手を使用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9458
アズワン品番65-7513-74
1セット(50個)
¥679,800
税込¥747,780
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:0.35mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●シリーズ:Amphenol●シリーズ番号:103R010BB100●コード番号:216-1793
アズワン品番65-7502-79
1袋(20個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3913
アズワン品番65-7508-60
1袋(2個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
Amphenol ICC 電線対基板コネクタは、コンパクトな設計により、自動車用途市場の小型化に対する高まる需要に対応しています。このコネクタは 2 列タイプで、4 色で色分けされています。16 ピンです。Terminal Position 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ コネクタ位置保証
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:1.8mm●オス/メス:メス●シリーズ:Minitek 1.80●接続方向:ストレート●コード番号:219-0020
アズワン品番65-7706-02
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4652
アズワン品番65-7499-92
1袋(500個)
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4708
アズワン品番65-7488-55
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4675
アズワン品番65-7487-38
1袋(10個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
Amphenol FCI Quickie 電線対基板垂直コネクタは、2 列、10 極、寸法 2.54 mm です。寸法 0.38 μ m、金又は GXT めっきのイジェクトラッチシュラウドヘッダが付いています。スルーホール終端スタイル 色 - ハウジンググレー 材質:りん青銅 動作温度範囲: -65 → +125 ℃ はんだ処理はウェーブはんだ付けプロセスに対応
仕様●シリーズ:Quickie●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:218-0841
アズワン品番65-7709-18
1袋(3個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6319
アズワン品番65-7702-77
1袋(1600個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6314
アズワン品番65-7578-53
1セット(50個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6379
アズワン品番65-7581-14
1袋(20個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6283
アズワン品番65-7576-45
1袋(20個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。メスストレートガイド継手を使用した 020 コンタクトがあります。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9472
アズワン品番65-7514-82
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9536
アズワン品番65-7704-97
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9572
アズワン品番65-7690-46
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。004 コンタクトは、取り付けのオスストレートガイドとストレート PC テール規格を使用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9519
アズワン品番65-7693-75
1セット(50個)
¥629,800
税込¥692,780
7日以内出荷
Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6261
アズワン品番65-7578-18
1袋(50個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
Amphenol FCI Quickie 電線対基板垂直コネクタは、2 列、10 極、寸法 2.54 mm です。寸法 0.38 μ m、金又は GXT めっきのシュラウドヘッダがあります。スルーホール終端スタイル 色 - ハウジング青 難燃性等級 UL94V-0 材質:りん青銅 動作温度範囲: -65 → +125 ℃ はんだ処理はウェーブはんだ付けプロセスに対応
仕様●シリーズ:Quickie●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:218-0845
アズワン品番65-7543-32
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。008 コンタクト、ワイヤサイズ 2830 AWG、継手ハーネス用ジャックスクリューを備えています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9527
アズワン品番65-7513-93
1セット(50個)
¥769,800
税込¥846,780
7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。この製品には 60 個のコンタクトがあり、24 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューを使用して固定ハーネスを実現しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9643
アズワン品番65-7515-75
1個
¥81,980
税込¥90,178
欠品中
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9635
アズワン品番65-7516-87
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。004 個のコンタクトがあり、金具用のワイヤサイズ 28 → 30 AWG 及びジャックスクリューを使用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9511
アズワン品番65-7512-82
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Amphenol HD プラグ 41 コンタクトはピッチを縮小するとともに、新しい HD As シリーズとの接触密度を高めます。頑丈でシンプルな設計、高密度、過酷な条件下での高性能が特長です。設置、コスト、信頼性を考慮する必要がある場合には、HD が最適なコネクタです。過酷な環境専用 プレスフィット技術により、大幅な組み立てコストの削減と極めて高い信頼性を実現しています コンタクトあたりの定格電流: 4.5 A
仕様●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:41●行数:3●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5036
アズワン品番65-7789-24
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。この製品には 020 コンタクトがあり、金具用に 28 → 30 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューを使用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9564
アズワン品番65-7513-42
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチ PIN 圧着コンタクトは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉用です。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:FLHP シリーズコネクタ●シリーズ:FLH●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:217-3909
アズワン品番65-7507-17
1袋(50個)
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:69●コード番号:234-2599
アズワン品番65-7492-76
1セット(500個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:31●接続方向:ストレート, 垂直●コード番号:234-2594
アズワン品番65-7491-10
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Amphenol ICC ComboStak 垂直レセプタクルは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 18 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリーに適合
仕様●入数:1リール(400個入り)●極数:14●行数:2●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ComboStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8975
アズワン品番65-7634-39
1セット(400個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Amphenol ICC PowerStak 垂直ヘッダは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 17 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリーに適合
仕様●シリーズ:PowerStak●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:225-8982
アズワン品番65-7606-08
1個
¥629
税込¥692
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4655
アズワン品番65-7487-09
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4667
アズワン品番65-7499-98
1袋(10個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4689
アズワン品番65-7494-42
1袋(200個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4674
アズワン品番65-7500-28
1袋(500個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6330
アズワン品番65-7581-50
1袋(20個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6353
アズワン品番65-7696-76
1袋(20個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6270
アズワン品番65-7581-43
1袋(20個)
¥739
税込¥813
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9521
アズワン品番65-7516-09
1セット(50個)
¥739,800
税込¥813,780
7日以内出荷
Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。026 コンタクトを備え、オスストレートガイド取り付けに使用されています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 :
仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9474
アズワン品番65-7513-30
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:25●接続方向:ストレート, 垂直●コード番号:234-2580
アズワン品番65-7491-49
1セット(800個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ