カテゴリ

  • 制御機器(8)
    • 汎用ロジック(6)
絞り込み
ブランド
  • AVX
  • ニチコン(93)
  • 日本ケミコン(16)
  • 東信工業(2)
  • ルビコン(3)
  • MURATA(村田製作所)(56)
  • TDK(31)
  • Panasonic(パナソニック)(135)
  • 太陽誘電(2)
  • EPCOS(15)
  • KEMET(98)
  • VISHAY(73)
  • KYOCERA AVX(56)
  • RS PRO(55)
  • YAGEO(25)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • 京セラ(7)
  • TRACO POWER(7)
  • MCP(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22μf」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AVX タンタルコンデンサ 25V 22μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 25V 22μF ±10%AVX
2,398税込2,638
1袋(10個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 6.3V 22μF AVXAVX タンタルコンデンサ 6.3V 22μFAVX
1,098税込1,208
1袋(25個)
7日以内出荷
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,2917,TPSD226M025R0200 AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,2917,TPSD226M025R0200AVX
1,498税込1,648
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)25dcシリーズ2917静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)200最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)4.4
AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) AVXAVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)AVX
639税込703
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
AVX 導電性高分子タンタル固体電解コンデンサ AVXAVX 導電性高分子タンタル固体電解コンデンサAVX
2,598税込2,858
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
AVX 電解コンデンサ AVXAVX 電解コンデンサAVX
649税込714
1袋(10個)
7日以内出荷
KYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 1206 (3216M) 1206YC105KAT2A AVXKYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 1206 (3216M) 1206YC105KAT2AAVX
1,498税込1,648
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.6電圧(V)16dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最大動作温度(℃)125
関連キーワード
50v 22μf特集