- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- BOURNS
- 25ページ目
25ページ目: BOURNSのすべての商品
インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 6A。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 19.5mΩ。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 17MHz。最小品質ファクター = 24℃。SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 30mA。パッケージ/ケース = 1812 (4532M)。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 3.2mm。寸法 = 4.5 x 3.2 x 3.2mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 40Ω。シリーズ = CM453232。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 2.5MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。Bourns 1812 CM45シリーズ巻線型インダクタ. Bournsの表面実装インダクタは、自動実装機に対応できるよう正確な寸法で作られています。 このSMTインダクタは熱や湿気に強いほか、機械的な衝撃や圧力にも優れた耐性を示します。 幅広いインダクタンス範囲(1.0 Nh~1000 Μh)を誇っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
インダクタンス = 1.5 μH。最大直流電流 = 1.8A。パッケージ/ケース = 2012。長さ = 2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.6 x 1.2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 108mΩ。シリーズ = SRN2012。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 90MHz。最小品質ファクター = 12℃。SRN2012シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRN2012シリーズは、シールド付き巻線型SMDインダクタです。各種のフェライトコアサイズの製品を用意しています。. 特長と利点: SRN2012シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大3.5 A RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: DC-DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
インダクタンス = 680 nH。最大直流電流 = 3.6A。パッケージ/ケース = 2512。長さ = 2.5mm。奥行き = 2mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 43mΩ。シリーズ = SRN2512。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 140MHz。インダクタ構造 = 半シールド℃。SRN2512シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN2512シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大4.7 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 2A。パッケージ/ケース = 1240。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 4mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 135mΩ。シリーズ = SRR1240。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 13MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。SRR1240シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか4.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1240シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(800個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 5A。パッケージ/ケース = 1806。長さ = 18.3mm。奥行き = 14mm。高さ = 6.8mm。寸法 = 18.3 x 14 x 6.8mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 83mΩ。シリーズ = SRR1806。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 10MHz。最小品質ファクター = 44℃。SRR1806シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6.8 mmという低プロファイルのBourns SRR1806シリーズSMDシールドパワーインダクタ。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 5A。パッケージ/ケース = 1260。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 6mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 27mΩ。シリーズ = SRR1260。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 17.6MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
インダクタンス = 120 μH。最大直流電流 = 2.3A。パッケージ/ケース = 1210 (3225M)。長さ = 12mm。奥行き = 12mm。高さ = 10mm。寸法 = 12 x 12 x 10mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 170mΩ。シリーズ = SRR1210。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 2.6MHz。最小品質ファクター = 13℃。SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 800mA。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 494mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 5MHz。インダクタ構造 = 半シールド℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
インダクタンス = 6.8 μH。最大直流電流 = 3.8A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±30%。最大直流抵抗 = 47mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 20MHz。最小品質ファクター = 15℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
インダクタンス = 2.2 μH。最大直流電流 = 1.8A。パッケージ/ケース = 3015。長さ = 3mm。奥行き = 3mm。高さ = 1.5mm。寸法 = 3 x 3 x 1.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 72mΩ。シリーズ = SRN3015。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 90MHz。最小品質ファクター = 15℃。AEC-Q200. SRN3015シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN3015リーズ小型SMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 47 uHのインダクタンス範囲、最高で2.2 Aの定格電流、-40 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 1.5A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 188mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 9MHz。最小品質ファクター = 17℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
インダクタンス = 3.3 μH。最大直流電流 = 5A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±30%。最大直流抵抗 = 30mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 27MHz。インダクタ構造 = 半シールド℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
インダクタンス = 2.2 μH。最大直流電流 = 6A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±30%。最大直流抵抗 = 25mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 35MHz。最小品質ファクター = 15℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
インダクタンス = 68 μH。最大直流電流 = 1A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 351mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 6MHz。最小品質ファクター = 13℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
インダクタンス = 22 μH。最大直流電流 = 2.2A。パッケージ/ケース = 8040。長さ = 8mm。奥行き = 8mm。高さ = 4mm。寸法 = 8 x 8 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 100mΩ。シリーズ = SRN8040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 12MHz。最小品質ファクター = 20℃。AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 1.8A。パッケージ/ケース = 5040。長さ = 5mm。奥行き = 5mm。高さ = 4mm。寸法 = 5 x 5 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 96mΩ。シリーズ = SRN5040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 15MHz。最小品質ファクター = 17℃。SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 1A。パッケージ/ケース = 8040。長さ = 8mm。奥行き = 8mm。高さ = 4mm。寸法 = 8 x 8 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 400mΩ。シリーズ = SRN8040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 6MHz。最小品質ファクター = 10℃。AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
インダクタンス = 3.3 μH。最大直流電流 = 5A。パッケージ/ケース = SMD。許容差 = 20%。シリーズ = SRP5030T。コア材料 = カルボニル粉。最大自己共振周波数 = 100MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
抵抗器の数 = 4。パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )。定格電力 = 62.5mW。許容差 = 0.05。回路図 = ISOL。シリーズ = CATCAY 16。Bourns Electronics チップ抵抗アレイは、凸型及び凹型端子と、 2 、 4 、又は 8 つの絶縁素子を備えています。このチップ抵抗アレイは、 50 V の動作電圧で動作します。抵抗値許容差: ± 1 % 及び ± 5 % 抵抗範囲: 10 Ω → 1 M Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
抵抗器の数 = 4。パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )。定格電力 = 62.5mW。許容差 = 0.05。回路図 = ISOL。シリーズ = CATCAY 16
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
インダクタンス = 2.2 μH。最大直流電流 = 2.6A。長さ = 4.5mm。自動車規格 = AEC Q200mm。シールド = なし。許容差 = 20%。シリーズ = SDR0403。コア材料 = フェライト。最小品質ファクター = 28。Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えていません。最大 DC 電流 2.6 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 1.45A。長さ = 4.8mm。奥行き = 4.8mm。シールド = あり。許容差 = 5%。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライト。最小品質ファクター = 30。Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流は 1.45A です。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
ポテンショメータタイプ = 精密。最大抵抗 = 50kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 10。定格電力 = 2W。電気テーパー = 精密。シャフトのタイプ = 丸型。許容差 = ± 5%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 30mA。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。シールド = なし。許容差 = ± 5%。シリーズ = CM45。コア材料 = フェライト。最小品質ファクター = 30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 210mA。長さ = 7.8mm。奥行き = 5.3mm。シールド = なし。許容差 = 10%。シリーズ = SDR0805。コア材料 = フェライト。最小品質ファクター = 27
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
抵抗 = 4.7kΩ。抵抗器の数 = 4。パッケージ/ケース = 0804 (2010M)。定格電力 = 0.125W。終端スタイル = コンベックス。許容差 = ±5%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.063W。回路図 = ISOL。長さ = 2mm。奥行き = 1mm。高さ = 0.35mm。寸法 = 2 x 1 x 0.35mm。端子数 = 8。温度係数 = ±250ppm/℃。チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY10シリーズ. Bourns CAY10シリーズチップ抵抗アレイは、0804パッケージで、4個の絶縁型素子を備えています。. 凸型端子 抵抗値許容差±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~470 kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥129
税込¥142
7日以内出荷
抵抗 = 4.7kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = DIP。定格電力 = 2.25W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.25W。回路図 = ISOL。長さ = 21.97mm。奥行き = 7.87mm。高さ = 4.57mm。寸法 = 7.87 x 4.57 x 21.97mm。シリーズ = 4100R。動作温度 Max = +125℃。8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
抵抗 = 4.7kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SOM。定格電力 = 1.28W。終端スタイル = Standard SMT。許容差 = ±2%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.16W。回路図 = ISOL。長さ = 11.18mm。奥行き = 7.62mm。高さ = 2.03mm。寸法 = 7.62 x 2.03 x 11.18mm。シリーズ = 4800P。動作温度 Max = +125℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
抵抗 = 4.7kΩ。抵抗器の数 = 8。パッケージ/ケース = SOIC。定格電力 = 1.28W。許容差 = ±2%。自動車規格 = AEC-Q200。1素子当りの定格電力 = 0.16W。回路図 = ISOL。長さ = 11.18mm。奥行き = 5.59mm。高さ = 2.03mm。寸法 = 11.18 x 5.59 x 2.03mm。シリーズ = 4800X。温度係数 = ±100ppm/℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
抵抗 = 4.7kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.75W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 15.19mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 15.19mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。5素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥449
税込¥494
翌々日出荷
抵抗 = 4.7kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.63W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 12.65mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 12.65mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。4素子バス型抵抗器. Bourns製の4600X 4-バス形抵抗器は抵抗値の範囲が広いので、多数の用途に適しています。 エポキシ樹脂のボディ材質は難燃性が検証されており、衝撃、熱及び湿気に対して高い水準の耐性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
抵抗 = 3.3kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.63W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 12.65mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 12.65mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。4素子バス型抵抗器. Bourns製の4600X 4-バス形抵抗器は抵抗値の範囲が広いので、多数の用途に適しています。 エポキシ樹脂のボディ材質は難燃性が検証されており、衝撃、熱及び湿気に対して高い水準の耐性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
抵抗 2.7kΩ。抵抗器タイプ ネットワーク。パッケージ/ケース SIP。定格電力 1.13W。終端スタイル Through Hole。許容差 ±2%。ケーススタイル フォーマル。1素子当りの定格電力 0.2W。回路図 BUS。長さ 22.81mm。奥行き 2.49mm。高さ 5.08mm。寸法 2.49 5.08 22.81mm。シリーズ 4600X。動作温度 Max +125℃。8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 MΩのタイプを選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥689
税込¥758
翌々日出荷
抵抗 = 2.2kΩ。抵抗器の数 = 8。パッケージ/ケース = DIP。定格電力 = 1.28W。終端スタイル = Standard SMT。許容差 = ±2%。自動車規格 = AEC-Q200。1素子当りの定格電力 = 0.16W。回路図 = ISOL。長さ = 12.45mm。奥行き = 2.03mm。高さ = 7.62mm。寸法 = 12.45 x 7.62 x 2.03mm。端子数 = 16。温度係数 = ±100ppm/℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
抵抗 = 2.2kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 1.25W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 25.35mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。9素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
抵抗 = 10kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SOM。定格電力 = 1.28W。終端スタイル = Standard SMT。許容差 = ±2%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.16W。回路図 = BUS。長さ = 11.18mm。奥行き = 7.62mm。高さ = 2.03mm。寸法 = 7.62 x 2.03 x 11.18mm。シリーズ = 4800P。温度係数 = ±100ppm/℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
抵抗 = 10kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SOIC。定格電力 = 1.12W。終端スタイル = ピン。許容差 = ±2%。自動車規格 = AEC-Q200。1素子当りの定格電力 = 0.08W。回路図 = BUS。長さ = 12.45mm。奥行き = 2.03mm。高さ = 7.62mm。寸法 = 12.45 x 7.62 x 2.03mm。シリーズ = 4800P。温度係数 = ±100ppm/℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
抵抗 = 1.5kΩ。抵抗器タイプ = アレイ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。定格電力 = 0.25W。終端スタイル = コンベックス。許容差 = ±5%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.062W。回路図 = ISOL。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 0.5mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mm。シリーズ = CAY16。温度係数 = ±200ppm/℃。チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥379
税込¥417
7日以内出荷
抵抗 = 680Ω。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.75W。終端スタイル = ピン。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 15.19mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 15.19 x 2.49 x 5.08mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。5素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷