絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,413件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ 表面実装 5回転型 3214W-1-502E BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ 表面実装 5回転型 3214W-1-502EBOURNS
62,980税込69,278
1セット(250個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 5方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3214終端スタイル = J-フック許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 1.5 mmmm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ネットワーク抵抗器, 1kΩ, 素子数:9 BOURNSBourns ネットワーク抵抗器, 1kΩ, 素子数:9BOURNS
779税込857
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 = 1kΩ抵抗器の数 = 9許容差 = ±2%定格電力 = 1.25W1素子当りの定格電力 = 0.2Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = BUS温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm長さ = 25.35mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 10℃9素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:185V BOURNSBourns ガス放電管,直流放電開始電圧:185VBOURNS
229,800税込252,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
シリーズ = SMサプレッサタイプ = 3 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 4kA直流放電開始電圧 = 185V過電圧 = 650V実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 1回転型 3306P-1-501 BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 1回転型 3306P-1-501BOURNS
559税込615
1袋(10個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 500Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.2Wシリーズ = 3306終端スタイル = ピン許容差 = ±25%温度係数 = ±250ppm/℃長さ = 6.81mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +100℃サーメット3306P、上部調整型. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 27 μH, 1A, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-270YL BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 27 μH, 1A, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-270YLBOURNS
4,498税込4,948
1セット(100個)
7日以内出荷
インダクタンス = 27 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 0604長さ = 5.8mm奥行き = 5.8mm高さ = 4.8mm直径 = 5.8mm寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mmシールド = なし許容差 = ±15%最大直流抵抗 = 220mΩシリーズ = SDR0604コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 14MHzインダクタ構造 = フェライトコア℃SDR0604シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか5.8 mmの小型設計 わずか4.8 mmの低プロファイル RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns コモンモードチョークコイル SRF0602 260 Ω BOURNSBourns コモンモードチョークコイル SRF0602 260 ΩBOURNS
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
インダクタンス = 100 μHシリーズ = SRF0602インピーダンス = 260 Ω試験周波数 = 3 → 660 MHzDC抵抗 = 0.22Ω電流 Max = 300 mA寸法 = 6.5 x 3.6 x 1.65mm動作温度範囲 = -40 → ℃ +105 ℃実装タイプ = 表面実装終端スタイル = 表面実装パッケージ/ケース = 0602動作温度 Min = -40℃SRF0602シリーズ巻線型チョーク. SRF0602シリーズ巻線型チョークの定格電流は300 A インダクタンス範囲: 10 → 330 μH 周波数範囲: 1600 MHz RoHS対応 EMI抑制における用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 9A, 13.5 x 12.5 x 6.2mm, SRP1265A-220M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 9A, 13.5 x 12.5 x 6.2mm, SRP1265A-220MBOURNS
15,980税込17,578
1セット(100個)
7日以内出荷
インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 9Aパッケージ/ケース = 1265長さ = 13.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6.2mm寸法 = 13.5 x 12.5 x 6.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 37Ωシリーズ = SRP1265Aコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 6MHz最小品質ファクター = 20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 500Ω, 回転数:10, 2W BOURNSBourns ポテンショメーター, 500Ω, 回転数:10, 2WBOURNS
47,980税込52,778
1セット(25個)
5日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 500Ωギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±5%3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:9 BOURNSBourns ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:9BOURNS
729税込802
1袋(25個)
翌々日出荷
シリーズ = 4600XkΩ抵抗器の数 = 9許容差 = ±2%定格電力 = 1.25W1素子当りの定格電力 = 0.2Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = BUS温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm長さ = 25.35mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 10℃9素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 1A, ラジアル, RLB0914-101KL BOURNSBourns リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 1A, ラジアル, RLB0914-101KLBOURNS
6,498税込7,148
1袋(200個)
7日以内出荷
インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 1A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 280mΩ許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 12mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 3.5MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLB末端仕様 = ラジアルリード型℃Bourns RLB0914シリーズラジアルインダクタ. 電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途向けのラジアルインダクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 1回転型 3306W-1-502 BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 1回転型 3306W-1-502BOURNS
8,798税込9,678
1袋(200個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.2Wシリーズ = 3306終端スタイル = ピン許容差 = ±25%温度係数 = ±250ppm/℃長さ = 6.81mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +100℃Cermet 3306W Side Adjust. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 910mA, ラジアル, RL622-101K-RC BOURNSBourns リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 910mA, ラジアル, RL622-101K-RCBOURNS
9,298税込10,228
1袋(100個)
7日以内出荷
インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 910mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 280mΩ許容差 = ±10%直径 = 8.5mm高さ = 11mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 11mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 3.7MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RL622末端仕様 = ラジアルリード型mmBourns RL622シリーズ無線周波数ラジアルインダクタ. BournsのRL622ラジアルRFチョークは、旧名を「J. W. Miller」モデルと言い、定格電流は10 Aです。 RL622ラジアルRFチョークは、フェライトコアとエナメル銅ワイヤから製造され、端子にはスズめっきが施されています。 このRFチョークには、インダクタンス値が1 ~ 100000 μHの製品が用意されています。. 製品用途の情報. このラジアルRFチョークの主な用途は、電源、DC-DCコンバータ、出力チョーク、デスクトップノートブックなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 330 μH, 1.15A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-331K BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 330 μH, 1.15A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-331KBOURNS
9,998税込10,998
1セット(100個)
7日以内出荷
インダクタンス = 330 μH最大直流電流 = 1.15Aパッケージ/ケース = 1260長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 580mΩシリーズ = SRR1260コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 3.2MHzインダクタ構造 = シールド付き℃E12値で使用可能 インダクタンス範囲: 最小1.0 μH 定格電流: 9.4 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 1回転型 3306P-1-502 BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 1回転型 3306P-1-502BOURNS
9,598税込10,558
1袋(200個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.2Wシリーズ = 3306終端スタイル = ピン許容差 = ±25%温度係数 = ±250ppm/℃長さ = 6.81mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +100℃サーメット3306P、上部調整型. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ネットワーク抵抗器, 3.3kΩ, 素子数:9 BOURNSBourns ネットワーク抵抗器, 3.3kΩ, 素子数:9BOURNS
829税込912
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 = 3.3kΩ抵抗器の数 = 9許容差 = ±2%定格電力 = 1.25W1素子当りの定格電力 = 0.2Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = BUS温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm長さ = 25.35mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 10℃9素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ, 4.7 μH, 4.3A, ラジアル, RL622-4R7K-RC BOURNSBourns リードインダクタ, 4.7 μH, 4.3A, ラジアル, RL622-4R7K-RCBOURNS
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 4.3A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 30mΩ許容差 = ±10%直径 = 8.5mm高さ = 11mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 11mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 51MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RL622末端仕様 = ラジアルリード型mmBourns RL622シリーズ無線周波数ラジアルインダクタ. BournsのRL622ラジアルRFチョークは、旧名を「J. W. Miller」モデルと言い、定格電流は10 Aです。 RL622ラジアルRFチョークは、フェライトコアとエナメル銅ワイヤから製造され、端子にはスズめっきが施されています。 このRFチョークには、インダクタンス値が1 ~ 100000 μHの製品が用意されています。. 製品用途の情報. このラジアルRFチョークの主な用途は、電源、DC-DCコンバータ、出力チョーク、デスクトップノートブックなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線 抵抗器 2W 33Ω ±5%, WS2M33R0J BOURNSBourns 巻線 抵抗器 2W 33Ω ±5%, WS2M33R0JBOURNS
639税込703
1袋(20個)
7日以内出荷
抵抗 = 33Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = WS温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃WSシリーズ高サージアキシャル抵抗器. 厳しい温度(-55 → +200 ℃)での動作向けに設計 IEC61000-4-5 1.2/50 μsに準拠する耐サージ性 低熱抵抗セラミックコア コーティング材質はUL94V-0の要件に適合 幅広い電力範囲(1 → 5 W) 回路コンディショニングにおける用途: スマートメータ、再生可能エネルギー、白物家電、電源 / 充電器、照明、計装機器及びゲージ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ, 680 μH, 400mA, ラジアル, RLB0914-681KL BOURNSBourns リードインダクタ, 680 μH, 400mA, ラジアル, RLB0914-681KLBOURNS
519税込571
1袋(10個)
翌々日出荷
インダクタンス = 680 μH最大直流電流 = 400mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 1.6Ω許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 12mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 1.6MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mmBourns RLB0914シリーズラジアルインダクタ. 電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途向けのラジアルインダクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 3306P-1-503 BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 3306P-1-503BOURNS
589税込648
1袋(10個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.2Wシリーズ = 3306終端スタイル = ピン許容差 = ±25%温度係数 = ±250ppm/℃軸径 = 3.4 mmmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +100℃サーメット3306P、上部調整型. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 1.7A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-330M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 1.7A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-330MBOURNS
669税込736
1袋(10個)
7日以内出荷
インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 1.7Aパッケージ/ケース = 8040長さ = 8mm奥行き = 8mm高さ = 4mm寸法 = 8 x 8 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 145mΩシリーズ = SRN8040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10MHz最小品質ファクター = 20℃AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 250mA, 4.5 x 3.2 x 3.2mm, CM453232-100KL BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 250mA, 4.5 x 3.2 x 3.2mm, CM453232-100KLBOURNS
329税込362
1袋(10個)
7日以内出荷
インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 250mAパッケージ/ケース = 1812 (4532M)長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 3.2mm寸法 = 4.5 x 3.2 x 3.2mm許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 1.6Ωシリーズ = CM45コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 20MHz最小品質ファクター = 50℃Bourns 1812 CM45シリーズ巻線型インダクタ. Bournsの表面実装インダクタは、自動実装機に対応できるよう正確な寸法で作られています。 このSMTインダクタは熱や湿気に強いほか、機械的な衝撃や圧力にも優れた耐性を示します。 幅広いインダクタンス範囲(1.0 Nh~1000 Μh)を誇っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:5V, 0.5pF, CG0603MLC-05LE BOURNSBourns バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:5V, 0.5pF, CG0603MLC-05LEBOURNS
539税込593
1袋(25個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 250V最大直流定格電圧 = 5V制限電圧 = 25V材料 = 金属シリーズ = MLC静電容量 = 0.5pF長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mmパッケージ/ケース = 0603 (1608M)mmChipGuardR ESDサプレッサ. RoHS対応 ESD保護 >;25 kV 低静電容量 ;0.5 pF (MLCシリーズ)、 ;0.05 pF (MLUシリーズ) 低漏洩電流 ;5 nA
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 3386F-1-102TLF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 3386F-1-102TLFBOURNS
27,980税込30,778
1セット(100個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386F
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 310mA, ラジアル, RLB1314-102KL BOURNSBourns リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 310mA, ラジアル, RLB1314-102KLBOURNS
6,498税込7,148
1袋(130個)
7日以内出荷
インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 310mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 1.3Ω許容差 = ±10%直径 = 11.7mm高さ = 12mm寸法 = 11.7 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 1.6MHzリード間隔 = 7mmシリーズ = RLB末端仕様 = ラジアルリード型mmBourns RLB1314シリーズラジアルインダクタ. RLB1314シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB1314シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 1回転型 3306P-1-203 BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 1回転型 3306P-1-203BOURNS
9,998税込10,998
1袋(200個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.2Wシリーズ = 3306終端スタイル = ピン許容差 = ±25%温度係数 = ±250ppm/℃長さ = 6.81mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +100℃サーメット3306P、上部調整型. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 680mA, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-102K BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 680mA, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-102KBOURNS
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 680mAパッケージ/ケース = 1280長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 1.7Ωシリーズ = SRR1280コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 1.3MHzモールドタイプ = あり℃SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ (ラジアル), 220 μH, 680mA, ラジアル, RLB1314-221KL BOURNSBourns リードインダクタ (ラジアル), 220 μH, 680mA, ラジアル, RLB1314-221KLBOURNS
7,398税込8,138
1袋(130個)
7日以内出荷
インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 680mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 250mΩ許容差 = ±10%直径 = 11.7mm高さ = 12mm寸法 = 11.7 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 3.4MHzリード間隔 = 7mmシリーズ = RLBリード径 = 0.8mmBourns RLB1314シリーズラジアルインダクタ. RLB1314シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB1314シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 1.3A, 2 x 1.6 x 1.2mm, SRN2012-2R2M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 1.3A, 2 x 1.6 x 1.2mm, SRN2012-2R2MBOURNS
329税込362
1袋(10個)
7日以内出荷
インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 1.3A長さ = 2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.2mm寸法 = 2 x 1.6 x 1.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 186mΩシリーズ = SRN2012コア材料 = フェライト動作温度 Min = -55℃SRN2012シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRN2012シリーズは、シールド付き巻線型SMDインダクタです。各種のフェライトコアサイズの製品を用意しています。. 特長と利点: SRN2012シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大3.5 A RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: DC-DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 3.9 mH, 90mA, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-392KL BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 3.9 mH, 90mA, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-392KLBOURNS
5,498税込6,048
1セット(100個)
7日以内出荷
インダクタンス = 3.9 mH最大直流電流 = 90mAパッケージ/ケース = 0805長さ = 7.8mm奥行き = 7.8mm高さ = 5.3mm直径 = 7.8mm寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 18Ωシリーズ = SDR0805コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 1MHz最小品質ファクター = 28℃SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 120 μH, 480mA, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-121KL BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 120 μH, 480mA, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-121KLBOURNS
4,498税込4,948
1セット(100個)
7日以内出荷
インダクタンス = 120 μH最大直流電流 = 480mAパッケージ/ケース = 0604長さ = 5.8mm奥行き = 5.8mm高さ = 4.8mm直径 = 5.8mm寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 930mΩシリーズ = SDR0604コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 7MHz最小品質ファクター = 22℃SDR0604シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか5.8 mmの小型設計 わずか4.8 mmの低プロファイル RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 1.2A, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-330KL BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 1.2A, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-330KLBOURNS
5,598税込6,158
1セット(100個)
7日以内出荷
インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 1.2Aパッケージ/ケース = 0805長さ = 7.8mm奥行き = 7.8mm高さ = 5.3mm直径 = 7.8mm寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 140mΩシリーズ = SDR0805コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 10MHz最小品質ファクター = 15℃SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 3306P-1-102 BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 3306P-1-102BOURNS
8,998税込9,898
1袋(200個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.2Wシリーズ = 3306終端スタイル = ピン許容差 = ±25%温度係数 = ±250ppm/℃長さ = 6.81mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +100℃サーメット3306P、上部調整型. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 920mA, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-150ML BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 920mA, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-150MLBOURNS
4,398税込4,838
1セット(100個)
7日以内出荷
インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 920mAパッケージ/ケース = 0403長さ = 4.5mm奥行き = 4mm高さ = 3.2mm直径 = 4.5mm寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 240mΩシリーズ = SDR0403コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 28MHz最小品質ファクター = 28℃E12シリーズで使用可能 低プロファイル: わずか3.2 mm 低インダクタンス値 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: - ポータブル通信機器 - ビデオカメラ - 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 720mA, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-470KL BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 720mA, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-470KLBOURNS
4,498税込4,948
1セット(100個)
7日以内出荷
インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 720mAパッケージ/ケース = 0604長さ = 5.8mm奥行き = 5.8mm高さ = 4.8mm直径 = 5.8mm寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 370mΩシリーズ = SDR0604コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 12MHz最小品質ファクター = 22℃SDR0604シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか5.8 mmの小型設計 わずか4.8 mmの低プロファイル RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ (ボビンタイプ), 330 μH, 6.1A, ラジアル, 1140-331K-RC BOURNSBourns リードインダクタ (ボビンタイプ), 330 μH, 6.1A, ラジアル, 1140-331K-RCBOURNS
89,980税込98,978
1袋(70個)
7日以内出荷
インダクタンス = 330 μH最大直流電流 = 6.1A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 74mΩ許容差 = ±10%直径 = 1.5mm高さ = 1.03mm寸法 = 1.5 (Dia.) x 1.03mmコア材料 = フェライトボビンコアリード間隔 = 1.15mmシリーズ = 1140末端仕様 = ラジアルリード型℃定格電流では、温度が最大+50 ℃高くなり、インダクタンスが最大5 %低下します。. Bourns 1140シリーズ高電流チョーク. Bournsの1140シリーズは、非常に高い電流容量を特長とする固定インダクタ(チョーク)です。 エポキシコーティングが施されたフェライトボビンコア構造のこの高電流チョークは、巻線を覆うVW-1等級の収縮チューブも備えています。 この高電流チョークは、リードスペーシングが固定されているセルフリード型で、機械実装用のセンター穴を備えています。. 耐電圧(端子から収縮チューブカバー): 2500 Vrms 耐電圧(端子からコア): 1000 Vrms
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 5回転型 3214W-1-102E BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 5回転型 3214W-1-102EBOURNS
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 5方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3214終端スタイル = J-フック許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 1.5 mmmm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 2.9A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-470M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 2.9A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-470MBOURNS
11,980税込13,178
1セット(100個)
7日以内出荷
インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 2.9Aパッケージ/ケース = 1280長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 80mΩシリーズ = SRR1280コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 7.5MHzインダクタ構造 = シールド付き℃E12値で使用可能 インダクタンス範囲: 最小1.1 μH 定格電流: 10.2 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 470 μH, 340mA, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-471KL BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 470 μH, 340mA, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-471KLBOURNS
5,598税込6,158
1セット(100個)
7日以内出荷
インダクタンス = 470 μH最大直流電流 = 340mAパッケージ/ケース = 0805長さ = 7.8mm奥行き = 7.8mm高さ = 5.3mm直径 = 7.8mm寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 1.96Ωシリーズ = SDR0805コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 4MHzインダクタ構造 = フェライトコア℃SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω 表面実装 5回転型 3214W-1-501E BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω 表面実装 5回転型 3214W-1-501EBOURNS
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 500Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 5方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3214終端スタイル = J-フック許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 1.5 mmmm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 9A, 13.5 x 12.5 x 4.8mm, SRP1245A-100M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 9A, 13.5 x 12.5 x 4.8mm, SRP1245A-100MBOURNS
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 9Aパッケージ/ケース = 1245長さ = 13.5mm自動車規格 = AEC-Q200mm高さ = 4.8mm寸法 = 13.5 x 12.5 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 25.5mΩシリーズ = SRP1245Aコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = 巻線型℃SRP1245Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRPシリーズは、カルボニルパウダーコア付きの高電流パワーインダクタで、AEC-Q200認定を受けています。. 特長と利点: SRP1245Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.33 → 18 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、 DC-DCコンバータ、電源など
RoHS指令(10物質対応)対応