Bourns リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 1A, ラジアル, RLB0914-101KL

Bourns リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 1A, ラジアル, RLB0914-101KL - BOURNS

インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 1A
実装タイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 280mΩ
許容差 = ±10%
直径 = 8.7mm
高さ = 12mm
寸法 = 8.7 (Dia.) x 12mm
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 3.5MHz
リード間隔 = 5mm
シリーズ = RLB
末端仕様 = ラジアルリード型℃
Bourns RLB0914シリーズラジアルインダクタ. 電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途向けのラジアルインダクタです。

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(200個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81398128RLB0914-101KL
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする