絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,413件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 500mA パネルマウント 1セット 5個入 BOURNSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 500mA パネルマウント 1セット 5個入BOURNS
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hz
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 500mA パネルマウント 1セット 1500個入 BOURNSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 500mA パネルマウント 1セット 1500個入BOURNS
169,800税込186,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
Bournsは、DR334Aシリーズラインフィルタは、インダクタンスが100uH、インピーダンスが700オームです。このラインフィルタの動作温度は、-40+135℃ですワイヤに使用されている材質は、エナメル銅です。このラインフィルタはセクター巻線を装備トロイドコア、自己シールド、低放射EMI抑制周波数範囲が広いAEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(1500個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hzアズワン品番65-6980-56
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 500mA パネルマウント 1セット 1500個入 BOURNSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 500mA パネルマウント 1セット 1500個入BOURNS
169,800税込186,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hz
DIO TVS VWM 33V 400W BIDIR SMA BOURNSDIO TVS VWM 33V 400W BIDIR SMABOURNS
659税込725
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、双方向. 双方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収容されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns EMIラインフィルタ BOURNSBourns EMIラインフィルタBOURNS
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
材質(コア)フェライト
Bourns サイリスタ 40V 2-Pin SMBJ 1.8A BOURNSBourns サイリスタ 40V 2-Pin SMBJ 1.8ABOURNS
2,998税込3,298
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様最大破壊電圧 = 40Vピークオンステージ電圧 = ±3V最大保持電流 = 50mA繰返しピーク順方向抑止電圧 = ±25V繰り返しピークオンステート電流 = 1.8A繰返しピークオフステート電流 = ±5μA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMBJピン数 = 2寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm長さ = 4.57mm幅 = 3.94mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ BOURNSBourns 表面実装インダクタBOURNS
669税込736
1袋(20個)
7日以内出荷
Bourns 表面実装 リセッタブルヒューズ BOURNSBourns 表面実装 リセッタブルヒューズBOURNS
629税込692
1袋(10個)
7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装
Bourns 半固定抵抗器 5kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 5kΩBOURNS
379税込417
1個ほか
7日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 50Ω BOURNSBourns 半固定抵抗器 50ΩBOURNS
229税込252
1個ほか
7日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 50kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 50kΩBOURNS
289税込318
1個ほか
7日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 500Ω BOURNSBourns 半固定抵抗器 500ΩBOURNS
259税込285
1個ほか
7日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 500kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 500kΩBOURNS
4,998税込5,498
1セット(50個)
7日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 470Ω BOURNSBourns 半固定抵抗器 470ΩBOURNS
449税込494
1個ほか
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 470Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = はんだピン高さ = 4.57mm寸法 = 6.35 (Dia.) x 4.57mm直径 = 6.35mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器 30kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 30kΩBOURNS
5,798税込6,378
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 30kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362P方位 = 上面調整終端スタイル = ピン長さ = 6.6mm奥行き = 6.99mm高さ = 4.7mm寸法 = 6.6 x 6.99 x 4.7mm軸径 = 2.77 mm許容差 = ±10%動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器 2kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 2kΩBOURNS
239税込263
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 25kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 25kΩBOURNS
430税込473
1個
7日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 250kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 250kΩBOURNS
319税込351
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 22kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 22kΩBOURNS
399税込439
1個
7日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 220kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 220kΩBOURNS
399税込439
1個
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 220kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = はんだピン高さ = 4.57mm寸法 = 6.35 (Dia.) x 4.57mm直径 = 6.35mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器 20kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 20kΩBOURNS
12,980税込14,278
1セット(50個)ほか
7日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 200Ω BOURNSBourns 半固定抵抗器 200ΩBOURNS
269税込296
1個ほか
7日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 200kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 200kΩBOURNS
579税込637
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 2.2kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 2.2kΩBOURNS
419税込461
1個
7日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 1MΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 1MΩBOURNS
12,980税込14,278
1セット(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器 1kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 1kΩBOURNS
429税込472
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 10kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 10kΩBOURNS
739税込813
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 100Ω BOURNSBourns 半固定抵抗器 100ΩBOURNS
259税込285
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 100kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 100kΩBOURNS
989税込1,088
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Bourns 薄膜チップ抵抗器 2012サイズ 0.125W 100kΩ BOURNSBourns 薄膜チップ抵抗器 2012サイズ 0.125W 100kΩBOURNS
159税込175
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 電力用抵抗器 TO-220 2 Pin (Through hole) BOURNSBourns 電力用抵抗器 TO-220 2 Pin (Through hole)BOURNS
729税込802
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 電力用抵抗器 D2PAK (TO-263) BOURNSBourns 電力用抵抗器 D2PAK (TO-263)BOURNS
659税込725
1個ほか
7日以内出荷
Bourns 電流検出用チップ抵抗器 6332サイズ BOURNSBourns 電流検出用チップ抵抗器 6332サイズBOURNS
949税込1,044
1セット(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Bourns 電流検出用チップ抵抗器 BOURNSBourns 電流検出用チップ抵抗器BOURNS
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Bourns 抵抗器 WSシリーズ 22Ω BOURNSBourns 抵抗器 WSシリーズ 22ΩBOURNS
669税込736
1袋(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗ネットワーク  素子数:7 BOURNSBourns 抵抗ネットワーク 素子数:7BOURNS
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗ネットワーク  素子数:5 BOURNSBourns 抵抗ネットワーク 素子数:5BOURNS
3,298税込3,628
1袋(5個)
7日以内出荷
Bourns 単方向 TVSダイオード BOURNSBourns 単方向 TVSダイオードBOURNS
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Bourns 耐サージ抵抗 3216サイズ 0.5W 1MΩ BOURNSBourns 耐サージ抵抗 3216サイズ 0.5W 1MΩBOURNS
369税込406
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1MΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.1 x 1.6 x 0.55mm長さ = 3.1mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.55mmシリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃終端スタイル = はんだパッド最小温度係数 = -100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 双方向 TVSダイオード BOURNSBourns 双方向 TVSダイオードBOURNS
829税込912
1袋(25個)ほか
7日以内出荷