絞り込み
ブランド
- BOURNS
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- BOURNS
- 46ページ目
46ページ目: BOURNSのすべての商品

Bourns チップアレイ抵抗器 15Ω 素子数:4
BOURNS¥199~税込¥219~1袋(50個)ほか7日以内出荷仕様抵抗 = 15Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16端子数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns チップアレイ抵抗器 15kΩ 素子数:4
BOURNS¥139税込¥1531袋(50個)7日以内出荷仕様抵抗 = 15kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 0804 (2010M)定格電力 = 0.125W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.031W回路図 = ISOL長さ = 2mm奥行き = 1mm高さ = 0.35mm寸法 = 2 x 1 x 0.35mmシリーズ = CAY10温度係数 = ±250ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns シャント抵抗器 PWR220T-20シリーズ 470Ω
BOURNS¥18,980税込¥20,8781セット(50個)7日以内出荷仕様抵抗 = 470Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR220Tケーススタイル = モールド温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-220寸法 = 10.1 x 4 x 14.6mm長さ = 10.1mm奥行き = 4mm高さ = 14.6mmリードピッチ = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns モジュラコンタクト
BOURNS¥5,198税込¥5,7181箱(30個)7日以内出荷仕様オス・メス = オスコンタクト数 = 4取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金定格電流 = 3A定格電圧 = 60 VRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:15 ギザギザ シャフト 軸径:6 mm
BOURNS¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様パルス数 = 15シャフトスタイル = ギザギザ軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波取り付けタイプ = 表面実装インデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 60rpm取り付け穴径 = 2.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:1024 (ポジション) プレーン シャフト
BOURNS¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷仕様パルス数 = 1024 (ポジション)シャフトスタイル = プレーン軸径 = 3.17 mmエンコーダ読み出し = アブソリュートエンコーダ信号 = デジタル方形波取り付けタイプ = スルーホールインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 10000rpm取り付け穴径 = 10.67mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線ポテンショメータ 1kΩ 2W 回転数:10
BOURNS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 10ポテンショメータタイプ = 対数取り付けタイプ = サーボマウント定格電力 = 2Wシリーズ = 3540S奥行き = 0.88インチ高さ = 0.97mm温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメータ 5kΩ 回転数:3 1W
BOURNS¥24,980税込¥27,4781セット(5個)7日以内出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 3定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mm奥行き = 22.48mm高さ = 27.5mm許容差 = ±3%シリーズ = 3547RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ネットワーク抵抗器 1kΩ 素子数:3
BOURNS¥449~税込¥494~1袋(25個)ほか7日以内出荷仕様シリーズ = 4600X抵抗器の数 = 3許容差 = ±2%定格電力 = 0.75W1素子当りの定格電力 = 0.3Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = ISOL温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = Through Hole奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm長さ = 15.19mm動作温度 Max = +125℃端子数 = 6RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns デジタルエンコーダ インクリメンタル フラット
BOURNS¥33,980税込¥37,3781セット(45個)7日以内出荷仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = デジタルシャフトのタイプ = フラット電源電圧 = 10 V dc解像度 = 2ビットIP評価 = IP40全体の高さ = 28.49mm全体の幅 = 22.2mm全体的な深さ = 27.51mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns デジタルエンコーダ ECWシリーズ
BOURNS¥32,980税込¥36,2781セット(45個)7日以内出荷仕様全体の高さ = 28.49mm全体的な深さ = 27.51mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃取り付けタイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応