絞り込み
ブランド
- BOURNS
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- BOURNS
- 47ページ目
47ページ目: BOURNSのすべての商品

Bourns ガス放電管 直流放電開始電圧:6300V
BOURNS¥329,800税込¥362,7801リール(1000個)7日以内出荷仕様シリーズ = SAサプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 5kA直流放電開始電圧 = 6300V過電圧 = 9200最大定格電圧 = 6300 V取り付けタイプ = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 8.9mm長さ = 8.9mm動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -40℃
Bourns インクリメンタル形 インクリメンタル 丸型
BOURNS¥11,980~税込¥13,178~1個ほか7日以内出荷仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = アナログシャフトのタイプ = 丸型電源電圧 = 5 V dc解像度 = 12ビットIP評価 = IP50全体の幅 = 22.23 Dia.mm全体的な深さ = 15.62mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタル形 インクリメンタル フラット
BOURNS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = アナログシャフトのタイプ = フラット電源電圧 = 5 V dc解像度 = 12ビットIP評価 = IP50全体の幅 = 22.23 Dia.mm全体的な深さ = 15.62mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃