「アレー抵抗」の検索結果
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
仕様抵抗 = 150Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥259
税込¥285
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応