512件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


DC/DC回路コンディショニングラボキット - CCAUTO-LAB1. DC/DC回路コンディショニングラボキット、CCAUTO-LAB1は、自動車電源及びモータードライブの回路保護及び回路コンディショニング用途で使用するコンポーネント一式を提供します。主な特徴. 過電圧保護 スナバーネットワーク EMI及びコモンモードフィルタリング ESD防止
仕様キット内容物 = フェライトコア個数 = 44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷







1袋(5個)
389 税込428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パッケージSMD 高さ(mm)3 直径(Φmm)5 許容差±5% シリーズSDR0503 材質(コア)フェライトDR 最大自己共振周波数1MHz
1リール(100個)ほか
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インダクタンス(H)100 μ 最大電流(A)180m パッケージ1812 長さ(mm)4.5 奥行(mm)3.2 高さ(mm)3.2 シリーズCC453232 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数8MHz RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
780 税込858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)9.8 高さ(mm)5.8 奥行(mm)9.8 シリーズSDR1006 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト パッケージ1006
1袋(5個)ほか
649 税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えていません。最大 DC 電流 0.2 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C
仕様最大直流電流 = 200mAパッケージ/ケース = 3216長さ = 3.2mm奥行き = 2mmシールド = なし許容差 = 25%シリーズ = SRF3216Aコア材料 = フェライト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
87,980 税込96,778
7日以内出荷

直径(Φmm)13 高さ(mm)7 シリーズSDR1307 最大電流(A)1.3 許容差±10% インダクタンス(H)560 μ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト パッケージ1307 最大自己共振周波数2MHz
1袋(5個)ほか
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1リール(100個)ほか
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 1.7Aパッケージ/ケース = 1006高さ = 5.8mm直径 = 9.8mm寸法 = 9.8 (Dia.) x 5.8mm許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 350mΩシリーズ = SDR1006コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 5.2MHz動作温度 Min = -40℃ 直径(Φmm)9.8 高さ(mm)5.8 シリーズSDR1006 最大電流(A)1.7 直流抵抗(max)350mΩ 許容差±10% インダクタンス(H)100 μ 動作温度(℃)最小-40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト パッケージ1006 最大自己共振周波数5.2MHz
1リール(800個)
46,576 税込51,234
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 3.3 mH最大直流電流 = 320mA長さ = 12.7mm奥行き = 8.5mmシールド = あり許容差 = 10%シリーズ = SRR1208コア材料 = フェライトDR及びRIインダクタ構造 = シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Bourns RLB0608シリーズラジアルインダクタ. RLB0608シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0608シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 100mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 11.5Ω許容差 = ±10%直径 = 5mm高さ = 6.5mm寸法 = 5 (Dia.) x 6.5mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 1.8MHzリード間隔 = 2mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 55mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
269 税込296
翌々日出荷

1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
889 税込978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
829 税込912
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大直流電流:200mA●パッケージ/ケース:3216●長さ:3.2mm●奥行き:2mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:SRF3216●コア材料:フェライト アズワン品番65-7044-01
1セット(5個)
699 税込769
7日以内出荷

1リール(100個)ほか
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

直径(Φmm)9.8 高さ(mm)5.8 シリーズSDR1006 許容差±10% 動作温度(℃)最小-40 材質(コア)フェライト パッケージ1006
1袋(5個)ほか
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えていません。最大 DC 電流 0.3 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(2000個入り)●最大直流電流:300mA●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:SRF2012A●コア材料:フェライト アズワン品番65-6978-69
1セット(2000個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大直流電流:300mA●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:SRF2012A●コア材料:フェライト アズワン品番65-7043-32
1セット(10個)
519 税込571
7日以内出荷

長さ(mm)7.3 高さ(mm)4.7 奥行(mm)5.4 シリーズDR331 最大電流(A)500m 許容差±25% インダクタンス(H)51 μ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト パッケージ331 最大自己共振周波数1GHz
1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インダクタンス(H)47 μ 最大電流(A)4 パッケージE6 長さ(mm)10 奥行(mm)11.1 高さ(mm)4.8 直流抵抗(max)170mΩ シリーズSDR1105 材質(コア)フェライトDR 動作温度(℃)最小-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
539 税込593
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様インダクタンス = 1.2 μH最大直流電流 = 7.3Aパッケージ/ケース = 0604高さ = 4.8mm直径 = 5.8mm寸法 = 5.8 (Dia.) x 4.8mm許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 20mΩシリーズ = SDR0604コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 155MHz最大動作温度 = +125℃ 直径(Φmm)5.8 高さ(mm)4.8 シリーズSDR0604 最大電流(A)7.3 直流抵抗(max)20mΩ 許容差±20% インダクタンス(H)1.2 μ 動作温度(℃)最大+125 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト パッケージ0604 最大自己共振周波数155MHz
1袋(10個)
439 税込483
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 1.65Aパッケージ/ケース = SMD許容差 = 30%シリーズ = SRU1038コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 8MHz最小品質ファクター = 22 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(800個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 2.5Aパッケージ/ケース = SMD許容差 = 20%シリーズ = SRP6540コア材料 = カルボニル粉 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1200個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Bourns RLB9012シリーズラジアルインダクタ. E12シリーズで使用可能 インダクタンス範囲: 1.0 μH → 47 mH RoHS対応 用途: 電源、DC/DCコンバータ
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 510mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 2.9Ω許容差 = ±10%直径 = 9mm高さ = 12.2mm寸法 = 9 (Dia.) x 12.2mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 1.3MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
9,898 税込10,888
7日以内出荷

Bourns RLB0912シリーズラジアルインダクタ. RLB0912シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0912シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 200mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 4.3Ω許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 10mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 1.9MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流が 0.4フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:400mA●長さ:3mm●奥行き:1.5mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN3015●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:39 アズワン品番65-7050-28
1セット(2000個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷