SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定)。Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線、高い飽和電流
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 8.7Aパッケージ/ケース = 1770 年長さ = 17.3mm奥行き = 16.9mm高さ = 6.7mm寸法 = 17.3 x 16.9 x 6.7mmシールド = あり許容差 = ± 20%最大直流抵抗 = 55mΩシリーズ = SRP1770TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 3MHzインダクタ構造 = 巻線型動作温度範囲:-40 → 150 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線 高い飽和電流 動作温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 12.5A長さ = 17.3mm奥行き = 6.7mm高さ = 16.9mm寸法 = 17.3 x 6.7 x 16.9mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 20.5mΩシリーズ = SRP1770TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 7MHz動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線 高い飽和電流 動作温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 28A長さ = 17.3mm奥行き = 6.7mm高さ = 16.9mm寸法 = 17.3 x 6.7 x 16.9mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 3.9mΩシリーズ = SRP1770TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 17MHz動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線 高い飽和電流 動作温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 25A長さ = 17.3mm奥行き = 6.7mm高さ = 16.9mm寸法 = 17.3 x 6.7 x 16.9mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 5.5mΩシリーズ = SRP1770TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 15MHz最小品質ファクター = 20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
Bournsは、DR334Aシリーズラインフィルタは、インダクタンスが25uH、インピーダンスが700オームです。このラインフィルタの動作温度は、-40+135℃ですワイヤに使用されている材質は、エナメル銅です。このラインフィルタはセクター巻線を装備トロイドコア、自己シールド、低放射EMI抑制周波数範囲が広いAEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hz
アズワン品番65-7111-65
1セット(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Bournsは、DR334Aシリーズラインフィルタは、インダクタンスが100uH、インピーダンスが700オームです。このラインフィルタの動作温度は、-40+135℃ですワイヤに使用されている材質は、エナメル銅です。このラインフィルタはセクター巻線を装備トロイドコア、自己シールド、低放射EMI抑制周波数範囲が広いAEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(1500個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hz
アズワン品番65-6980-56
1セット(1500個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Bournsは、DR334Aシリーズラインフィルタは、インダクタンスが2000Ωの470uHです。このラインフィルタの動作温度は、-40+135℃ですワイヤに使用されている材質は、エナメル銅です。このラインフィルタは2本巻線を備えていますトロイドコア、自己シールド、低放射EMI抑制周波数範囲が広いAEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hz
アズワン品番65-6977-46
1セット(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタでは、22 μ H のインダクタンス @ 100 kHzこのインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.6Ω●電流 Max:0.31 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●高さ:3.2mm
アズワン品番65-6971-65
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:1.3A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:260mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:30MHz●最小品質ファクター:10
アズワン品番65-6962-95
1セット(500個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:1.6A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:170mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:70MHz●最小品質ファクター:10
アズワン品番65-6961-66
1セット(10個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:2.3A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:180MHz●最小品質ファクター:10
アズワン品番65-6962-53
1セット(500個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、11 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:11 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:0.6 k Ω●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.5Ω●電流 Max:0.36 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6965-51
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Bourns は、DR334A シリーズラインフィルタは、インダクタンスが 51 uH、インピーダンスが 1500 Ω です。このラインフィルタの動作温度は、-40 +135 ℃ ですワイヤに使用されている材質は、エナメル銅です。このラインフィルタはセクター巻線を装備 トロイドコア、自己シールド、低放射 EMI 抑制周波数範囲が広い AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hz
アズワン品番65-7110-33
1セット(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Bourns は、DR334A シリーズラインフィルタは、インピーダンスが 300 Ω の 11 uH です。このラインフィルタの動作温度は、-40 +135 ℃ ですワイヤに使用されている材質は、エナメル銅です。このラインフィルタは 2 本巻線を備えています トロイドコア、自己シールド、低放射 EMI 抑制周波数範囲が広い AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(1500個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hz
アズワン品番65-7110-35
1セット(1500個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:90mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:11Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:3.1MHz●最小品質ファクター:30
アズワン品番65-6963-35
1セット(10個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:1000 μH●最大直流電流:90A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:40Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2MHz●最小品質ファクター:20
アズワン品番65-6973-97
1セット(10個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:1.9A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:120mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:110MHz●最小品質ファクター:10
アズワン品番65-6968-66
1セット(10個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:120mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:24Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.2MHz●最小品質ファクター:30
アズワン品番65-6962-61
1セット(500個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:140mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:16Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.7MHz●最小品質ファクター:30
アズワン品番65-6940-53
1セット(500個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:620mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:900mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:12MHz●最小品質ファクター:20
アズワン品番65-6962-40
1セット(10個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:480mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:20MHz●最小品質ファクター:20
アズワン品番65-6963-33
1セット(10個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、インダクタンスが 100 kHz で 200 μ H です。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:200 μH●シリーズ:SRF4530AG●インピーダンス:11 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:4.5Ω●電流 Max:0.1 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6961-09
1セット(10個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、100 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:100 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:7.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1.5Ω●電流 Max:0.20 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6969-85
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、51 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:51 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:3.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1Ω●電流 Max:0.23 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6971-41
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:350mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:2.5Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:7MHz●最小品質ファクター:20
アズワン品番65-6963-34
1セット(500個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:1.2A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:320mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:25MHz●最小品質ファクター:10
アズワン品番65-6958-05
1セット(500個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:450mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.65Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:8MHz●最小品質ファクター:20
アズワン品番65-6961-94
1セット(500個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:850mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.15Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:10MHz●最小品質ファクター:20
アズワン品番65-6962-24
1セット(10個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:1.5A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:210mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:35MHz●最小品質ファクター:10
アズワン品番65-6973-12
1セット(500個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:200mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:7.7Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:3.7MHz●最小品質ファクター:30
アズワン品番65-6972-62
1セット(500個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:140mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:6Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:4.5MHz●最小品質ファクター:30
アズワン品番65-6973-13
1セット(500個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:750mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:610mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:14MHz●最小品質ファクター:20
アズワン品番65-6967-88
1セット(500個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:280mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:4Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.5MHz●最小品質ファクター:30
アズワン品番65-6968-97
1セット(10個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
関連キーワード