17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:25A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7027-99
1セット(5個)
559 税込615
6日以内出荷

仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:25A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7022-23
1セット(1000個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

インダクタンス = 1 mH。シリーズ = PM3700。試験周波数 = 500 KHz → 40 MHz。DC抵抗 = 20mΩ。電流 Max = 4 A。寸法 = 21.6 x 11.43mm。動作温度範囲 = -55 ° C → +125 ° C。実装タイプ = 表面実装。終端スタイル = はんだパッド。パッケージ/ケース = 3700。動作温度 Min = -55℃。Bourns PM3700シリーズSMDコモンモードチョーク. 最大電流定格7 A コンパクトなサイズ、ボディ径17.8 mm テープ及びリールのパッケージング RoHS対応 フィルタリング、コモンモード用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

Bourns 2300シリーズラジアルチョーク. 用途: DC/DCコンバータ、EMIフィルタ 低放射 低コア損失 高電流容量 水平又は垂直実装 製品サイズ: 外径32.5 mm、厚さ16.5 mm 動作温度: -55 → +105 ℃
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 2.4A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 300mΩ許容差 = ±15%直径 = 32.51mm奥行き = 16.51mm高さ = 16.51mm寸法 = 32.512 (Dia.) x 16.51mmリード間隔 = 13.462mmシリーズ = 2300リード径 = 0.6858mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Bourns PM3700シリーズSMDコモンモードチョーク. 最大電流定格7 A コンパクトなサイズ、ボディ径17.8 mm テープ及びリールのパッケージング RoHS対応 フィルタリング、コモンモード用
仕様インダクタンス = 20 mHシリーズ = PM3700試験周波数 = 25 KHz → 4 MHzDC抵抗 = 0.250Ω電流 Max = 1 A寸法 = 17.78 (Dia.) x 11.43mm動作温度範囲 = -55 ° C → +125 ° C実装タイプ = 表面実装終端スタイル = はんだパッドパッケージ/ケース = 3700動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:15 mH●最大直流電流:20mA●長さ:5mm●奥行き:3mm●シールド:なし●許容差:5%●シリーズ:SDR0503●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:30 アズワン品番65-7043-31
1セット(10個)
799 税込879
7日以内出荷

Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントがありません。最大 DC 電流 0.02A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:15 mH●最大直流電流:20mA●長さ:5mm●奥行き:3mm●シールド:なし●許容差:5%●シリーズ:SDR0503●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:30 アズワン品番65-7047-18
1セット(500個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:6.8 mH●最大直流電流:9A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7022-53
1セット(5個)
999 税込1,099
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:5.6 mH●最大直流電流:10.5A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7027-73
1セット(5個)
539 税込593
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:5.6 mH●最大直流電流:10.5A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7022-36
1セット(1000個)
96,980 税込106,678
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 mH●最大直流電流:11A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7027-97
1セット(5個)
999 税込1,099
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 mH●最大直流電流:18A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7024-25
1セット(5個)
519 税込571
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 mH●最大直流電流:14A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7023-47
1セット(5個)
759 税込835
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:1.5 mH●最大直流電流:18A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7022-63
1セット(1000個)
96,980 税込106,678
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 mH●最大直流電流:15.5A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7026-83
1セット(5個)
1,098 税込1,208
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 mH●最大直流電流:7A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●最小品質ファクター:20 アズワン品番65-7022-62
1セット(5個)
999 税込1,099
6日以内出荷