「ヒューズ 0.5」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
動作電流 = 0.5A。定格電圧 = 9V。動作時間 = 0.6s。保持電流 = 0.2A。電流 Max = 40 A。長さ = 1.85mm。高さ = 0.65mm。幅 = 1.05mm。ターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル。最小抵抗 = 0.55Ω。最大抵抗 = 3.5Ω。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 0603℃。シリーズ = MF-FSMFmm。UL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 1A動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A長さ = 7.9mm高さ = 13.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.41Ω最大抵抗 = 1.17Ω電力損失 = 0.75W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル
電流(A)最大40
定格電圧(V)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
欠品中
動作電流 = 1A。定格電圧 = 60V。動作時間 = 4s。保持電流 = 0.5A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.98mm。高さ = 3.18mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.35Ω。最大抵抗 = 1.4Ω。電力損失 = 1.7W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 2920℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥429
税込¥472
翌々日出荷
UL. MF-PSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
仕様動作電流 = 1A動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.5A長さ = 2.3mm高さ = 0.85mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 900mΩ電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm
電流(A)最大40
定格電圧(V)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
動作電流 = 1A。定格電圧 = 13.2V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.5A。電流 Max = 100 A。長さ = 3.4mm。高さ = 0.85mm。幅 = 1.8mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.15Ω。最大抵抗 = 700mΩ。電力損失 = 0.4W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
動作電流 = 1A。定格電圧 = 13.2V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.5A。電流 Max = 40 A。長さ = 3.43mm。高さ = 0.85mm。幅 = 2.8mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.18Ω。最大抵抗 = 900mΩ。電力損失 = 0.6W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1210℃。寸法 = 3.43 x 2.8 x 0.85mm。MF-USMFシリーズ. 高速トリッピングリセット可能型回路保護 自動アセンブリ用表面実装パッケージ 小型フットプリント(1210)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
動作電流 = 1A。定格電圧 = 6V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.5A。電流 Max = 40 A。長さ = 1.85mm。高さ = 1mm。幅 = 1.05mm。ターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル。最小抵抗 = 0.1Ω。最大抵抗 = 800mΩ。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。UL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
動作電流 = 1A。定格電圧 = 15V。動作時間 = 0.15s。保持電流 = 0.5A。電流 Max = 100 A。長さ = 4.73mm。高さ = 0.85mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.15Ω。最大抵抗 = 1Ω。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥429
税込¥472
翌々日出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●動作電流:2.5A●定格電圧:30V●保持電流:0.5A●電流 Max:20 A●コード番号:223-1715
アズワン品番65-8062-77
1セット(5個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
材質(本体)セラミック
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)24DC
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)35
サイズ(mm)1×0.52×0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~105
溶断速度F
材質(ターミナル)錫メッキ-銅/ニッケル
1袋(10個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
動作電流 = 300mA。定格電圧 = 15V。動作時間 = 1s。保持電流 = 0.1A。電流 Max = 40 A。長さ = 1.85mm。高さ = 0.65mm。幅 = 1.05mm。ターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル。最小抵抗 = 0.9Ω。最大抵抗 = 6Ω。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm。UL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥559
税込¥615
翌々日出荷
動作電流 = 600mA。定格電圧 = 60V。動作時間 = 3s。保持電流 = 0.3A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.4mm。高さ = 13.4mm。幅 = 3.1mm。最小抵抗 = 0.76Ω。最大抵抗 = 2.1Ω。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
動作電流 = 0.75A。定格電圧 = 6V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.35A。電流 Max = 40 A。長さ = 1.85mm。高さ = 0.65mm。幅 = 1.05mm。ターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル。最小抵抗 = 0.2Ω。最大抵抗 = 1.4Ω。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 0603℃。寸法 = 1.85 x 1.05 x 0.65mm。UL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥279
税込¥307
翌々日出荷
動作電流 = 2.2A。定格電圧 = 24V。動作時間 = 0.5s。保持電流 = 1.1A。電流 Max = 20 A。長さ = 4.83mm。高さ = 1.6mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.06Ω。最大抵抗 = 180mΩ。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。寸法 = 4.83 x 3.41 x 1.6mm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
動作電流 = 2.2A。定格電圧 = 30V。動作時間 = 0.5s。保持電流 = 1.1A。電流 Max = 80 A。長さ = 7.98mm。高さ = 3mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.12Ω。最大抵抗 = 480mΩ。電力損失 = 1.7W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥439
税込¥483
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 1.5A動作時間 = 6.3s保持電流 = 0.75A長さ = 10.4mm高さ = 16mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.18Ω最大抵抗 = 600mΩ電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル
電流(A)最大40
定格電圧(V)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
動作電流 = 5A。定格電圧 = 30V。動作時間 = 10.3s。保持電流 = 2.5A。電流 Max = 40 A。長さ = 12mm。高さ = 18.3mm。幅 = 3mm。最小抵抗 = 0.025Ω。最大抵抗 = 70mΩ。電力損失 = 1.2W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電流 = 200mA。定格電圧 = 60V。動作時間 = 4s。保持電流 = 0.1A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.4mm。高さ = 12.7mm。幅 = 3.1mm。最小抵抗 = 2.5Ω。最大抵抗 = 7.5Ω。電力損失 = 0.38W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
UL. MF-PSMFシリーズ用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
仕様動作電流 = 500mA定格電圧 = 9V動作時間 = 0.02s保持電流 = 0.2A電流 Max = 40 A長さ = 2.3mm高さ = 0.85mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.65Ω最大抵抗 = 3.5Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃
電流(A)最大40
定格電圧(V)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
動作電流 = 7.5A。定格電圧 = 72V。動作時間 = 24s。保持電流 = 3.75A。電流 Max = 40 A。長さ = 23.51mm。高さ = 29.51mm。幅 = 3.1mm。最小抵抗 = 0.03Ω。最大抵抗 = 80mΩ。電力損失 = 3.2W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
動作電流 = 1.5A。定格電圧 = 24V。動作時間 = 0.2s。保持電流 = 0.75A。電流 Max = 40 A。長さ = 4.73mm。高さ = 0.85mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.11Ω。最大抵抗 = 450mΩ。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥529
税込¥582
欠品中
動作電流 = 1.5A。定格電圧 = 60V。動作時間 = 0.3s。保持電流 = 0.75A。電流 Max = 10 A。長さ = 7.98mm。高さ = 3.18mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.23Ω。最大抵抗 = 1Ω。電力損失 = 1.7W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
動作電流 = 500mA。定格電圧 = 60V。動作時間 = 2.5s。保持電流 = 0.25A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.4mm。高さ = 12.7mm。幅 = 3.1mm。最小抵抗 = 1Ω。最大抵抗 = 3Ω。電力損失 = 0.45W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥589
税込¥648
翌々日出荷
MF-SMDシリーズ. 超低プロファイル 超高速トリッピング時間 高電圧 対称 表面実装2018フットプリント
仕様動作電流 = 1.2A動作時間 = 3s保持電流 = 0.55A長さ = 5.44mm高さ = 1.09mm幅 = 4.93mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.2Ω最大抵抗 = 1Ω電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm
電流(A)最大10
定格電圧(V)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥509
税込¥560
7日以内出荷
動作電流 = 0.3A。定格電圧 = 60V。動作時間 = 1.5s。保持電流 = 0.1A。電流 Max = 40 A。長さ = 4.73mm。高さ = 1.1mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.7Ω。最大抵抗 = 15Ω。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。シリーズ = MF-MSMFmm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥489
税込¥538
7日以内出荷
UL. MF-PSMFシリーズ用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
仕様動作電流 = 0.3A定格電圧 = 15V動作時間 = 1.5s保持電流 = 0.1A電流 Max = 40 A長さ = 2.3mm高さ = 0.85mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 1Ω最大抵抗 = 7.5Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805シリーズ = MF-PSMF
電流(A)最大40
定格電圧(V)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥279
税込¥307
7日以内出荷
UL. MF-PSMFシリーズ用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
仕様動作電流 = 1.5A定格電圧 = 6V動作時間 = 0.2s保持電流 = 0.75A電流 Max = 40 A長さ = 2.3mm高さ = 1.25mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.09Ω最大抵抗 = 350mΩ電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805寸法 = 2.3 x 1.5 x 1.25mm
電流(A)最大40
定格電圧(V)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥279
税込¥307
7日以内出荷
MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
仕様動作電流 = 1.5A動作時間 = 0.2s保持電流 = 0.75A長さ = 4.73mm高さ = 0.85mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.11Ω最大抵抗 = 450mΩ電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm
電流(A)最大100
定格電圧(V)13.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
動作電流 = 0.29A。定格電圧 = 30V。動作時間 = 0.2s。保持電流 = 0.12A。電流 Max = 10 A。長さ = 3.4mm。高さ = 1.1mm。幅 = 1.8mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 1.35Ω。最大抵抗 = 8.5Ω。電力損失 = 0.6W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = MF-NSMFmm。MF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
動作電流 = 5.2A。定格電圧 = 24V。動作時間 = 5s。保持電流 = 2.6A。電流 Max = 20 A。長さ = 7.98mm。高さ = 1.6mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.02Ω。最大抵抗 = 75mΩ。電力損失 = 1.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 3121℃。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm。MF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
動作電流 = 3.7A。定格電圧 = 33V。動作時間 = 2.5s。保持電流 = 1.85A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.98mm。高さ = 1.6mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.045Ω。最大抵抗 = 150mΩ。電力損失 = 1.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 3121℃。寸法 = 7.98 x 5.44 x 1.6mm。MF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
定格電流 = 5A。定格電圧 = 24V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
定格電流 = 2.5A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 3.1 x 1.55 x 0.6mm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
定格電流 = 7A。定格電圧 = 24V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥749
税込¥824
7日以内出荷
定格電流 = 1A。定格電圧 = 63V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥639
税込¥703
翌々日出荷
定格電流 = 2A。定格電圧 = 24V dc。溶断速度 = F。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1mm。本体幅 = 0.52mm。本体高さ = 0.35mm。遮断容量最大電圧 R = 35 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0402Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1005 (EIA0402)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
定格電流 = 2A。定格電圧 = 63V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
定格電流 = 4A。定格電圧 = 24V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 3.1 x 1.55 x 0.6mm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
定格電流 = 500mA。定格電圧 = 63V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
関連キーワード