17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動作電流 = 1.5A。定格電圧 = 24V。動作時間 = 0.2s。保持電流 = 0.75A。電流 Max = 40 A。長さ = 4.73mm。高さ = 0.85mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.11Ω。最大抵抗 = 450mΩ。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
529 税込582
欠品中

動作電流 = 1.5A。定格電圧 = 60V。動作時間 = 0.3s。保持電流 = 0.75A。電流 Max = 10 A。長さ = 7.98mm。高さ = 3.18mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.23Ω。最大抵抗 = 1Ω。電力損失 = 1.7W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
93,980 税込103,378
7日以内出荷

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 1.5A動作時間 = 6.3s保持電流 = 0.75A長さ = 10.4mm高さ = 16mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.18Ω最大抵抗 = 600mΩ電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
7日以内出荷

動作電流 = 3A。定格電圧 = 24V。保持電流 = 1.5A。電流 Max = 20 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
579 税込637
7日以内出荷

動作電流 = 3A。定格電圧 = 15V。動作時間 = 5s。保持電流 = 1.5A。電流 Max = 100 A。長さ = 9.5mm。高さ = 3mm。幅 = 6.71mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.06Ω。最大抵抗 = 250mΩ。電力損失 = 1.9W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 3425℃。寸法 = 9.5 x 6.71 x 3mm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
489 税込538
7日以内出荷

MF-SMDシリーズ. 超低プロファイル 超高速トリッピング時間 高電圧 対称 表面実装2018フットプリント
仕様動作電流 = 3A動作時間 = 0.8s保持電流 = 1.5A長さ = 5.44mm高さ = 0.85mm幅 = 4.93mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.05Ω最大抵抗 = 170mΩ電力損失 = 1.1W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2018℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm 電流(A)最大40 定格電圧(V)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
339 税込373
7日以内出荷

動作電流 = 3A。定格電圧 = 33V。動作時間 = 5s。保持電流 = 1.5A。電流 Max = 40 A。長さ = 9.5mm。高さ = 3mm。幅 = 6.71mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.06Ω。最大抵抗 = 230mΩ。電力損失 = 1.9W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 2920℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
翌々日出荷

UL. MF-PSMFシリーズ用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
仕様動作電流 = 1.5A定格電圧 = 6V動作時間 = 0.2s保持電流 = 0.75A電流 Max = 40 A長さ = 2.3mm高さ = 1.25mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.09Ω最大抵抗 = 350mΩ電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805寸法 = 2.3 x 1.5 x 1.25mm 電流(A)最大40 定格電圧(V)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
279 税込307
7日以内出荷

MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
仕様動作電流 = 1.5A動作時間 = 0.2s保持電流 = 0.75A長さ = 4.73mm高さ = 0.85mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.11Ω最大抵抗 = 450mΩ電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm 電流(A)最大100 定格電圧(V)13.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
399 税込439
7日以内出荷

動作電流 = 0.3A。定格電圧 = 60V。動作時間 = 1.5s。保持電流 = 0.1A。電流 Max = 40 A。長さ = 4.73mm。高さ = 1.1mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.7Ω。最大抵抗 = 15Ω。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。シリーズ = MF-MSMFmm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
489 税込538
7日以内出荷

UL. MF-PSMFシリーズ用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
仕様動作電流 = 500mA定格電圧 = 9V動作時間 = 0.02s保持電流 = 0.2A電流 Max = 40 A長さ = 2.3mm高さ = 0.85mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.65Ω最大抵抗 = 3.5Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃ 電流(A)最大40 定格電圧(V)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

MF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 2.2A定格電圧 = 72V動作時間 = 8.2s保持電流 = 1.1A電流 Max = 40 A長さ = 10.84mm高さ = 16.84mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 380mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
469 税込516
翌々日出荷

UL. MF-PSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
仕様動作電流 = 1A動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.5A長さ = 2.3mm高さ = 0.85mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 900mΩ電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm 電流(A)最大40 定格電圧(V)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
299 税込329
翌々日出荷

MF-SMDシリーズ. 超低プロファイル 超高速トリッピング時間 高電圧 対称 表面実装2018フットプリント
仕様動作電流 = 1.2A動作時間 = 3s保持電流 = 0.55A長さ = 5.44mm高さ = 1.09mm幅 = 4.93mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.2Ω最大抵抗 = 1Ω電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm 電流(A)最大10 定格電圧(V)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
509 税込560
7日以内出荷

UL. MF-PSMFシリーズ用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
仕様動作電流 = 0.3A定格電圧 = 15V動作時間 = 1.5s保持電流 = 0.1A電流 Max = 40 A長さ = 2.3mm高さ = 0.85mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 1Ω最大抵抗 = 7.5Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805シリーズ = MF-PSMF 電流(A)最大40 定格電圧(V)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
279 税込307
7日以内出荷

動作電流 = 3.7A。定格電圧 = 33V。動作時間 = 2.5s。保持電流 = 1.85A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.98mm。高さ = 1.6mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.045Ω。最大抵抗 = 150mΩ。電力損失 = 1.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 3121℃。寸法 = 7.98 x 5.44 x 1.6mm。MF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

動作電流 = 1A。定格電圧 = 6V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.5A。電流 Max = 40 A。長さ = 1.85mm。高さ = 1mm。幅 = 1.05mm。ターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル。最小抵抗 = 0.1Ω。最大抵抗 = 800mΩ。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。UL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
319 税込351
7日以内出荷