抵抗 = 10kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.5W。終端スタイル = ピン。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 12.65mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 12.65 x 2.49 x 5.08mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。厚膜コンフォーマルSIP、絶縁型4600Rシリーズ. 低プロファイルでDIPに対応 各種のピンパッケージで、設計の柔軟性を向上 ロジンフラックスや溶剤クリーナ又は無洗浄フラックスに推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
Bourns 1008 CVH252009シリーズ積層パワーチップインダクタ。BournsのCVH252009チップインダクタは、1008ケースサイズの低プロファイルソリューションです。モノリシック構造により、高信頼性を発揮します。このパワーインダクタは、低放射を実現する磁気シールド付き構造となっています。CVH252009は、DC抵抗の低いインダクタです。製品用途の情報. このパワーチップインダクタは、DC-DCコンバータ用途に推奨されます。使用例には、スマートフォン、タブレット、SSD、HDDS、DVC、DSCなどがあります。
仕様インダクタンス = 2.2 μH、最大直流電流 = 1.3A、パッケージ/ケース = 252009、長さ = 2.5mm、奥行き = 2mm、高さ = 0.9mm、寸法 = 2.5 x 2 x 0.9mm、シールド = あり、最大直流抵抗 = 80mΩ、シリーズ = CVH252009、コア材料 = フェライト、最大自己共振周波数 = 40MHz、インダクタ構造 = 多層
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 920mA。パッケージ/ケース = 0403。長さ = 4.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 3.2mm。直径 = 4.5mm。寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 240mΩ。シリーズ = SDR0403。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 28MHz。最小品質ファクター = 28℃。E12シリーズで使用可能 低プロファイル: わずか3.2 mm 低インダクタンス値 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: - ポータブル通信機器 - ビデオカメラ - 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
インダクタンス = 0.22 mH。最大直流電流 = 220mA。パッケージ/ケース = 0403。長さ = 4.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 3.2mm。直径 = 4.5mm。寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 4.4Ω。シリーズ = SDR0403。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 4MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。SDR0403シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 わずか3.2 mmの低プロファイル 低インダクタンス値 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
抵抗 2.7kΩ。抵抗器タイプ ネットワーク。パッケージ/ケース SIP。定格電力 1.13W。終端スタイル Through Hole。許容差 ±2%。ケーススタイル フォーマル。1素子当りの定格電力 0.2W。回路図 BUS。長さ 22.81mm。奥行き 2.49mm。高さ 5.08mm。寸法 2.49 5.08 22.81mm。シリーズ 4600X。動作温度 Max +125℃。8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 MΩのタイプを選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
インダクタンス = 5.6 μH。最大直流電流 = 1.6A。パッケージ/ケース = 0403。長さ = 4.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 3.2mm。直径 = 4.5mm。寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 100mΩ。シリーズ = SDR0403。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 45MHz。最小品質ファクター = 28℃。SDR0403シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 わずか3.2 mmの低プロファイル 低インダクタンス値 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
SRR6038シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. シールド型の低プロファイルSMTインダクタ フェライト巻線構造 用途は携帯機器の電源など
仕様インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 1.6Aパッケージ/ケース = 6038長さ = 6.8mm奥行き = 6.8mm高さ = 3.8mm寸法 = 6.8 x 6.8 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 57mΩシリーズ = SRR6038コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 18MHz最小品質ファクター = 8.6℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
インダクタンス = 27 μH。最大直流電流 = 710mA。パッケージ/ケース = 0403。長さ = 4.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 3.2mm。直径 = 4.5mm。寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 520mΩ。シリーズ = SDR0403。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 17MHz。インダクタ構造 = フェライトコア℃。SDR0403シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 わずか3.2 mmの低プロファイル 低インダクタンス値 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 5A。パッケージ/ケース = 1806。長さ = 18.3mm。奥行き = 14mm。高さ = 6.8mm。寸法 = 18.3 x 14 x 6.8mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 83mΩ。シリーズ = SRR1806。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 10MHz。最小品質ファクター = 44℃。SRR1806シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6.8 mmという低プロファイルのBourns SRR1806シリーズSMDシールドパワーインダクタ。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
インダクタンス = 120 μH。最大直流電流 = 480mA。パッケージ/ケース = 0604。長さ = 5.8mm。奥行き = 5.8mm。高さ = 4.8mm。直径 = 5.8mm。寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 930mΩ。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 7MHz。最小品質ファクター = 22℃。SDR0604シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか5.8 mmの小型設計 わずか4.8 mmの低プロファイル RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
SRR6038シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. シールド型の低プロファイルSMTインダクタ フェライト巻線構造 用途は携帯機器の電源など
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 2.05Aパッケージ/ケース = 6038長さ = 6.8mm奥行き = 6.8mm高さ = 3.8mm寸法 = 6.8 x 6.8 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 38mΩシリーズ = SRR6038コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 24.9MHzインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
SRR6038シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. シールド型の低プロファイルSMTインダクタ フェライト巻線構造 用途は携帯機器の電源など
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 1.6Aパッケージ/ケース = 6038長さ = 6.8mm奥行き = 6.8mm高さ = 3.8mm寸法 = 6.8 x 6.8 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 96mΩシリーズ = SRR6038コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 13.9MHzインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
SRR1208シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. 低プロファイルシールド構造 高定格電流。 高周波数に最適。 用途: DC / DCコンバータ、EMIフィルタ。
仕様インダクタンス = 4.7 mH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = E6長さ = 12.7mm奥行き = 12.7mm高さ = 8.5mm寸法 = 12.7 x 12.7 x 8.5mmシールド = あり許容差 = ± 10%最大直流抵抗 = 9.6Ωシリーズ = SRR1208コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 420kHz最小品質ファクター = 20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
5日以内出荷
インダクタンス = 27 μH。最大直流電流 = 1A。パッケージ/ケース = 0604。長さ = 5.8mm。奥行き = 5.8mm。高さ = 4.8mm。直径 = 5.8mm。寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm。シールド = なし。許容差 = ±15%。最大直流抵抗 = 220mΩ。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 14MHz。インダクタ構造 = フェライトコア℃。SDR0604シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか5.8 mmの小型設計 わずか4.8 mmの低プロファイル RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 520mA。パッケージ/ケース = 0604。長さ = 5.8mm。奥行き = 5.8mm。高さ = 4.8mm。直径 = 5.8mm。寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 700mΩ。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 9MHz。最小品質ファクター = 20℃。SDR0604シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか5.8 mmの小型設計 わずか4.8 mmの低プロファイル RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 1.8A。パッケージ/ケース = 0604。長さ = 5.8mm。奥行き = 5.8mm。高さ = 4.8mm。直径 = 5.8mm。寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 80mΩ。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 34MHz。最小品質ファクター = 20℃。E12シリーズで使用可能 低プロファイル: わずか3.3 mm 高インダクタンス: 最大15 mH 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: - ポータブル通信機器 - ビデオカメラ - 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
インダクタンス = 680 nH。最大直流電流 = 3.6A。パッケージ/ケース = 2512。長さ = 2.5mm。奥行き = 2mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 43mΩ。シリーズ = SRN2512。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 140MHz。インダクタ構造 = 半シールド℃。SRN2512シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN2512シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大4.7 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 1.2A。パッケージ/ケース = 0302。長さ = 3mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 2.5mm。直径 = 3mm。寸法 = 3 x 2.8 x 2.5mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 150mΩ。シリーズ = SDR0302。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 45MHz。インダクタ構造 = フェライトコア℃。SDR0302シリーズ巻線型チョーク. わずか2.5 mmという低プロファイルのBourns SDR0302シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 800mA。パッケージ/ケース = 0302。長さ = 3mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 2.5mm。直径 = 3mm。寸法 = 3 x 2.8 x 2.5mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 250mΩ。シリーズ = SDR0302。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 34MHz。最小品質ファクター = 18℃。SDR0302シリーズ巻線型チョーク. わずか2.5 mmという低プロファイルのBourns SDR0302シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 720mA。パッケージ/ケース = 0604。長さ = 5.8mm。奥行き = 5.8mm。高さ = 4.8mm。直径 = 5.8mm。寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 370mΩ。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 12MHz。最小品質ファクター = 22℃。SDR0604シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか5.8 mmの小型設計 わずか4.8 mmの低プロファイル RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
インダクタンス = 270 μH。最大直流電流 = 320mA。パッケージ/ケース = 0604。長さ = 5.8mm。奥行き = 5.8mm。高さ = 4.8mm。直径 = 5.8mm。寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 1.88Ω。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 4MHz。インダクタ構造 = フェライトコア℃。SDR0604シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか5.8 mmの小型設計 わずか4.8 mmの低プロファイル RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 700mAパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 780mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 5MHz最小品質ファクター = 50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥649
税込¥714
5日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 100mAパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 39Ωシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 1MHzインダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 1.8Aパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 120mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 14MHzインダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 2Aパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 100mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 18MHzインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
SDR0403シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 わずか3.2 mmの低プロファイル 低インダクタンス値 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 0.001 mH最大直流電流 = 1.15Aパッケージ/ケース = 0403長さ = 3.2mm奥行き = 4mm高さ = 3.2mm直径 = 4.5mm寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 180mΩシリーズ = SDR0403コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 33MHzインダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
インダクタンス = 270 μH。最大直流電流 = 1.6A。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 450mΩ。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 3.1MHz。最小品質ファクター = 20℃。SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
インダクタンス = 150 μH。最大直流電流 = 1.9A。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 270mΩ。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 4.1MHz。最小品質ファクター = 24℃。SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 2A。パッケージ/ケース = 1240。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 4mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 135mΩ。シリーズ = SRR1240。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 13MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。SRR1240シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか4.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1240シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(800個)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 680mA。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 1.7Ω。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 1.3MHz。モールドタイプ = あり℃。SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
インダクタンス = 120 μH。最大直流電流 = 2.3A。パッケージ/ケース = 1210 (3225M)。長さ = 12mm。奥行き = 12mm。高さ = 10mm。寸法 = 12 x 12 x 10mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 170mΩ。シリーズ = SRR1210。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 2.6MHz。最小品質ファクター = 13℃。SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
インダクタンス = 120 μH。最大直流電流 = 1.65A。パッケージ/ケース = 1260。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 6mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 210mΩ。シリーズ = SRR1260。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 5.5MHz。モールドタイプ = あり℃。SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
SDR0503シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 わずか3.3 mmの低プロファイル 15 mHの高インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 110mAパッケージ/ケース = 0503高さ = 3mm直径 = 5mm寸法 = 5 (Dia.) x 3mm許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 11.5Ωシリーズ = SDR0503コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = Minimum of 3MHzインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥549
税込¥604
5日以内出荷
SDR0604シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか5.8 mmの小型設計 わずか4.8 mmの低プロファイル RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 68 μH最大直流電流 = 620mAパッケージ/ケース = 0604長さ = 5.8mm奥行き = 5.8mm高さ = 4.8mm直径 = 5.8mm寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 520mΩシリーズ = SDR0604コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 10MHzインダクタ構造 = フェライトコア℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
SDR1806シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか6.6 mmの低プロファイル 1 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 4.6Aパッケージ/ケース = 1806長さ = 18.3mm奥行き = 14mm高さ = 6.6mm寸法 = 18.3 x 14 x 6.6mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 95mΩシリーズ = SDR1806コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 9MHzインダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 5.0Aパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 15mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 54MHz最小品質ファクター = 45℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥479
税込¥527
5日以内出荷
厚膜コンフォーマルSIP、絶縁型4600Rシリーズ. 低プロファイルでDIPに対応 各種のピンパッケージで、設計の柔軟性を向上 ロジンフラックスや溶剤クリーナ又は無洗浄フラックスに推奨
仕様抵抗 = 15kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = ピン許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 20.27 x 2.49 x 5.08mm端子数 = 8温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 6A。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 19.5mΩ。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 17MHz。最小品質ファクター = 24℃。SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
厚膜コンフォーマルSIP、バス型4600Rシリーズ. 低プロファイルでDIPに対応 各種のピンパッケージで、設計の柔軟性を向上 ロジンフラックスや溶剤クリーナ又は無洗浄フラックスに推奨
仕様抵抗 = 10kΩ抵抗器の数 = 10パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.38W終端スタイル = ピン許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 25.35mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 25.35 x 2.49 x 5.08mm端子数 = 11温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
SDR1307シリーズ巻線型チョーク. わずか7 mmという低プロファイルのBourns SDR1307シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 150 μH最大直流電流 = 2.6Aパッケージ/ケース = E12高さ = 7mm直径 = 13mm寸法 = 13 (Dia.) x 7mm許容差 = ± 10%最大直流抵抗 = 250mΩシリーズ = SDR1307コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 4.5MHz最小品質ファクター = 20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥459
税込¥505
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ