18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
仕様動作電流 = 5.2A動作時間 = 5s保持電流 = 3A長さ = 7.98mm高さ = 1.6mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 75mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 3121℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃ 電流(A)最大20 定格電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

動作電流 = 5.2A。定格電圧 = 24V。動作時間 = 5s。保持電流 = 2.6A。電流 Max = 20 A。長さ = 7.98mm。高さ = 1.6mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.02Ω。最大抵抗 = 75mΩ。電力損失 = 1.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 3121℃。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm。MF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

動作電流 = 3.7A。定格電圧 = 33V。動作時間 = 2.5s。保持電流 = 1.85A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.98mm。高さ = 1.6mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.045Ω。最大抵抗 = 150mΩ。電力損失 = 1.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 3121℃。寸法 = 7.98 x 5.44 x 1.6mm。MF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
仕様動作電流 = 5A動作時間 = 5s保持電流 = 2.5A長さ = 4.83mm高さ = 1.6mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.015Ω最大抵抗 = 100mΩ電力損失 = 1.2W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm 電流(A)最大100 定格電圧(V)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
629 税込692
翌々日出荷

MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
仕様動作電流 = 1.5A動作時間 = 0.2s保持電流 = 0.75A長さ = 4.73mm高さ = 0.85mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.11Ω最大抵抗 = 450mΩ電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm 電流(A)最大100 定格電圧(V)13.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
399 税込439
7日以内出荷

動作電流 = 0.40A。定格電圧 = 60V。動作時間 = 0.15s。保持電流 = 0.20A。電流 Max = 40 A。長さ = 4.73mm。高さ = 1.10mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.40Ω。最大抵抗 = 6Ω。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = 0℃。パッケージサイズ = 1812℃。シリーズ = MF-MSMFmm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
539 税込593
翌々日出荷

動作電流 = 0.3A。定格電圧 = 60V。動作時間 = 1.5s。保持電流 = 0.1A。電流 Max = 40 A。長さ = 4.73mm。高さ = 1.1mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.7Ω。最大抵抗 = 15Ω。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。シリーズ = MF-MSMFmm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
489 税込538
7日以内出荷

動作電流 = 0.6A。定格電圧 = 30V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.3A。電流 Max = 10 A。長さ = 4.73mm。高さ = 1.1mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.3Ω。最大抵抗 = 3Ω。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。シリーズ = MF-MSMFmm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
469 税込516
翌々日出荷

動作電流 = 2.2A。定格電圧 = 16V。動作時間 = 0.3s。保持電流 = 1.1A。電流 Max = 100 A。長さ = 4.73mm。高さ = 0.85mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.04Ω。最大抵抗 = 210mΩ。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。寸法 = 4.73 x 3.41 x 0.85mm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
519 税込571
翌々日出荷

動作電流 = 2.2A。定格電圧 = 24V。動作時間 = 0.5s。保持電流 = 1.1A。電流 Max = 20 A。長さ = 4.83mm。高さ = 1.6mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.06Ω。最大抵抗 = 180mΩ。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。寸法 = 4.83 x 3.41 x 1.6mm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
549 税込604
翌々日出荷

動作電流 = 0.4A。定格電圧 = 30V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.2A。電流 Max = 80 A。長さ = 4.73mm。高さ = 1.1mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.4Ω。最大抵抗 = 6Ω。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。寸法 = 4.73 x 3.41 x 1.1mm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
469 税込516
7日以内出荷

動作電流 = 4A。定格電圧 = 8V。動作時間 = 3s。保持電流 = 2A。電流 Max = 40 A。長さ = 4.73mm。高さ = 0.85mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.02Ω。最大抵抗 = 80mΩ。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。寸法 = 4.73 x 3.41 x 0.85mm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
439 税込483
7日以内出荷

動作電流 = 1.5A。定格電圧 = 24V。動作時間 = 0.2s。保持電流 = 0.75A。電流 Max = 40 A。長さ = 4.73mm。高さ = 0.85mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.11Ω。最大抵抗 = 450mΩ。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
529 税込582
欠品中

動作電流 = 1A。定格電圧 = 15V。動作時間 = 0.15s。保持電流 = 0.5A。電流 Max = 100 A。長さ = 4.73mm。高さ = 0.85mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.15Ω。最大抵抗 = 1Ω。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
429 税込472
翌々日出荷

はんだ付け及び清掃プロセスについては、BournsのWebサイトのライブラリの推奨事項を参照してください。. 12 mmロータリ位置センサ - 3382シリーズ. 3382シリーズ薄型、12 mmスクエアロータリ位置センサは防塵設計で、100万回の回転サイクルに耐える回転寿命です。. 抵抗値の範囲 表面実装又はスルーホールのオプション Dスロットローター 低プロファイル 電気角度: 330 ° 単独直線性: ±2 % 回転サイクル: 1,000,000回 鉛フリーボードプロセス互換*. 3382シリーズロータリ位置センサの用途: 一般的な電子機器、ロボット、白物家電. 一般的な電子機器:. ポータブル電子機器 デジタルカメラ 産業機器及び産業用制御 オーディオ機器のボリューム制御 オンボードコントロールパネル 動作モード調整. ロボット:. ロボットジョイント角度の検出 ジョイスティックコントローラ 電動車いす モーションコントローラ モーション及びコントロール機能用オートメーションシステム. 白物家電:. 家庭用電化製品向け機械式コンパートメントシステム 厨房羽目板開閉システム 食器洗い機の制御システム エアコンダンパー角度の検出 洗濯機及び乾燥機の制御システム 壁内温度制御システム 暖房装置のマザーボード制御
仕様定格電力 = 0.05W実装タイプ = スルーホール終端スタイル = タブ軸径 = 4 mm許容差 = ±30% 抵抗(kΩ)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
5日以内出荷

インダクタンス = 2.2 μH。最大直流電流 = 1.3A。長さ = 2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.6 x 1.2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 186mΩ。シリーズ = SRN2012。コア材料 = フェライト。動作温度 Min = -55℃。SRN2012シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRN2012シリーズは、シールド付き巻線型SMDインダクタです。各種のフェライトコアサイズの製品を用意しています。. 特長と利点: SRN2012シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大3.5 A RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: DC-DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
7日以内出荷

インダクタンス = 240 nH。最大直流電流 = 3.5A。パッケージ/ケース = 2012。長さ = 2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.6 x 1.2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 33mΩ。シリーズ = SRN2012。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 360MHz。最小品質ファクター = 8℃。SRN2012シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRN2012シリーズは、シールド付き巻線型SMDインダクタです。各種のフェライトコアサイズの製品を用意しています。. 特長と利点: SRN2012シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大3.5 A RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: DC-DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

インダクタンス = 1.5 μH。最大直流電流 = 1.8A。パッケージ/ケース = 2012。長さ = 2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.6 x 1.2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 108mΩ。シリーズ = SRN2012。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 90MHz。最小品質ファクター = 12℃。SRN2012シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRN2012シリーズは、シールド付き巻線型SMDインダクタです。各種のフェライトコアサイズの製品を用意しています。. 特長と利点: SRN2012シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大3.5 A RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: DC-DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷