仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:カットテープ●タイプ:フェライトビーズ●寸法:1.60 x 0.80mm
アズワン品番65-6978-35
1セット(4000個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Bourns Electronics 高電流チップフェライトビーズは、機械的な衝撃や圧力に強く、100 MHz で 220 Ω のインピーダンスで動作します。動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:カットテープ●タイプ:フェライトビーズ●寸法:1.60 x 0.80mm
アズワン品番65-7042-73
1セット(100個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流が 0.4フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:400mA●長さ:3mm●奥行き:1.5mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN3015●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:39
アズワン品番65-7050-28
1セット(2000個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 2.1 A の DCフェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.1A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12
アズワン品番65-7050-51
1セット(5個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
Bourns Electronics ラインフィルタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 1 A の DCフェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C
仕様インダクタンス = 25 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 0905長さ = 0mm奥行き = 5mmシールド = あり許容差 = 30%シリーズ = SRF0905コア材料 = フェライト
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
BournsElectronicsラジアルリードRFチョークですインダクタンス範囲:1000→1200μH動作温度:-55→+105℃フェライトコア材質
仕様●入数:1トレイ(160個入り)●インダクタンス:18 kH●最大直流電流:1.98A●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.8MHz●シリーズ:6100●最小品質ファクター:5.8
アズワン品番65-6978-78
1セット(160個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントが付属し、最大 DC 電流 1.5 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.5A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12
アズワン品番65-7046-40
1セット(1000個)
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 0.70A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:700mA●長さ:5mm●奥行き:1.8mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN5020TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15
アズワン品番65-7044-28
1セット(10個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流が 1.2 A となっています。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:1.2A●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15
アズワン品番65-6980-31
1セット(1000個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセント付きで、最大 3.2 A の DC 電流で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:3.2A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12
アズワン品番65-7044-36
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 4.2 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:4.2A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15
アズワン品番65-6979-78
1セット(5個)
¥769
税込¥846
欠品中
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 4.8 A の DC 電流で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(400個入り)●インダクタンス:12 μH●最大直流電流:4.8A●長さ:12.7mm●奥行き:8.5mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRR1208●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:25
アズワン品番65-6979-08
1セット(400個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 1.3 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1.3A●長さ:3.8mm●奥行き:1.8mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRR3818A●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:20
アズワン品番65-7039-29
1セット(5個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えていません。最大 DC 電流が 1.2 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:1.2A●パッケージ/ケース:4532●長さ:4.5mm●奥行き:2.8mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:SRF4532●コア材料:フェライト
アズワン品番65-7046-19
1セット(5個)
¥759
税込¥835
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 6 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(400個入り)●インダクタンス:6.5 μH●最大直流電流:6A●長さ:12.7mm●奥行き:8.5mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRR1208●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:25
アズワン品番65-6978-96
1セット(400個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントがありません。最大 DC 電流 3.7 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3.7A●長さ:7.8mm●奥行き:5.3mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:SDR0805●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:31
アズワン品番65-7043-80
1セット(1000個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 1.7 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:1.7A●長さ:3mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN3012TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15
アズワン品番65-7043-72
1セット(10個)
¥499
税込¥549
6日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えていません。最大 DC 電流 0.2 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C
仕様最大直流電流 = 200mAパッケージ/ケース = 3216長さ = 3.2mm奥行き = 2mmシールド = なし許容差 = 25%シリーズ = SRF3216Aコア材料 = フェライト
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 0.92a で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:920mA●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15
アズワン品番65-6979-26
1セット(1000個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 5 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:5A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15
アズワン品番65-6978-03
1セット(1000個)
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えていません。最大 DC 電流 0.3 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(2000個入り)●最大直流電流:300mA●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:SRF2012A●コア材料:フェライト
アズワン品番65-6978-69
1セット(2000個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 1.9 A の DC 電流に対応しています。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:1.9A●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15
アズワン品番65-6978-89
1セット(1000個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントがありません。最大 DC 電流 0.02A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:15 mH●最大直流電流:20mA●長さ:5mm●奥行き:3mm●シールド:なし●許容差:5%●シリーズ:SDR0503●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:30
アズワン品番65-7047-18
1セット(500個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタでは、22 μ H のインダクタンス @ 100 kHzこのインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.6Ω●電流 Max:0.31 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●高さ:3.2mm
アズワン品番65-6971-65
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:350mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:2.5Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:7MHz●最小品質ファクター:20
アズワン品番65-6963-34
1セット(500個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:1.2A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:320mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:25MHz●最小品質ファクター:10
アズワン品番65-6958-05
1セット(500個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:450mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.65Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:8MHz●最小品質ファクター:20
アズワン品番65-6961-94
1セット(500個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:850mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.15Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:10MHz●最小品質ファクター:20
アズワン品番65-6962-24
1セット(10個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:1.5A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:210mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:35MHz●最小品質ファクター:10
アズワン品番65-6973-12
1セット(500個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:200mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:7.7Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:3.7MHz●最小品質ファクター:30
アズワン品番65-6972-62
1セット(500個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:140mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:6Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:4.5MHz●最小品質ファクター:30
アズワン品番65-6973-13
1セット(500個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:750mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:610mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:14MHz●最小品質ファクター:20
アズワン品番65-6967-88
1セット(500個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:280mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:4Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.5MHz●最小品質ファクター:30
アズワン品番65-6968-97
1セット(10個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、インダクタンスが 100 kHz で 200 μ H です。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:200 μH●シリーズ:SRF4530AG●インピーダンス:11 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:4.5Ω●電流 Max:0.1 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6961-09
1セット(10個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、100 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:100 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:7.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1.5Ω●電流 Max:0.20 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6969-85
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、51 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:51 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:3.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1Ω●電流 Max:0.23 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6971-41
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:120mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:24Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.2MHz●最小品質ファクター:30
アズワン品番65-6962-61
1セット(500個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:140mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:16Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.7MHz●最小品質ファクター:30
アズワン品番65-6940-53
1セット(500個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:620mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:900mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:12MHz●最小品質ファクター:20
アズワン品番65-6962-40
1セット(10個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:480mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:20MHz●最小品質ファクター:20
アズワン品番65-6963-33
1セット(10個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ