Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、2 K Ω の抵抗値と 125 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:0805●許容差:±1%●定格電力:0.125W
アズワン品番65-6971-68
1セット(5000個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、100 K Ω の抵抗値と 125 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:0805●許容差:±1%●定格電力:0.125W
アズワン品番65-6967-77
1セット(5000個)
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、10 Ω の抵抗値と 125 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:0805●許容差:±1%●定格電力:0.125W
アズワン品番65-6961-75
1セット(5000個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、1 K Ω の抵抗値と 100 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:0603●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-6962-56
1セット(5000個)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、0 Ω の抵抗値と 100 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:0603●許容差:±5%●定格電力:1W
アズワン品番65-6963-64
1セット(5000個)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 100 mW で動作し、厚膜技術で動作します。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TC200●許容差:±0.01%●定格電力:100mW
アズワン品番65-6977-76
1セット(5000個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 250 mW で動作し、薄膜技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1テープ(20個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:TC100●許容差:±0.01%●定格電力:250mW
アズワン品番65-7044-35
1セット(20個)
¥339
税込¥373
欠品中
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 500 mW で動作し、金属ストリップ技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:TC50●許容差:±0.01%●定格電力:500mW
アズワン品番65-6977-12
1セット(10個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 1 W で動作し、金属ストリップ技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:TC50●許容差:±0.01%●定格電力:1W
アズワン品番65-6978-87
1セット(10個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 500 mW で動作し、金属ストリップ技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1テープ(20個入り)●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:TC50●許容差:±0.01%●定格電力:500mW
アズワン品番65-6978-36
1セット(20個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TC200●許容差:±0.01%●定格電力:100mW
アズワン品番65-6979-30
1セット(100個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±5%●定格電力:1W
アズワン品番65-6962-16
1セット(4000個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 100 mW で動作し、厚膜技術で動作します。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.01%●定格電力:100mW
アズワン品番65-7047-63
1セット(100個)
¥109
税込¥120
7日以内出荷
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力が 63 mW で動作し、厚膜技術で動作します。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.01%●定格電力:63mW
アズワン品番65-7015-13
1セット(100個)
¥99
税込¥109
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、抵抗値が 0 Ω、電力が 50 mW です。厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05W
アズワン品番65-6962-27
1セット(10000個)
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6332)。許容差 = ±5%。定格電力 = 1W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、3 Ω の抵抗と 1 W厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±5%●定格電力:1W
アズワン品番65-6971-85
1セット(4000個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 500 mW で動作し、薄膜技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1テープ(500個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.01%●定格電力:500mW
アズワン品番65-6979-75
1セット(500個)
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.01%●定格電力:100mW
仕様●入数:1リール(10000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.01%●定格電力:63mW
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、100 Ω の抵抗値と 63 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.063W
アズワン品番65-6963-63
1セット(10000個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:250mW
アズワン品番65-6978-54
1セット(100個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
BournsElectronics抵抗器は、定格電力が63mWで動作し、厚膜技術で動作します。許容差:1%動作温度:-55→155℃
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.01%●定格電力:63mW
アズワン品番65-7016-76
1セット(100個)
¥99
税込¥109
欠品中
BournsElectronics抵抗器は、定格電力が63mWで動作し、厚膜技術で動作します。許容差:1%動作温度:-55→155℃
仕様●入数:1リール(10000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.01%●定格電力:63mW
アズワン品番65-6978-98
1セット(10000個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 250 mW で動作し、厚膜技術に対応しています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TC100許容差 = ±1%定格電力 = 250mW動作温度:-55 → 155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 2 W で動作し、薄膜技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±0.01%●定格電力:2W
アズワン品番65-7044-34
1セット(10個)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、10 K Ω の抵抗値と 1 W の電力を備えています。厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±5%●定格電力:1W
アズワン品番65-6963-47
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 250 mW で動作し、厚膜技術に対応しています。表面実装タイプ 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1リール(4000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:250mW
アズワン品番65-7043-34
1セット(4000個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、4.7 Ω の抵抗と 250 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
アズワン品番65-6961-76
1セット(5000個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、2 K Ω の抵抗値と 63 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.063W
アズワン品番65-6971-99
1セット(10000個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、10 K Ω の抵抗値と 50 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05W
アズワン品番65-6962-28
1セット(10000個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
BournsElectronics抵抗器は、定格電力2Wで動作し、薄膜技術に対応しています。許容差:1%動作温度:-55→155℃
仕様●入数:1テープ(20個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±0.01%●定格電力:2W
アズワン品番65-6978-41
1セット(20個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 125 mW で動作し、厚膜技術に対応しています。
仕様テクノロジー = 厚膜、パッケージ/ケース = TC100、許容差 = ±1%、定格電力 = 125mW、動作温度: -55 → 155 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
Bourns、CR-A シリーズ、厚膜抵抗器は、1 Ω の抵抗と 1 W厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-6967-96
1セット(4000個)
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
BournsElectronics抵抗器は、定格電力100mWで動作し、厚膜技術で動作します。許容差:1%動作温度:-55→155℃
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.01%●定格電力:100mW
アズワン品番65-6978-60
1セット(100個)
¥109
税込¥120
7日以内出荷
テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 2512(6432M)。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 2W。Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 2 W で動作し、薄膜技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.0625W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥53
税込¥58
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
7日以内出荷
0805形式抵抗、CR0805-JWシリーズ - 5 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)10
1袋(50個)
¥109
税込¥120
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ