Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 125 mW で動作し、厚膜技術に対応しています。
仕様テクノロジー = 厚膜、パッケージ/ケース = TC100、許容差 = ±1%、定格電力 = 125mW、動作温度: -55 → 155 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、2 K Ω の抵抗値と 125 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:0805●許容差:±1%●定格電力:0.125W
アズワン品番65-6971-68
1セット(5000個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、100 K Ω の抵抗値と 125 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:0805●許容差:±1%●定格電力:0.125W
アズワン品番65-6967-77
1セット(5000個)
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、10 Ω の抵抗値と 125 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:0805●許容差:±1%●定格電力:0.125W
アズワン品番65-6961-75
1セット(5000個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±5%●定格電力:1W
アズワン品番65-6962-16
1セット(4000個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6332)。許容差 = ±5%。定格電力 = 1W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、3 Ω の抵抗と 1 W厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±5%●定格電力:1W
アズワン品番65-6971-85
1セット(4000個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 2 W で動作し、薄膜技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±0.01%●定格電力:2W
アズワン品番65-7044-34
1セット(10個)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
BournsElectronics抵抗器は、定格電力2Wで動作し、薄膜技術に対応しています。許容差:1%動作温度:-55→155℃
仕様●入数:1テープ(20個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±0.01%●定格電力:2W
アズワン品番65-6978-41
1セット(20個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、10 K Ω の抵抗値と 1 W の電力を備えています。厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±5%●定格電力:1W
アズワン品番65-6963-47
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、4.7 Ω の抵抗と 250 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
アズワン品番65-6961-76
1セット(5000個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 250 mW で動作し、厚膜技術に対応しています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TC100許容差 = ±1%定格電力 = 250mW動作温度:-55 → 155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
Bourns、CR-A シリーズ、厚膜抵抗器は、1 Ω の抵抗と 1 W厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-6967-96
1セット(4000個)
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 2512(6432M)。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 2W。Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 2 W で動作し、薄膜技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
抵抗 = 910mΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRL。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
抵抗 = 100mΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRL。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。0603型抵抗器、CRL0603シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0603シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.1 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
7日以内出荷
抵抗 = 330mΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 0.125W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRL。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。0805型抵抗器、CRL0805シリーズ ‐ 5 %. BournsR CRL0805シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.125 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥589
税込¥648
7日以内出荷
抵抗 = 680mΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRL。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥589
税込¥648
翌々日出荷
抵抗 = 300mΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.125W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRL。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。0805型抵抗器、CRL0805シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0805シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.125 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
抵抗 = 510mΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.125W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRL。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。0805型抵抗器、CRL0805シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0805シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.125 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥149
税込¥164
7日以内出荷
抵抗 = 470mΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRL。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。0603型抵抗器、CRL0603シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0603シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.1 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥239
税込¥263
7日以内出荷
抵抗 = 390mΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.125W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRL。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。0805型抵抗器、CRL0805シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0805シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.125 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥229
税込¥252
7日以内出荷
0805形式抵抗、CR0805-JWシリーズ - 5 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)10
1袋(50個)
¥109
税込¥120
翌々日出荷
0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)470
1袋(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
1206型抵抗器、CR1206-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR1206シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR1206動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)100
1袋(50個)
¥139
税込¥153
7日以内出荷
0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)100
1セット(5000個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
0402型抵抗器、CR0402シリーズ. BournsのCR0402シリーズチップ抵抗は、ベース電極幅公差の要件が厳しく、70 ℃で62.5 mWの定格電力となっています。 CR0402シリーズは浸出を防止するためにニッケルバリア3層構造となっており、はんだ付け性に優れ、さまざまな種類のはんだ付けに適しています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0402動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)100
1袋(50個)
¥48
税込¥53
翌々日出荷
1206型抵抗器、CR1206-JWシリーズ ‐ 5 %. BournsのCR1206シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様抵抗 = 0Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W温度係数 = -250 → +500ppm/℃シリーズ = CR1206動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥149
税込¥164
翌々日出荷
抵抗 = 10Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
0805形式抵抗、CR0805-JWシリーズ - 5 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様抵抗 = 0Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.125W温度係数 = -250 → +500ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥519
税込¥571
翌々日出荷
0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)10
1袋(50個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)1k
1セット(5000個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
2512型高電圧抵抗器、CHVシリーズ. CHVシリーズ高電圧厚膜チップ抵抗器 広い抵抗範囲 用途: 高電圧用途、家庭用電化製品など
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CHV動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)1M
1袋(10個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
1206型抵抗器、CR1206-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR1206シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR1206動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)2.2k
1袋(50個)
¥139
税込¥153
翌々日出荷
1206型抵抗器、CR1206-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR1206シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR1206動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)10k
1袋(50個)
¥159
税込¥175
翌々日出荷
1206型高電圧抵抗器、CHVシリーズ. BournsのCHVシリーズ高電圧厚膜チップ抵抗器です。この抵抗器は、高電圧で動作するように設計され、家庭用電子機器に最適です。特長と利点: 厚膜 高電圧 広い抵抗範囲 RoHS対応 UL / IEC60950及び60065準拠 UL1676認定 用途: 高電圧用途、家庭用電化製品など
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CHV動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)100k
1セット(5000個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ